- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- k380のおすすめ人気ランキング
k380のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新390件の「k380」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排気 喫煙室」、「ステンレス製大型フック」、「j字フック」などの商品も取り扱っております。
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。
建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
持ち運びやすさとおしゃれなデザインで大人気のキーボードがリニューアル。MacやiPadなどで使われるcommandキーやMac特有のoptionキーも搭載しています。また、音楽の再生や音量の調節などを簡単に操作できるよう、キーボード上部にショートカットキーを配置
付属品
製品本体、単四形乾電池×2(装着済み)、保証規定、保証書
キー配列
84キー日本語レイアウト
使用電池
単四乾電池×2本
電池寿命
36か月
キー方式
パンタグラフ
キーストローク(mm)
1.5
キーピッチ(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
Bluetooth(R) Low Energy、Logi Bolt USBレシーバー(別売)
操作距離
10m
K-40などに適用するエアースイッチ。
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
劇場、映画館の喫煙コーナー向きの大容量タイプ。
材質
ボディ・灰皿ボトル/スチールアクリル焼付
幅(mm)
380
寸法(mm)
(灰皿ボトル)337×313×150
質量(kg)
17
色
アイボリー
高さ(mm)
700
奥行(mm)
380
容量(L)
(灰皿ボトル)14
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
内容器付でゴミの回収が簡単。
容量(L)
48
材質
ボディ・内容器/スチールアクリル焼付
形状
角形
幅(mm)
380
寸法(mm)
(内容器)298×298×584
質量(kg)
18
色
アイボリー
高さ(mm)
700
奥行(mm)
380
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質
鋼(SECC)
付属品
十字穴付丸皿木ねじ
形状
L型
棚受け金具
L型棚受け
K-40などに適用するフットスイッチアッセンブリ。
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
K-375R・K-380・K-400用サーマルオーバーロード。
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
材質
SUS304
穴径(Φmm)
4
寸法A(mm)
15
K-380ドラム用ドラムサポートブッシング。
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
K-380ドラム用ドラムサポートシャフト。
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。
1個
¥889
税込¥978
翌日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷