- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 真空機器
- krf40a-v-01のおすすめ人気ランキング
krf40a-v-01のおすすめ人気ランキング
2026/03/04更新2件の「krf40a-v-01」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オリオン フィルターエレメント」、「リターンフィルター」、「ミクロミストフィルタ」などの商品も取り扱っております。
適合本体
KRF25A-VB-01
1セット(2個)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。
質量(kg)
44
タイプ
バキューム
寸法H(mm)
273
電圧(V)
200(50/60Hz)、220(60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
1450/1730
電源
AC
到達圧力(Pa)
8600/9000(50/60Hz)
寸法D(mm)
276
寸法X(mm)
242
寸法W(mm)
646
寸法M(mm)
420
寸法N(mm)
470
寸法J(mm)
222
寸法V(mm)
220
駆動方式
セパレート
電圧許容範囲
±10%
吐出口径
Rc3/4
使用環境条件
温度0~40℃、湿度65±20%(常温)
常用真空度(kPa以下)
60
吸込口径
Rc3/4
ポンプの種類
ドライ
最高使用圧力1MPa
インパルス試験1MPa×107回
タンク上面に直接取付けるフィルターです。
ネジ込、フランジ(オプション)といずれの配管接続もできます。
TRF-16、20、24のリリーフ弁構造は本図と相異します。
Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締付けてください。
ろ過材の種類
一般ろ紙
仕様
KRF04A-V-01用部品 フィルタエレメント
幅(mm)
-
高さ(mm)
-
奥行(mm)
-
電圧(V)
-
定格電圧(V)
-
排気速度(50/60Hz)(L/min)
-
到達真空度(kPa)
-
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
-
吐出口径
-
騒音値(dB)(50/60Hz)
-
到達真空度(MPa)
-
吸込口径
-
ポンプの種類
-
ドライポンプ種類
-
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
一般作動油用の最もポピュラーな交換用ろ紙フィルタエレメントです。ISO14001認証取得工場製
用途一般作動油用に。
最もスタンダードなT型接続の中圧インラインフィルタです。
差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。
油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。
エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。
”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。
リターンラインフィルタとしても使用可能です。
ろ過材の種類
一般ろ紙
産業機械用フューエルエレメントです。
仕様
KRF04A-V-01用部品 メンテナンスキット
幅(mm)
-
高さ(mm)
-
奥行(mm)
-
電圧(V)
-
定格電圧(V)
-
排気速度(50/60Hz)(L/min)
-
到達真空度(kPa)
-
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
-
吐出口径
-
騒音値(dB)(50/60Hz)
-
到達真空度(MPa)
-
吸込口径
-
ポンプの種類
-
ドライポンプ種類
-
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。
高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプ排気エア中の塵埃除去
適合機種
KRF40A
接続口径
Rc1/4
質量(kg)
4.5
処理空気量(L/min(ANR))
770
エアー配管接続口径(Rc)
3/4
周囲温度(℃)
40以下
入口空気温度(℃)
80以下
捕集効率(%)
0.3μm以上の粒子99
圧力損失(kPa)
5以下
使用圧力(kPa)
70
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
仕様
固形物除去用
取付方式
ブラケットオプション
粒子捕集効率(%)
99.999
使用流体
圧縮空気
エレメント寿命
圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年
周囲温度(℃)
2~60
入気温度範囲(℃)
5~60
圧力損失(MPa)
初期0.005
品質等級
2(固形粒子除去)
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
オート
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
適合本体
HPE250
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
最高使用圧力3.5MPa
インパルス試験0~3.5MPa×107回
351型はネジ接続、352型は相フランジ接続です。
本品は下抜式T形フィルタです。
ろ過材の種類
一般ろ紙
オイルレスのため使用時に環境を汚しません。高耐久性、低振動、低騒音でメンテナンスも容易です。
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ろ過度(μm)
0.01
適合フィルター
MSF400/MSF400-1/MFH600
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
1枚
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
異物吸い込みによるトラブルを防止するためドライポンプの吸気側に取り付けてゴミ、ホコリを捕集します。
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
適合機種
KRF25A CBF2525。KRX(S)5 KD751
寸法(mm)
38×95×5
1セット(4枚)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷