ktc メガネ セットのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
165件の「ktc メガネ セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ktc スパナセット」、「M2 ナット スパナ」、「メガネレンチ おすすめ」などの商品も取り扱っております。
1セット(6本組)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
形状 ストレート 仕様 パワーフィット トラスコ品番 373-5991 セット内容 ストレートロングめがねレンチ(M150-8×10、10×12、11×13、12×14、14×17) 質量(g) 350
1セット(5本)
8,298 税込9,128
当日出荷

ストレートショートめがねレンチ(M100)、ストレートロングめがねレンチ(M150)、15°ロングめがねレンチ(M151)、ヘックスめがねレンチ(M27)の4種類混合セットです。 軽くて丈夫なプラハードケースを採用しています。
形状 ストレート/オフセット トラスコ品番 807-0884 セット内容 ストレートショートめがねレンチM100-7×8/10×12/12×14/14×1、ストレートロングめがねレンチM150-10×12/12×14/14×17、15°ロングめがねレンチM151-10×12/12×14/14×17、ヘックスめがねレンチM27-8H/10H/12H/14H、樹脂ケースTCP1-1W385×D190×H65 質量(kg) 1.9 本数 14本
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷

トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状 オフセット 仕様 パワーフィット。21世紀バージョンツール
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
形状 オフセット
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

産業機械などのフランジ継ぎ手やすきまが狭い場所に取付けてあるボルト・ナットの脱着作業に最適。色シルバー
形状 オフセット トラスコ品番 373-8825 セット内容 M30-8、10、12、13、14 組数 5本
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷

ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に 形状 オフセット 寸法(mm) 8×10(139)、10×12(162)、11×13(187)、14×17(217)、17×19(252)、22×24(294) セット内容 8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24 材質 クロムバナジウム鋼 対辺寸法(mm) 8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24 表面処理 クロームメッキ、マット仕上げ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(6本)
1,798 税込1,978
当日出荷

工具箱やキャビネット内の工具をすっきり収納。ベースの組換えやラックピンの配置が自由にできるので、自分の好みに整理できます。材質はPP樹脂を使用。軽量で対薬品性に優れています。整備効率の短縮や、整備工場でのお客様へのアピールにも最適です。
トラスコ品番 373-8591 セット内容 ・ベース(180×140×5.5mm) 3枚。・ラックピンA 小サイズ用(19×21程度迄)3本掛け 4個。・ラックピンB 大サイズ用(19×21~24×27程度)2本掛け 2個。・ラックピンC 小サイズ用 1本掛け 4個。・ピン4本。・ジョイント4本 質量(g) 200
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

メガネ部オフセット45°
形状 オフセット トラスコ品番 307-6512 セット内容 45°×6°ショートめがねレンチM5S-0810/1012/1113/1214/1417 質量(g) 310 本数 5本
1セット
8,198 税込9,018
当日出荷

六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
形状 オフセット トラスコ品番 383-7742 セット内容 ・ヘックスめがねレンチ(M27-8H、10H、12H、14H) 質量(g) 330
1セット(4本組)
7,198 税込7,918
当日出荷

1セット(8本組)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに 形状 オフセット 寸法(mm) 8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24 トラスコ品番 816-5450 材質 S53C 質量(g) 1050 対辺寸法(mm) 8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24 表面処理 クロムメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(6本組)
7,898 税込8,688
当日出荷

メガネ部オフセット15°
形状 オフセット トラスコ品番 383-7700 セット内容 15°ロングめがねレンチM151-10×12/12×14/14×17 質量(g) 340 本数 3本
1セット
4,798 税込5,278
翌々日出荷

工具のシルエットをデザインに取り入れたマグネットシートです。チェストやキャビネットに貼り付けることで、収納場所を一目で確認できます。資料などのメモ留めとしても使用可能です。マグネットの高さは29mmに統一しています。
セット内容 (マグネット)めがねレンチ×1,ドライバ×1,ラチェットハンドル×1,コンビネーションレンチ×1,ハンマ×1,モンキレンチ×1,プライヤ×1,スパナ×1,6.3sq.(六角・十二角)×各1,9.5sq.(六角・十二角)×各1,12.7sq.(六角・十二角)×各1,E型トルクス×1,T型トルクス×1,ソケット(六角)×1,ネームラベル(小)×3,ネームラベル(大)×2(19種22枚) 材質 スチール レッド 質量(g) 280 適合ケース (引出し正面に貼付可能)EKR-1003,1004,2003EKW-1005,1007,2008SKR402A,502A,602A,703ASKX2613,2614,2704,3805
1枚
999 税込1,099
翌日出荷


ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
形状 ストレート(両頭首振り) ラチェット機構 あり 仕様 十二角 首振り あり
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)