ktnのおすすめ人気ランキング

2026/02/07更新
288件の「ktn」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「KTM」、「ktk」、「bussmann ヒューズ」などの商品も取り扱っております。


1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

切換方式 (2) 2位置ダブル 仕様 【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付 使用流体 空気 ランプ・サージ電圧保護回路 (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式 (-) 内部パイロット コモン仕様 (-) プラスコモン コイル (T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法 (M) 個別配線・リード線付長さ300mm 背圧防止弁 (K) 内蔵 ノンプラグイン専用 (N) スイッチ付
1個
9,698 税込10,668
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切換方式 (1) 2位置シングル 仕様 【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付 ソレノイド数 (-) シングル配線 使用流体 空気 ランプ・サージ電圧保護回路 (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式 (-) 内部パイロット 配線方式 (-)シングル配線 コイル (T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁 (K) 内蔵 ノンプラグイン専用 (N) スイッチ付
1個
7,198 税込7,918
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン 切換方式 (2) 2位置ダブル 管接続口径 Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手 定格電圧(V) (5) DC24 使用流体 空気 ランプ・サージ電圧保護回路 (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式 (-) 内部パイロット 手動操作方式 (-) ノンロックプッシュ式 コモン仕様 (-) プラスコモン コイル (T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法 (M) 個別配線・リード線付長さ300mm 背圧防止弁 (K) 内蔵 ノンプラグイン専用 (N) ノンプラグイン ポート管接続口径 【A・B】(N1)ストレート
1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷

定格電圧(V) (5) DC24 管接続口径 Bポート:(N7) ストレート o3/8ワンタッチ管継手 切換方式 (C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.) 仕様 【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付 使用流体 空気 ランプ・サージ電圧保護回路 (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式 (-) 内部パイロット 手動操作方式 (-) ノンロックプッシュ式 コモン仕様 (-) プラスコモン コイル (T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法 (M) 個別配線・リード線付長さ300mm 背圧防止弁 (K) 内蔵 ノンプラグイン専用 (N) スイッチ付 ポート管接続口径 【A・B】(N7)ストレート
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

仕様 シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線 切換方式 (1) 2位置シングル 定格電圧(V) (5) DC24 使用流体 空気 ランプ・サージ電圧保護回路 (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式 (-) 内部パイロット コモン仕様 (-) プラスコモン コイル (T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁 (K) 内蔵 ノンプラグイン専用 (N) ノンプラグイン
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付 切換方式 (B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.) 管接続口径 Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手 定格電圧(V) (5) DC24 使用流体 空気 ランプ・サージ電圧保護回路 (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式 (-) 内部パイロット 手動操作方式 (-) ノンロックプッシュ式 コモン仕様 (-) プラスコモン コイル (T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法 (M) 個別配線・リード線付長さ300mm 背圧防止弁 (K) 内蔵 ノンプラグイン専用 (N) スイッチ付 ポート管接続口径 【A・B】(C6)ストレート
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切換方式 (2) 2位置ダブル 定格電圧(V) (5) DC24 使用流体 空気 ランプ・サージ電圧保護回路 (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式 (-) 内部パイロット コイル (T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁 (K) 内蔵 ノンプラグイン専用 (N) スイッチ付
1個
9,698 税込10,668
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

仕様 【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付 切換方式 (A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) 使用流体 空気 ランプ・サージ電圧保護回路 (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式 (-) 内部パイロット 手動操作方式 (-) ノンロックプッシュ式 コイル (T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁 (K) 内蔵 ノンプラグイン専用 (N) スイッチ付
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 45 mm、外径 85 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング
仕様 ●内径:45mm●外径:85mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1914 アズワン品番 65-7948-25
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

SKF セルフアライメント式ボールベアリングは、内径 30 mm と外径 62 mm の 2 列のボールを備えています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング
仕様 ●内径:30mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:20mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1896 アズワン品番 65-7947-88
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 50 mm、外径 90 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング
仕様 ●内径:50mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1918 アズワン品番 65-7954-36
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷


チューブ内径(Φmm) 20 作動方式 複動片ロッド クッション (N) ラバークッション 磁石内蔵有無 (D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ (-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具 (-) ブラケットなし 揺動受け金具 (-) ブラケットなし
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm) 25 作動方式 複動片ロッド クッション (N) ラバークッション 磁石内蔵有無 (-) 磁石なし ロッド先端ねじ (-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具 (-) ブラケットなし 揺動受け金具 (-) ブラケットなし
1個
6,598 税込7,258
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)