- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- l型 変換アダプターのおすすめ人気ランキング
l型 変換アダプターのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新194件の「l型 変換アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「l型変換プラグ」、「3P対応L型プラグアダプタ」、「コンセント L型 変換」などの商品も取り扱っております。
種類
丸型
コンタクト形状
メス・オス兼用
形状
アングル
プラグ形状
2P・L型プラグ
寸法(mm)
W30×D29×H28
コンセント形状
3P抜け止め
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
コード長さ(cm)
アースコード/約15
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。
アースピンは折りたたむことができ、2Pプラグとしても使え便利です。
差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。
<使用方法>・ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。\
プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。
クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。
差込口
抜け止めタイプ×1個口
コード長さ(cm)
【アース】約10
プラグ形状
3P&2P
プラグ
折りたたみ式
仕様
【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】なし、【二重構造】なし
材質
熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)
適合規格
約PSE
定格容量
100V125(1500Wまで)
使用環境温度(℃)
60以下
シャッター
なし
温度ヒューズ
動作精度108℃
アース端子
あり
適合地域
日本国内のみ
差込口形状
3P
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
コンセントが無駄なく使えます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
タイプ
横
質量(g)
16
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
29×40×16
機能
トラッキング火災予防絶縁カバー付
定格入力(W)
合計1500まで(125V15A)
プラグ形状
2P
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
邪魔なプラグの出っ張りを解消します。
差込口
1口
機能
絶縁カバーあり
色
白
質量(g)
34
タイプ
L型プラグ
コンセント形状
3P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約25×30×34
アズワン品番
65-0531-76
プラグ形状
2P
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
15A 合計1500Wまで
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
OAタップなどの3Pプラグを2Pに変換できます。
L形のためプラグが邪魔になりません。
アース用コード150mm付。
差込口は抜け止め式です。
プラグ形状
2P・L型プラグ
コンセント形状
3P抜け止め
定格
125V、15A
接地
2P→2P+アースリード
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
コンセントの配線がスッキリまとまります。壁のコンセントではスペースアダプタを使うとL型に接続されると、真下にケーブルが配線されるので邪魔になりません。
色
ホワイト
規格
PSE準拠
スイッチ
×
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
定格容量
15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ
2P
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
L型
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
24×43×18
差込口形状
ノーマル
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
1セット(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)
約150
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
コンタクト形状
オス
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
ケーブル長(m)
1.8
長さ(mm)
プラグ(オス)側/10.5、10.5、10.5、13.0、12.0、12.0、11.5、13.0、14.0
内径(Φmm)
ジャック(メス)側/2.1、プラグ(オス)側/0.70、1.35、1.70、1.70、1.70、2.10、2.50、3.00、4.40
外径D(Φmm)
ジャック(メス)側/5.5、プラグ(オス)側/2.50、3.50、4.00、4.80、5.50、5.50、5.50、6.30、6.00
1セット
¥649
税込¥714
当日出荷
プラグ付きケーブルです。
ケーブル長(m)
1.8
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
種類
丸型
コンタクト形状
オス
仕様
DCプラグ
種別
DCプラグ車載機器用
形状
ストレート
定格電圧(V)
DC24
定格電流(A)
2
プラグ(mm)
Φ6.5×3.1
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
キャップを差し込むだけで左右90°ローリング。
定格
15A 125V 1500W
スイッチ
×
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
2P
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
L型なのでコードがスッキリ配線できます。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。
アースコード付きです。
プラグ形状
2P・L型プラグ
寸法(mm)
W25×D30×H34.6
コンセント形状
3P
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
アズワン品番
64-0855-45
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
仕様
DCジャック
種類
丸型
コンタクト形状
メス