l型フックのおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
141件の「l型フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コの字フック」、「l型 フック ネジ」、「j型フック」などの商品も取り扱っております。
洋折釘(ステンレス製) TRUSCOランキング1位
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類洋折釘
1パック(17本)ほか
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

L型フック ハイロジックランキング2位
1個
399税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

Lフックボルト AIOULE(ふじわら)ランキング3位
1個
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス製Lフック MIZUKAMI(水上)ランキング4位
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25仕上ソフトミラー
1個ほか
859税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ステンレスナット付洋折 ジョー・プリンス竹下ランキング5位
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品ナット1個、ワッシャ1個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)質量(g)70種類洋折釘
1パック(55本)ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

いろんな場所で自由に楽しくディスプレイ収納ができるLacety-ラスティ-シリーズ。おしゃれなインダストリアル風インテリアが簡単に作れます。フックL型はキーホルダー、アクセサリーなどの小物の引掛けができるラスティ―専用パーツです。
幅(mm)62高さ(mm)75奥行(mm)3
1個
199税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

安全性とデザイン性に優れた、面取り形状のステンレス鋼製フックです。厚み8 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)280吊下荷重N(kgf)372.4[38]奥行(mm)80取付け方法壁付け種類標準耐荷重(N)380付加機能なし
1個
8,898税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして。
1個
319税込351
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

多用途に使用できるステンレス製フックです。
用途各種施設、工場内設備、作業現場に。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄/ニッケルメッキ備考皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数4個寸法(mm)12×14×27.5mm
1袋(2個)
459税込505
当日出荷

1パック(4個)ほか
539税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上研磨取付け方法壁付け付加機能なし
1個
97税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。 コンクリートブロックまたは2X4材に取り付けて使用。
耐荷重(kg)15材質鉄、亜鉛メッキ幅(mm)19シルバー高さ(mm)319奥行(mm)319
1個
799税込879
当日出荷

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、<br />レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。材質ステンレス鋼(SUS303)材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス製なので、水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/ヘアーライン仕上げ種類洋折釘表面処理(カットアンカー)ヘアーライン寸法T(mm)2表面処理(本体)ヘアーライン材質(カットアンカー)
1個
189税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス製なので水回りなどに最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場など)の物掛けに。セット内容カットアンカー付材質ステンレス(SUS304)種類洋折釘寸法T(mm)2材質(カットアンカー)
1袋
559税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

キュービクル、配電盤などの基礎ボルト(アンカーボルト)にご利用ください。
寸法B(mm)40
1セット(4個)
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

掛金具、受金具としての接合金具です。
用途木材の接合に材質仕上ユニクロメッキ寸法D(mm)19板厚(mm)4.3穴径(Φmm)4.3(ビス)
1個
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)