- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- l字 プレートのおすすめ人気ランキング
l字 プレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新518件の「l字 プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミフレーム t字」、「L型プレート金具」、「l字金具」などの商品も取り扱っております。
棚や机等の家具の補強に最適。
材質
鉄
寸法(mm)
240
色
クローム
穴数
5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用
材質
SPHC
質量(g)
79
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
寸法A(mm)
180
寸法F(mm)
5
寸法B(mm)
180
寸法C(mm)
30
寸法T(mm)
2.5
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。
コーナーにブラックやオフホワイトのL字プレートを取り付けることで、
補強はもちろん男前インテリアの特徴である無骨さや、ジャンク感を出すためのアクセントにもなります。
色
オフホワイト
使用ビス径(mm)
2.4
穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材
穴寸法(Φmm)
10×25
材質
SUS304
タイプ
両面穴(釘穴付)タイプ
厚さ(mm)
3
サイズ(mm)
40×40
釘穴(mm)
4.5
幅(mm)
40
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状
24型L型フラット
材質
スチール
穴径(Φmm)
6.5
表面処理
黒塗装仕上げ
板厚(mm)
2.3
長さL2(mm)
65
幅W(mm)
24
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
寸法A(mm)
150
寸法F(mm)
4.5
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
30
寸法T(mm)
2.5
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
M8規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用
材質
SPHC
質量(g)
145
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。
コーナーにブラックやオフホワイトのL字プレートを取り付けることで、
補強はもちろん男前インテリアの特徴である無骨さや、ジャンク感を出すためのアクセントにもなります。
色
ブラック
使用ビス径(mm)
2.4
ステンレスSUS304 バレル研磨仕上
用途木材等の継ぎ目の補強に幅広くご利用いただけます。コーナー部の補強に最適です。
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
鉄
色
ユニクロ
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
鉄
棚や机等の家具の補強に最適。
半面にキズ防止のフィルムが付いております。
材質
ステンレスSUS430
色
クローム
用途引張りを受ける柱の上下の接合
規格
Zマーク金物
付属品
太めくぎZN65×10本
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状
43型L型フラット
トラスコ品番
482-0878
材質
スチール
質量(g)
133
穴径(Φmm)
9
表面処理
黒塗装仕上げ
板厚(mm)
3.2
穴数
3
長さL2(mm)
90
幅W(mm)
43
長さL1(mm)
90
1個
¥539
税込¥593
当日出荷