- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- l字金具 100mmのおすすめ人気ランキング
l字金具 100mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新161件の「l字金具 100mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「l字金具」、「L字金具 屋外」、「l字金具 M8」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質
スチール
表面処理
ユニクロームメッキ仕上げ
1個
¥455
税込¥501
当日出荷
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
板厚(mm)
2.0
穴径(mm)
Φ6.5、(長穴径)7×30
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質
スチール
表面処理
ユニクロームメッキ仕上げ
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
ボルト穴径(Φmm)
9(M8用) ねじ穴
木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。
材質
スチール
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
材質
鉄 黒塗装
ボルト穴径(Φmm)
9(M8用) ねじ穴
用途日曜大工、家具転倒防止に
材質
鋼板
色
シルバー
表面処理
ニッケルメッキ
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
アングルとは、L字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
材質
A6063-T5
比重
2.71
切断方法
鋸切断
参考準拠JIS規格
JIS H4100
サービス分類
オーダー・加工
筋かい側面からの接合ではなく、内部で接合できますので外部に出張りません。
金物の接合を柱と筋かいの2部材としたことにより、床合板を欠き込まずに筋かいを接合する事ができます。
筋かいがたすき掛けの場合でも、金物の向きを変えることにより簡単に取付られます。
筋かいは突付で施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。
【性能試験済】財・建材試験センター 第03A1015号、第03A1361号(剛床仕様)
告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途筋かい端部の仕口が接合でき、金物が外壁より出っ張らずに施工できる金物です。
材質
JIS・G3302 SGHC
付属品
3番四角ビス(YD-N45×7本、YD-N60×8本)
規格
国土交通省告示第1460号1項1号表三(ニ)に該当
表面処理
Z27
1セット
¥309
税込¥340
当日出荷
座操りが両面に付いています。内向きでも外向きでも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
用途コーナーの補強金具として。家具の転倒防止に。棚作りに。
材質
ステンレス(SUS304)
適合ねじ
皿頭ねじ
長穴により取付時微調整が可能なL型連結金具です。錆に強いステンレス製です。
用途連結用金具
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
寸法L1(mm)
60
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品の取り付け金具。
材質
鉄(クローム)
トラスコ品番
283-1619
質量(g)
140
板厚(mm)
3.2
穴数
3
長さL2(mm)
50
幅W(mm)
43
長さL1(mm)
90
穴径(mm)
Φ9、(長穴径)8.5×30
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
283-1775
質量(g)
140
板厚(mm)
3
穴数
3
長さL2(mm)
50
幅W(mm)
43
長さL1(mm)
90
穴径(mm)
Φ9、(長穴径)8.5×30
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。
種別
L字金具
材質
スチール
付属品
(フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個
色
シルバー
幅(mm)
19
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
6.2
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
厚さ(mm)
2
寸法C(mm)
37
穴径(Φmm)
3.6
材質
ステンレス