- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- lamp スライド蝶番のおすすめ人気ランキング
lamp スライド蝶番のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新156件の「lamp スライド蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「lamp 丁番」、「スライド丁番 アウトセット」、「スライド蝶番 25mm」などの商品も取り扱っております。
床面にガイドは不要です。
材質
鋼
材質/仕上
鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)
0(標準厚)
種別
スライド丁番
色
シルバー
タイプ
システム32タイプ
種類
ワンタッチスライドヒンジ
シリーズ
ランプ印 230シリーズ
仕上
ニッケルめっき
取付ねじ
丸皿ねじ3.5×15(別売り)
寸法H
インセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)
35
掘込深さ(mm)
11
開き角度(度)
105
適合かぶせ量(mm)
15~19(カット量5mmの場合)
推奨扉厚(mm)
15~20
最大扉厚(mm)
20
かぶせ量分類(mm)
5~9
最小扉厚(mm)
15
開き角度(度)
105°|85°
最小扉厚(mm)
14
最大扉厚(mm)
20
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
種類
ワンタッチスライドヒンジ
色
シルバー
取付板厚18~34 mm、90°開きのスライド丁番です。
色
シルバー
種類
スライド丁番
シリーズ
ランプ印 100シリーズ
仕上
サチライトクロムめっき
カップ径(Φmm)
40
掘込深さ(mm)
15
開き角度(度)
90
推奨扉厚(mm)
18以上
最大扉厚(mm)
34
最小扉厚(mm)
18
世界初のオールステンレス鋼製のスライド丁番です。
用途システムキッチンやバスルームなどの湿気の多い場所。医療関係や理化学関係、船舶関係など
材質
ステンレス鋼(SUS304)
色
シルバー
種類
スライド丁番
シリーズ
ランプ印 100シリーズ
仕上
研磨
カップ径(Φmm)
35
掘込深さ(mm)
11
開き角度(度)
100
推奨扉厚(mm)
15~20
最大扉厚(mm)
20
最小扉厚(mm)
15
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
シリーズ
ランプ印 360シリーズ
100シリーズ スライド丁番用の座金(マウンティングプレート)です。
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
20
最小扉厚(mm)
15
扉の吊り込み順序が自由に行なえるワンタッチ取付方式です。現場で工具を使わずに扉に脱着が可能です。
用途木工キャビネット。キッチン、洗面キャビネット。小型自販機。連続扉や壁面に埋め込まれる筐体など。
適合扉厚(mm)
18~30
掘込深さ(mm)
15
取付径(Φmm)
カップ径/40
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質
鋼
色
シルバー
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
20
かぶせ量分類(mm)
5~9
最小扉厚(mm)
15
ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
材質
鋼
材質/仕上
鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)
0(標準厚)
質量(g)
25
種類
マウンティングプレート
シリーズ
ランプ印 230シリーズ
仕上
ニッケルめっき
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質
鋼
色
シルバー
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
20
かぶせ量分類(mm)
5~9
最小扉厚(mm)
15
掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様
キャッチ付
材質
鉄ニッケルメッキ
種類
スライド蝶番
材質
鋼
材質/仕上
鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)
5
シリーズ
360シリーズ
質量(g)
30
種類
マウンティングプレート
仕上
ニッケルめっき
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質
鋼
色
シルバー
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
20
かぶせ量分類(mm)
15~19
最小扉厚(mm)
15
オリンピアシリーズのマウンティングプレートを簡単に取付けの位置合わせをすることができます。
タイプ
かぶせ仕様
適合品番
マウンティングプレート:360-P4W-30T / 360-P4W-32T / 360-P6WT / 360-P4W-30T+5 / 360-P4W-32T+5 / 360-P6WT+5
メーカー商品コード
160‐042‐396
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質
鋼
色
シルバー
種類
ワンタッチスライドヒンジ
仕上
ニッケルめっき
開き角度(度)
105°
最大扉厚(mm)
20
最小扉厚(mm)
15
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
スチール/亜鉛合金
サイズ(mm)
35
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
30
最小扉厚(mm)
18
開き角度調節ダイヤルを回すことで、開き角度を140°~170°の範囲で調節できます。
色
シルバー
種類
スライド丁番
シリーズ
ランプ印 100シリーズ
仕上
サチライトクロムめっき
カップ径(Φmm)
35
掘込深さ(mm)
11
開き角度(度)
140~170
推奨扉厚(mm)
15~20
最大扉厚(mm)
20
最小扉厚(mm)
15