- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- LAN製品
- lanケーブル ジョイントのおすすめ人気ランキング
lanケーブル ジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新210件の「lanケーブル ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LANケーブル用中継コネクタ」、「jjコネクタ」、「LAN メスメス」などの商品も取り扱っております。
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。
LANケーブルを延長する為のコネクタ
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用
エンハンストカテゴリー5対応
従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2)
質量(g)
6
変換タイプ
LAN-LAN
モジュラープラグ(RJ-45)付きLANケーブルの延長、ジョイント用の超小型高性能アダプタです。1000BASE-TX,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに対応しています。
カテゴリー5e性能準拠品
カテゴリー5(e)のモジュラープラグ同士をジョイントすることができる。
ストレート接続
くし型配線の採用で高性能
規格
カテゴリー5e性能準拠品
LANケーブルの延長に。
強力マグネット付きでスチール家具にも着脱自在。
ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTSプラグカバーを採用。
やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。
光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。
1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。
色
ホワイト
導体
AWG24
変換タイプ
LAN-LAN
モジュラープラグ(RJ-45)付きLANケーブルの延長、ジョイント用の超小型アダプタです。1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに対応しています。
RJ-45中継アダプタ。(カテゴリ3)
オス形状
-
メス形状
RJ-45×2
規格
カテゴリ3
コネクタ形状
RJ-45メス - RJ-45メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16.5×37×22.5
結線方式
ストレート結線
アズワン品番
64-0850-89
適合伝送帯域
カテゴリ3(10BASE-T)適合
変換タイプ
メス - メス
コネクタ1
RJ-45
コネクタ2
RJ-45
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
保護カバー付のケーブルジョイント。カテゴリー6性能準拠品。ストレート接続。適用ケーブル外径 Φ5.5~Φ7.5mm。モジュラープラグの付いたLANケーブル同士をジョイント可能。
規格
CAT6
材質
黒色部:ナイロン66(PA66)、橙部:シリコンゴム
質量(g)
49
寸法(Φ×mm)
28×122
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
オス形状
-
メス形状
RJ-45×2
コネクタ形状
RJ-45メス - RJ-45メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
14.5×30×16.5
結線方式
ストレート結線
アズワン品番
64-0850-88
適合伝送帯域
エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
変換タイプ
メス - メス
コネクタ1
RJ-45
コネクタ2
RJ-45
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
LANケーブルの長さが足りないときに、もう1本のLANケーブルをつなげるための中継コネクタ(カテゴリ6準拠)
仕様
8極8芯用
適合
1000BASE-TX・1000BASE-T・100BESE-TX・10BASE-T対応
規格
カテゴリ6準拠、LAN(CAT6準拠)/LAN(CAT6準拠)
変換タイプ
LAN-LAN
1個
¥1,043
税込¥1,147
当日出荷
ケーブル同士を接続する防水ケース!衝撃や紫外線に強いポリカーボネート製!
防水グランド2ヶ所付き
3P接続端子付き
外径7mm~12mmまでのケーブルに対応
ステンレス製ネジ付き
防水規格:IP68
WPSW型スイッチと同型
付属品
3P接続端子
材質
PC(ポリカーボネート)
ねじ径
防水ケーブルグランド:PG13.5
材質(パッキング)
シリコン製(オレンジ色)
適合ケーブル外径(Φmm)
7~12
長さL×高さH×幅W(mm)
120×52×40
防水保護等級
IP68
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ストレートケーブルの片端に取り付けてクロス配線に変換するためのアダプタです。1000BASE-Tに対応したハイスペック設計です。プラグのツメ折れを防止するための保護ブーツにはスマートなシェイプでソフトな押し心地のi-BOOTS 2Gを採用しています。端末部分でクロス配線であることを識別できるためストレートケーブルとの誤認も防ぐことができます。
規格
1000BASE-T(エンハンストカテゴリー5)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
モジュラープラグ同士の接続用。
LANケーブルの延長に便利。
ストレート接続。
くし型配線の採用で高性能。
カテゴリー6のモジュラープラグ同士をジョイントすることができる
カテゴリー6性能準拠品
ストレート接続
くし型配線の採用で高性能
規格
カテゴリー6
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
LANケーブルを延長する際にご使用になれます。ノートパソコンのLAN用コンセントとしてデスク周りで配置してご使用になれます。ノイズに強いSTPシールドタイプのLANケーブルです。UTPケーブル、STPケーブルの延長用としてご使用になれます。1000BASE-TXギガビットイーサネット、カテゴリ6に準拠しています。1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。
適合規格
カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
コネクタ形状
RJ45スリムコネクタ
対応機種
光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
周波数特性
250MHz
芯数
8芯(4P)
検査項目
100%導通検査
ケーブル
スタンダードタイプ
シールド
STPケーブル
通信速度
1Gbps
ケーブル径(Φmm)
6.1
保護カバー付のケーブルジョイント。カテゴリー6性能準拠品。ストレート接続。適用ケーブル外径 Φ5.5~Φ7.5mm。モジュラープラグの付いていない※LANケーブル同士をジョイント可能。※付属のロードバーにLANケーブルを成端してください。成端方法は、付属の取扱説明書を参照してください。
規格
CAT6
材質
黒色部:ナイロン66(PA66)、青部:シリコンゴム
質量(g)
70
寸法(Φ×mm)
28×122
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。
色
ブルー
規格
CAT5e
適合規格
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
構造
より線(撚線)
ケーブル
スタンダード
コネクタ
〇
結線方式
ストレート結線
10BASE-T仕様ケーブルの延長アダプタ
LANケーブルを延長する為のコネクタ
10BASE-T仕様のLANケーブル延長用
オス形状
-
メス形状
R-45×2
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
シールドモジュラープラグ(RJ-45)付LANケーブルの延長、ジョイント用のアダプタです。
10GBASE-T、1000BASE-TX/T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応しています。
シールドのないケーブルにご使用いただくことも可能です。
仕様
シリコンカバー付
テレホンコードを互いに接続し延長。
NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード、NTT仕様のコードと非NTT仕様のコードを接続→非NTT仕様コード、非NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード
仕様
6極4芯/6極2芯兼用
プラグ形状
モジュラージャック、モジュラージャック
1個
¥474
税込¥521
当日出荷
LANケーブル延長時の中継用コネクターRJ45プラグ付きのUTPケーブルどうしをジョイントして延長する為のコネクターです中継時の損失低減を実現するカテゴリー5e対応のハイグレードコネクターです
1個
¥829
税込¥912
当日出荷