- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- led ルーペ スタンドのおすすめ人気ランキング
led ルーペ スタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新126件の「led ルーペ スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルーペ付LEDスタンド」、「アームライト ルーペ」、「光学拡大鏡」などの商品も取り扱っております。
未使用時は折りたたんで収納できる
手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列)
必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。
倍率(倍)
2、(サブレンズ:4)
質量(g)
940
消費電力(W)
5.5
電源
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.5
レンズ径(Φmm)
85
全光束(Lm)
480
光源
白色LED×30灯(交換不可)/昼白色
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×370×320
照度(Lx)
1000以上(直下30cmで点灯時)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×280×160
材質(レンズ)
ガラス
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ルーペ付きLEDスタンドライト L-ZOOM(エルズーム)。
大きく見える約1.75倍の拡大レンズ。
精密作業におすすめ。
フレキシブルアーム採用、環状配列のLED、タッチ式ON/OFF・調光スイッチ。明るさは2段階に調節できます。
倍率(倍)
約1.75
付属品
専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
質量(g)
約930
消費電力(W)
約6.8(100%点灯時)
出力
DC12V(直流)0.5A
電源
専用ACアダプタ
コード長さ(m)
約1.77
レンズ径(Φmm)
100
全光束(Lm)
約440(100%点灯時)
入力
AC100~240V(50/60Hz)0.2A
光源
LED×24灯(交換不可)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×295×265
照度(Lx)
約2200(100%点灯時/直下25cmで点灯時)
光源色
昼白色
材質(レンズ)
ガラス
色(本体)
白
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
手元を明るく照らします。
細かい作業など様々な場面で活躍するLEDライト付きスタンドルーペ。両手が使えるスタンドタイプのルーペです。細かい作業に便利。細かい作業の手芸・プラモデル作成・彩色作業・電子工作・読書などの様々な場面で大活躍!LED24灯で明るく鮮明に見えます。3段階調光センサー式。時計回りに回して自分にピッタリの明るさに調整できます。使う場所を選ばないスッキリ3WAY電源!
倍率(倍)
2
トラスコ品番
855-2653
材質
レンズ:ガラス
幅(mm)
160
質量(g)
920
奥行(mm)
160
電源
単3乾電池×4本(別売)、家庭用電源、USB給電
アーム長さ(mm)
約250
光源
LED×24個
レンズサイズ(mm)
Φ100
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)
倍率
約1.8倍
付属品
専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
寸法(mm)
ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く)
質量(kg)
約1.35(クランプ・専用アダプター含む)
サイズ
S
消費電力(W)
約6.5
定格
DC21V 350mA
コード長さ(m)
約1.9(コード全体の長さ)
全光束(Lm)
約600
レンズ
ガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm)
光源
白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)
約2500(直下30cmで点灯時)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
手元を明るく照らします。
倍率(倍)
2
レンズ径(Φmm)
130
質量(g)
560
タイプ
LEDライト
種類
スタンドルーペ
本体寸法(mm)
380×150×170
材質(レンズ)
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。
用途手元を拡大する作業や照明器具に
レンズ倍率
(大)3/(小)10
質量(g)
1150
電源
USB
コード長さ(m)
1.2
アーム長さ(mm)
360
光源
LED×38個
材質(レンズ)
ガラス
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
約1.7倍拡大の大型レンズ採用で両眼でも見やすいLEDライト付きルーペ明るさを5段階調光でき、スイッチOFF後も直前の明るさを記憶精密作業におすすめ照度JIS規格AA形相当で広範囲を明るく照らすLEDが環状配列、手元を周囲から照らして影を作らない
倍率
約1.7倍
付属品
専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
寸法(mm)
ヘッド部…(約)幅245×奥行190上アーム長さ…約400下アーム長さ…約400 (クランプ除く)
質量(kg)
約2.6(クランプ・専用ACアダプター含む)
消費電力(W)
約9(100%点灯時)
スイッチ
ON/OFF+5段階調光(100%、80%、60%、30%、10%)
電源
専用ACアダプター入力…AC100V50/60Hz、出力…20V(直流)0.6A
コード長さ(m)
約1.5
全光束(Lm)
約750(100%点灯時)
光源
LED×60灯使用(交換不可)/昼光色
照度(Lx)
約2800(直下30cm/100%点灯時)
材質(レンズ)
ガラスレンズ(約 幅143×奥行105mm)
アズワン品番
65-1923-28
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
ダイヤルで無段階調に明るさの調整が可能。250mmのフレキシブルアームで自由な角度調整が可能。電源供給は電池、コンセント、USBの3WAY。
倍率
2倍
電源
電池、コンセント、USB
レンズ径(Φmm)
100
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
家庭用コンセントにつなげてスイッチを押すだけで、暗い場所でも手元をハッキリと明るく照らしてくれます。
アームの部分はフレキシブルに動くので、用途や自分の好みの角度を決めて、両手をフリーにした状態で作業を行えます。
調光は3段階から選択可能。調光は3段階から選択可能。
用途調光は3段階から選択可能。
倍率(倍)
1.75
材質
PC,ABS,スチール
寸法(mm)
160×310×260
質量(g)
910
電源(V)
100~240(50/60Hz)
レンズ径(Φmm)
100
全光束(Lm)
410
機能
調光3段階
色温度(K)
6300
材質(レンズ)
ガラス
LED
24灯
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
付属のAC/DCアダプターで100V電源から電力供給も可能です。本体底部に大型マグネットを搭載しています。付属のクランプスタンドで卓上での作業も可能です。ポイントレンズは4倍です。長寿命のLEDを使ったライトルーペです。単三電池×4本でコードレスです。
用途車の点検作業などに。
倍率(倍)
2
レンズサイズ(mm)
95
トラスコ品番
408-4594
材質
レンズ:アクリルガラス
質量(g)
593
消費電力(W)
11
電源
AC100Vまたは、単3乾電池×4本(別売)
クランプ幅(mm)
65
アーム長さ(mm)
310
光源
LED×12個
照明
小型LED16球
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
人気のZ-80に、より自然光に近い高演色LEDをプラス。写真やグラフィックを楽しみたい最良の逸品。明るさもさらにパワーアップしました。
色の再現性に優れた高演色LEDを採用
仕様
ダブルクリック100%
材質
アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト
質量(kg)
1.6
アーム長さ(mm)
360+360
光源
LED12.0W
色温度(K)
5000
取付け方法
クランプ
点灯方式
ソフトスタート機能(100~10%無段階調光)
エネルギー消費効率(Lm/W)
68
セード寸法(mm)
幅450×高15
LED
LED一体型
LED寿命(時間)
40000
クランプ取付幅(mm)
6~45
アーム
ダブルアーム
光色
昼白色
調光方式
ソフトスタート調光
直下照度(Lx)
(中心)1906
演色指数(Ra)
97
定格光束(Lm)
815
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。
光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
用途手元を拡大する作業や照明器具に
付属品
クランプ、専用USBケーブル
寸法(mm)
ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く)
質量(kg)
約1.2
スイッチ
電源ON/OFFスイッチ
電源
USB給電
定格電圧(V)
5
コード長さ(m)
約1.5(コード全体の長さ)
倍率
約2.5
定格電流(A)
1
全光束(Lm)
約282
レンズ
ガラスレンズ(Φ120mm)
アーム長さ(mm)
350+350
光源
LED×42灯使用(交換不可)
照度(Lx)
約1700(直下20cm/100%点灯時)
調光方式
調光可能
取扱説明書
(0.7MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
400-LPE014のアーム付きバージョン。
2本のアームで物を掴んで両手がフリーになります。
倍率(倍)
メインレンズ:2.5/小型レンズ:5
付属品
ルーペ本体、アーム2本、レンズカバー、取扱説明書
材質
アクリル
電源
単4乾電池3本使用
レンズ径(Φmm)
110
動作時間
(最長)5時間
灯数
2灯
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
直径約7cm大型レンズのSMOLIA専用スタンド。1台2役の2WAY仕様。【スタンドルーペ】スタンドを使用することで、両手で作業をすることができます。両手を使う作業をしながら観察したい方にお勧めです。【デスクルーペ】拡大したい箇所に乗せるだけ。ピント調節することなくご利用いただけます。取り扱いも簡単。アームの角度は、お好みに合わせて変更可能。片手で簡単に取り外し可能。
質量(g)
900
外形寸法(mm)
31×28×105
1台
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
LEDを採用した無影設計
中心部の大型レンズで影なく、くっきり拡大
付属品
クランプ Z-A9(黒色)付属(取付可能厚55mmまで)、ACアダプター付属
材質
アルミ/樹脂/鋼/ガラスレンズ
質量(kg)
1.5
消費電力(W)
9.2
スイッチ
プッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。
コード長さ(m)
1.8
平均演色評価数
Ra80
発光色
白色
光源
LED 9.2W ※白熱灯60W相当
色温度(K)
色温度固定型:4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:79
LED寿命(時間)
40000
定格光束(Lm)
727
カバー付きクリップで対象物をホールドします。
寸法(mm)
110×130×105
質量(g)
460
倍率
約2×
レンズ
Φ60mmガラス製レンズ
ベース寸法(mm)
50×50
対象
(固定物(目安))5~145mm
アズワン品番
4-5386-01
開口幅(mm)
最大12(クリップ)
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
台座、ルーペ取り付けアダプター付
スタントルーペと手持ちルーペの2Way仕様です。
アーム部分を外せば手持ちのルーペとして使用できます。
大口径レンズで大変見やすく両目で観察でき、長時間の作業に適しています。
レンズ角度、位置も調整でき、LEDライト2灯付きで暗い場所でも使用できます。
仕様
●倍率:1.8倍、3.5倍(小玉部分)●レンズ径:107mm●レンズ材質:アクリル樹脂●アーム材質:ABS樹脂●サイズ:148(W)×142(D)×300(H)mm(アームを立てた状態)●ベースサイズ:144(幅)×137(奥行)mm●電源(電池付属、別売):単3電池×2個(別売)●光源:LED2灯●重量(g):ルーペ:約125台座:約39ルーペ取り付けアダプター:6
アズワン品番
65-2177-80
1個
¥1,960
税込¥2,156
当日出荷
堅牢で安定性のある底部置台から上下左右に自在なフレキシブルアームが伸び、その先端のレンズ部は高さと傾斜が自由にセットできます。
良好な採光状態で、観察・検査できます。
種類
スタンドルーペ
インバータ回路により光のちらつきがなく、長時間の作業でも目の疲れがありません。
大口径143mm高級ホワイトレンズ採用により、明るくゆがみのないワイドな視野です。
ワンアクションでアームが移動。自在に水平、垂直移動ができます。
用途組み立て、検査、精密作業に。
倍率(倍)
2
寸法(mm)
(レンズ)143
付属品
20W丸型蛍光スリム管16mm×1個
トラスコ品番
308-3608
質量(kg)
2.2
消費電力(W)
20
電源
AC100V
クランプ幅(mm)
55
アーム長さ(mm)
水平1150 垂直950
使用電球
20Wスリム管
アズワン品番
2-185-02
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷