led 豆 電球のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
176件の「led 豆 電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「低電圧led」、「自転車 ライト 交換 電球」、「低電圧LED豆電球」などの商品も取り扱っております。
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm) Φ11.5×27 定格電圧(V) 3 準拠 理科小学校3年
1個
237 税込261
当日出荷

交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
電球の種類 LED 定格電圧(V) DC3.0(電池2本用) 口金 P13.5S 電池寿命(時間) (単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10 光束(Lm) 32 光色 白色
1個
475 税込523
当日出荷

交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します
口金 P13.5S 電球の種類 LED 光色 昼白色相当 定格 DC6.0V 0.1A
1個
598 税込658
当日出荷


1個
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ミネシマLED
電球の種類 LED 外径(Φmm) 3 抵抗(Ω) 200 LED光源(mcd) 500~800 電流(mA) 20 指向角(°) 180
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類 その他 指向角(°) 30 付属品 抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
1袋(5個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm) Φ19×38 定格電力(W) 0.75 色温度(K) 7500~8000 LED使用数(個) 5
1個
799 税込879
当日出荷

ランプ効率の高いクリプトンガスを封入することにより、電気点灯の際に一般電球より強力な光が得られます。
電球の種類 クリプトン
1パック(2個)
256 税込282
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命 (設計)30000時間 電圧(V) 100 電球形状 ナツメ球 電球の種類 LED
1個
768 税込845
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様 E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点 長さ(mm) 25.25 直径(Φmm) 10 定格電圧(V) 24ac/dc 発光色 ピーク波長(nm) X:0.31、Y:0.32 寿命 100000h 定格電流(mA) 17(dc)、9(ac) 光度(mcd) 2070 RoHS指令(10物質対応) 対応 チップタイプ シングルチップ 電球サイズ(mm) 10 電球ベース E10
1個
1,888 税込2,077
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDナツメ球電球色
材質 PC 消費電力(W) 0.5 定格電圧(V) AC100 口金 E17 本体質量(g) 15 全光束(Lm) 25 色温度(K) 3 寿命 40000時間 光源色 電球色相当 周波数(GHz) 50/60
1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 充電式懐中電灯(ML702) 定格電圧(V) 7.2 定格電流(A) 0.55 電球形状 豆球
1セット(2個)
549 税込604
当日出荷

1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


豆球内に昇圧回路を内蔵しており、1.5Vの電圧でも明るく点灯するLEDランプです。 従来の豆球と置きかえるだけで使用でき、残量の少ない電池でも明るく光ります。 電気エネルギー制御などの実習教材にも活用されています。
規格 DC1.5~3V 口金 E10 消費電力(mA) 60
1個
859 税込945
当日出荷

1箱(10個)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明るく、長寿命の豆球ソケットに使用できるLEDランプです。 フィラメント式の豆電球に比べ明るく消費する電気エネルギーも少ないです。
口金 E10
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
消費電力(W) 0.25 定格電圧(V) 12 口金 BA9S
1個
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)