- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- led 12vのおすすめ人気ランキング
led 12vのおすすめ人気ランキング
2026/02/19更新6,300件の「led 12v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「坂詰製作所 ヒューズホルダー」、「防水 ランプ」、「発光ダイオード 24v」などの商品も取り扱っております。
LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
用途電装パーツ
材質
本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス
定格
DC24V時 約140mA
ボルト(mm)
Φ8×12
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類
その他
指向角(°)
30
付属品
抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
定格電圧(V)
DC5V~DC60V
使用電圧範囲(V)
DC5~60
定格電流(mA)
DC15(10~15)
レンズ色
乳白
内蔵抵抗器
1/2Wカーボン抵抗器
結線方法
はんだ付け
形状
丸
取付穴径(Φmm)
7
光源
LED
保護構造
IP40
保存温度(℃)
-25~+80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-20~+55(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格電流(mA)
15
適合パネル厚さ(mm)
0.6~6
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。
形状
その他
取付穴径(Φmm)
10
光源
LED
LEDランプ
Φ5
パネルカット寸法(mm)
10.2
結線方式
リード線(200mm)
材質
本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
仕様
モールドフレーム
質量(g)
5.2
パイロットランプ
色
赤
取付穴径(Φmm)
16
材質(レンズ)
ポリカーボレンズ
仕様
電球・コード付
超高輝度緑色LED5個セット。
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類
その他
仕様
4.5~20V用抵抗付
指向角(°)
30
消費電流(mA)
15(typ.)
定格電圧(V)
DC25
定格電流(mA)
最大30
電源電圧(V)
DC4.5~24
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
パネルカット寸法(mm)
Φ10.2
使用電圧範囲(V)
DC5~60
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。
形状
その他
取付穴径(Φmm)
8
光源
LED
LEDランプ
Φ3
パネルカット寸法(mm)
8.2
結線方式
リード線(200mm)
材質
本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
仕様
モールドフレーム
質量(g)
4.2
種類
その他
使用電圧範囲(V)
DC0.8~DC1.8
指向角(°)
30
適合サイズ
E10
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
ハンドル周りのカスタムに必要なLEDインジケーターをラインナップ。抵抗内蔵なのでそのまま12V電源で使用可能です。
防水・防滴タイプでIP65認定品です。
長さ200mmのリード線付です。
環境制限下対応のLED表示灯です。
動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。
用途通電表示や警告表示などに
定格電圧(V)
AC/DC5~60
レンズ色
透明
形状
その他
取付穴径(Φmm)
10
光源
LED
パネルカット寸法(mm)
10.2
内蔵ランプ
チップLED
結線方式
リード線(200mm)
材質
本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
仕様
モールドフレーム
質量(g)
5.2
絶縁耐圧
AC2000V/1分間(充電部アース間)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V100以上(充電部アース間)
定格電流(mA)
2.0~6.0、AC/DC13~17
コード付きの砲弾型LEDです。
従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。
新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
電源電圧
DC5.5V~20V
消費電流(mA)
14
指向角(°)
30
明るさ
約6500mcd
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
取付
ネジ止めΦ16
質量(g)
20
レンズ形状
ポリカーボダイヤカット
電球
3W
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です
AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯
使用温度範囲(℃)
-20~55
材質(レンズ)
ポリカーボネート樹脂
定格電流(mA)
1~2.5
内蔵抵抗器
チップ抵抗器
結線方法
リード線 UL1430 AWG24
内蔵ランプ
チップLED(ESD)
ブリッジタイプ
ダイオード:チップタイプ
ツェナータイプ
ダイオード:チップタイプ
形状
丸
取付穴径(Φmm)
8
光源
LED
保護構造
IP40
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷