led t20 シングルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
114件の「led t20 シングル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーキランプ t20ダブル」、「カブLED」、「t20 シングル」などの商品も取り扱っております。
進化をつづける、POLARG LEDの輝き。エネルギー効率の良い、長寿命設計。安心の1年保証付き!。高輝度LEDチップとリニア駆動の定電流回路を一体化(PAT)。今までのLEDにはない、高効率基盤を実現!。金属ボディで効率よく放熱させ、熱によるLEDの劣化や故障を低減した、次世代の長寿命LED。
用途バックランプ 発光色 ホワイト 定格 12V 形状 T20シングル 色温度(K) 6500 明るさ(Lm) 250
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷

幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーに タイプ T20 ホワイト 電圧(V) DC12 口金 その他 外径×長さL(Φ×mm) 20×49 色温度(K) 6000 フィラメント ダブル LED使用数(個) 27 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
タイプ T20シングル球 電圧(V) DC12(対応) 消費電力(W) 1.7 極性 無極性 電球の種類 LED
1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

13個の発光体をバルブ全周に渡って配置。通常のフィラメントバルブに最も近いLEDバルブです。極性なしで簡単装着。
幅(mm) 20 全長(mm) 約50 消費電力(W) 1.8 定格電圧(V) 12
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日産自動車の補修品ブランド「PITWORK」。自動車メーカーならではの高品質が売り。厳格な試験下での商品なので品質は折り紙つき。
タイプ T20 口金 その他
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

1箱(2個)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LEDステルスバルブで装着時の印象が変わる。LEDチップのレンズへの映り込みがなくスタイリッシュに。
用途バック球・ストップ球 バルブ型式 T20 ホワイト 電圧(V) DC12 種別 シングル球 全長(mm) 44 タイプ T20 消費電力(W) 25 口金 その他 保証期間 1年間 極性 無極性 直径(mm) 19
1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ストップ球やバックランプ球を今流行りの省電力、強発光LED化。
用途バック球・ストップ球 タイプ T20シングル球 LED色 ホワイト 電圧(V) DC12(対応) 消費電力(W) 5 電球の種類 LED
1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
用途ウィンカー球 タイプ T20シングル球(ピンチ部違い) LED色 アンバー 電圧(V) DC12(対応) 消費電力(W) 1.7 極性 無極性 電球の種類 LED
1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

目視でもバックモニターでも見やすくなるバックランプ用LEDバルブ。 高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。 レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。 サーマルシャットダウン機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。 車検対応。
用途バックランプ用LEDバルブ 電圧(V) DC12 口金 その他 全光束(Lm) 1000 色温度(K) 6500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED色 アンバー 定格電圧(V) DC12 フィラメント シングル 極性 無極性 保証期間 1年間 適合 ウィンカー専用
1セット(2個)
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

進化をつづける、POLARG LEDの輝き。エネルギー効率の良い、長寿命設計。安心の1年保証付き!。高輝度LEDチップとリニア駆動の定電流回路を一体化(PAT)。今までのLEDにはない、高効率基盤を実現!。金属ボディで効率よく放熱させ、熱によるLEDの劣化や故障を低減した、次世代の長寿命LED。
用途バックランプ 発光色 ホワイト 定格 12V 形状 T16シングル 色温度(K) 6500 明るさ(Lm) 230
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

市販のLEDなどT20シングルバルブを自作で加工取りつけできます
本体寸法(mm) 33×30 コード長さ(mm) 110
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”安心してバックが出来る”】。竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、優れた明るさにより、車両がバックする際には周囲にも十分に認知され、バックカメラでもクリアに映し出されます。竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、安全性と視認性を高めるために設計され、特に夜間や悪天候下でも信頼性のある性能を発揮します。車両の後退操作を円滑かつ安全にサポートはお任せください。 。【POINT.2”外れる心配がない”】。 竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、そのソケット部分を特に強化しており、バック時における安定性を確保しています。この設計により、バルブが外れるリスクを大幅に低減し、安心して使用できます。【POINT.3 ”車検対応”】。 竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、車検基準に対応しており、安心してご使用いただけます。夜のバックに不安がある方は、竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブをぜひお試しください。
用途バックランプ専用 寸法(mm) Φ15×44.5 ホワイト 電圧(V) 12 消費電力(W) 10 口金 T20シングル 入数(個) 2
1セット
3,098 税込3,408
翌々日出荷

高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ウィンカー球を今流行りの省電力、強発光LED化。
用途ウィンカー球 タイプ T20シングル球(ピンチ部違い) LED色 アンバー 電圧(V) DC12(対応) 電球の種類 LED
1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ タイプ ダブル球 定格電圧(V) 12 定格電力(W) 21/5 口金 W3×16q ガラス球形式 T20
1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDの粒が気にならない! ハイルーメンビームを実現!明るさも大幅UP! 特殊レンズを使用し180度以上の超拡散! DC24V車専用 T10専用ウェッジバルブ。
用途電装パーツ 口金 T10 W2.1×9.5d 電圧(V) DC24専用 材質 PC 本体寸法(mm) 27Φ11 電流(mA) 約60 LED使用数(個) 1
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高輝度SMDチップLEDを24灯、ハイフラ防止機能搭載+ファン内蔵
用途DC12V国産車専用 本体 アルミ削り出しボディステルス性アップ 発光色 アンバー LED SMD型24灯 明るさ(Lm) 4000
1セット(2個)ほか
3,498 税込3,848
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
用途ストップ&テール球 タイプ T20ダブル球 電圧(V) DC12(対応) 消費電力(W) 1.7 極性 無極性 電球の種類 LED
1セット(2個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)