- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- ledデイライトのおすすめ人気ランキング
ledデイライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新140件の「ledデイライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 デイライト led」、「デイライト」、「ラインLED」などの商品も取り扱っております。
シャープな光のデイライト登場。安全性向上に!アクセントに
材質
本体/アルミ、レンズ/プラスチック
寸法(mm)
105×8×6
電圧(V)
DC12~DC36
長さ(cm)
(配線)約80
防塵防水性能
IP67
究極の薄型18mmデイタイムランニングランプ。スペースの狭い車両に収まりやすいスリムなデザイン。バンパーの曲線を活かすアシンメトリー(左右非対称)設計。
定格電圧(V)
12
仕様
車検対応
セット内容
ランプ2個、ハーネス
消費電力(W)
1.7
色温度(K)
6000
1パック(2個)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
デイライトにクールなアイスブルー登場!。さらにまばゆい閃光!。安全性向上に!。フロントフェイスのアクセントに!
付属品
ステー2個
材質
本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー/スチール
幅(mm)
181.7
色
アイスブルー
高さ(mm)
22.5
奥行(mm)
40
消費電力(W)
(12V時)8.64、(24V時)10.8
定格電流(A)
(12V時)0.72、(24V時)0.45
波長(nm)
485~490
色温度(K)
アイスブルー
LED色
アイスブルー
防塵防水性能
IP66
作動温度(℃)
-10~+85
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
181.7×40×22.5
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
電源はヒューズ交換のみで簡単接続(3タイプヒューズ電源付)
用途高輝度LED使用で昼間でも視認性を良くするデイライト
適合
12V国産車専用
消費電流(A)
0.18
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×41×15
ヒューズ
平潟・ミニ平潟・低背型
電源コード(cm)
+295、-145
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
18(9×2)
昼間でもしっかり目立つ!。LEDの純白光が高い被視認性を発揮!。太陽光の下でも純白色が存在感を放ち、安全性が向上します。低消費電力のため、常時点灯でもバッテリーへの負担が少なく、経済的です。保安基準適合品。車検適合。防水・耐震・耐熱
用途ドライビングランプ
発光色
ホワイト
定格
DC12V
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
デイライト点灯で他車・歩行者への被視認性を高め思わぬ事故を未然に防ぐ。バンパー等の車外へ取り付ける事を考慮して防水設計
寸法(mm)
150×30×48
電圧(V)
DC24
消費電力(W)
7.6
電球の種類
LED
まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)
12
コード長さ(mm)
1000(0.2sq)
昼間でもしっかり目立つ!。LEDの純白光が高い被視認性を発揮!。太陽光の下でも純白色が存在感を放ち、安全性が向上します。低消費電力のため、常時点灯でもバッテリーへの負担が少なく、経済的です。保安基準適合品。車検適合。防水・耐震・耐熱
用途ドライビングランプ
発光色
ホワイト
定格
DC12V
1セット(2個)
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
昼間でもしっかり目立つ!。LEDの純白光が高い被視認性を発揮!。太陽光の下でも純白色が存在感を放ち、安全性が向上します。低消費電力のため、常時点灯でもバッテリーへの負担が少なく、経済的です。保安基準適合品。車検適合。防水・耐震・耐熱
用途ドライビングランプ
発光色
ホワイト
定格
DC24V
1セット(2個)
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
小型ボディにSMDを6個搭載。狭い場所への取り付けが可能です。配線方法によって点灯と点滅が選択できます。
寸法(mm)
55×11.5×25
電球の種類
LED
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に
付属品
取付ネジ
材質
本体:アルミニウム、 ステー等:ステンレス
形状
角型
寸法(mm)
160×45
質量(g)
196
タイプ
12V/24V共用
色温度(K)
7000
防塵防水性能
IPX8
材質(レンズ)
樹脂
動作電圧
DC10-30V
明るさ(Lm)
1440
照射角
45°
LED使用数(個)
6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
防水保護等級
IPX8
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
LEDエッジイルミ シャイン(100mmタイプ)にレンズ面のハーフミラー仕様を設定。
昼間はメッキ調の見栄えでシャープに演出、夜間はアクセサリーランプとして点灯します。
光源
LED9灯
定格電圧(V)
12・24
コード長さ(mm)
100
定格出力(W)
0.8
セット内容
取付L字ブラケット×2個・スクリュー(M3 10mm ×2、M4 20mm ×2)
特殊レンズカットによるキラキラ感で、被視認性を向上。自車の存在をアピールします。
エッジの効いた細幅、薄型形状によりシャープな発光と高い取付け自由度を実現。限られたスペースにも取付け可能
12V/24V共用で幅広い車種に適合
点灯回路一体型・専用ブラケットによる簡単取付け
セット内容
取付ブラケット×2個・ボルト(M3 10mm ×2、M4 20mm ×2)
定格電圧(V)
12・24
消費電力が少なく、バッテリーへの負担が少ないLEDフォグランプ。LEDフォグランプによる鋭い光で夜間走行の安全性が向上し、横方向に伸びる光がヘッドライトの照射範囲外を照らします。
付属品
取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)
消費電力(W)
8×2
対応
12V/24Vバッテリー対応
キット内容
フォグランプ本体 2個/スイッチキット 1個/取付けクランプ 2種類×2
サイズ(Φmm)
70
ウィンカー連動用シーケンシャルLEDモール。
スモールランプに合わせ、デイライトのようにブルーまたはホワイトの発光をし、ウィンカーを入れるとアンバー色に切り替わりLED点灯が流れだします。
モールはカットOKで好みの長さにすることが可能。
LEDの粒を抑えるシリコンボディを採用し面発光のような輝き。
右側へ流れるタイプ・左側へ流れるタイプの2本セット。
DC12V/24V共用。
用途ブルー又はホワイト色の点灯から、ウィンカーを入れると流れるアンバー色に切り替わります。流れる点灯はウィンカーの点滅に合わせて連動します。
付属品
RL本体各1本、エレクトロタップ6個、防水キャップ2個(カット時使用)
コード長さ(mm)
本体~コントローラー:約450、コントローラー~配線先端:約400
消費電力(mA)
常時点灯:12V/550、24V/270、ウインカー点灯:12V/660、24V/330
定格作動電圧(V)
DC10~DC36
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
約600×15×4
高輝度LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
ケーブル長(cm)
約48
電源電圧(V)
DC12
ライトバー ワークライト シングルタイプ LED6連 18W 12V/24V兼用 作業灯。
12V/24V兼用なので幅広い車両にご使用頂けます。
トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。
コンパクトなのでフロントグリルの中にセットしてデイライトとしても使用可能!。
キャンプや夜釣りでも大活躍する事間違いなし。
IP67相当の防水で急に雨などが降ってもご安心してご使用頂けます。
材質
本体:アルミ合金、ステー:鉄
発光色
ホワイト
材質(レンズ)
PCレンズ
動作電圧
DC12/24V兼用
適合車種
12V/24V兼用
防水性
IP67
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品
角度調節ステー×1個/16mm六角穴付ボルト×1本/40mm六角穴付ボルト×1本/ナット×2個/ワッシャー×2個/ラバーマウント×2個/六角レンチ×1本
材質
本体:アルミ合金/酸化防止塗装(黒)、レンズ:アクリル、マウント:アルミ合金、ボルト/ナット/ワッシャー:ステンレス
色
白
奥行(mm)
85
入力電圧(V)
DC12/24
光源
LED
コード径(Φmm)
9
色温度(K)
6000
LED色
白
連続点灯時間
24時間
防塵防水性能
IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)
コード長さ(cm)
40
防水保護等級
IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)
電球の種類
LED
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)
100
電球の種類
LED
仕様
標準のPS1入力ケーブル及びF180接続を使用し、一度に最大4メートルまで照明できます。ConnectシリーズのLED照明バーの電源供給には、PowerLEDドライバ及びConnect接続を使用する必要があります。LEDライトバー及びアクセサリ、CONNECTシリーズPowerLEDのCONNECTシリーズのスリムラインLEDバーは、キャビネット照明、アップ照明、アクセント照明などの広範囲の用途に最適です。これらのLED照明バーは、PowerLEDコネクタを使用して様々な構成でリンクでき、1つのドライバから最大4メートルの照明が可能です。キャビネット照明、アップ照明、アクセント照明などに最適な、スリムラインのバーです。簡単設置、様々な構成シンプルでセーフティな低電圧オン/オフ制御逆極性保護シンプルなリンクアップ機能、1つのドライバから最大4メートルの照明が可能頑丈なアルミ押出成形、フィットが簡単な取り付けポイント24Vdcでの使用に適合24Vdcの車両での使用に適合定出力技術で、均等な各継手間の照明出力
幅(mm)
30
タイプ
キャビネットライト、電球:LED
定格電圧(V)
DC24
深さ(mm)
12.3
RoHS指令(10物質対応)
対応