- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- ledマーカー球のおすすめ人気ランキング
ledマーカー球のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「ledマーカー球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「24v led マーカー球」、「マーカーユニット」、「24Vマーカー球」などの商品も取り扱っております。
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用
寸法(mm)
Φ19×38
定格電力(W)
1.5
LED使用数(個)
5
DC12/24V共用
電圧による明るさ変化を防止する定電流回路採用。
パワーLED仕様。
用途超流星マーカー補修部品。
質量(g)
約40
定格電圧(V)
DC12/24
定格電流(mA)
(DC14V時)約100(DC28V時)約60
動作温度(℃)
-30~70
適合
本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ
材質(本体)
アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
規格
意匠登録:第1507662号
電圧(V)
DC12/24
定格電圧
DC12/24V
口金
BA15s
本体質量(g)
約40g
定格電圧 DC V
DC12/24
材質(ベース)
アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
質量(g/個)
約40g
定格電圧変動範囲
DC10~32V
リフレクターをクリアにし、その中心にLEDを追加。
LEDマーカー先端への明るさが大幅UP。
高輝度LED11個使用。
既存のマーカーの電球と取り替えてLED化
クリアリフレクター採用!
定格電圧(V)
DC24
口金
BA15s
LED使用数(個)
11
適合
本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ
材質
アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
質量(g)
約30
規格
意匠登録:第1258521号
電圧(V)
DC24
定格電圧
DC24V
本体質量(g)
約30
定格電圧 DC V
DC24
質量(g/個)
約30
定格電圧変動範囲
DC20~32V
主材質
アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
横方向に8粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいテールランプ/マーカーランプ/ライセンスランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球
質量(g)
10
消費電力(W)
1.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
18×36
保証期間
1年間
防塵防水性能
IP65
LED寿命(時間)
30000
配光角度(°)
300
明るさ(Lm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
12
1セット(2個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm)
38
タイプ
24V専用シングル球
寸法(Φmm)
19
消費電流(mA)
約30
ガラスレンズのLEDマーカー
用途DC24V車専用
付属品
フランジナットM5(2個)
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
94
質量(g)
約150
タイプ
ボルトアース
規格
意匠登録:第4484753号
コード長さ(m)
140(0.5sq)
本体質量(g)
約220
コード長さ(mm)
約140(0.3sq)
材質(レンズ)
ガラス
材質(ベース)
PP・鉄
質量(g/個)
約220
取付ピッチ(mm)
60
定格電圧変動範囲
DC20~32V
主材質
(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス
材質(リング)
ABS
LED使用数(個)
11
LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。
高さ(mm)
38
タイプ
12V専用シグナル球
寸法(Φmm)
19
パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
付属品
フランジナットM5(2個)
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
78
質量(g)
約130
タイプ
ボルトアース
規格
特許登録:第4484753号
外径×高さH(Φmm×mm)
90×94
コード長さ(m)
140(0.5sq)
本体質量(g)
約130
コード長さ(mm)
約140(0.5sq)
材質(レンズ)
アクリル
材質(ベース)
PP・鉄
質量(g/個)
約130
取付ピッチ(mm)
45~60
定格電流(mA)
(DC14V時)約100(DC28V時)約60
動作温度(℃)
-30~70
定格電圧変動範囲
DC10~32V
材質(リング)
ABS
LED使用数(個)
9
Made in Japanの高品質商品です。
ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。
シングル球でクリアで10個入りパックです。
用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合
タイプ
シングル球
長寿命で完全防水、今までのLEDマーカーランプの弱点だった路面照射を完全克服。
色は美しいレモンイエローです。
定格消費電力(W)
0.5
機能
防錆・防水・防振構造
消費電流(mA)
20
LED
黄色広角型LED球
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用
消費電力(W)
2
外径×高さH(Φmm×mm)
88×75
コード長さ(mm)
赤:270、黒:160
消費電流(mA)
200
取付ピッチ(mm)
61
ベース
ABS樹脂(ニッケルメッキ)
照射角
広角
LED使用数(個)
12
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
集光タイプL700シリーズ
LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。
ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。
0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
消費電力(W)
0.25
定格電圧(V)
12
口金
BA9S
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
Φ19×38
定格電力(W)
0.75
色温度(K)
7500~8000
LED使用数(個)
5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。
高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。
寸法(mm)
52×Φ24.5
色
ホワイト
消費電流(mA)
DC24V/約40mA
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
KB マーカーのデザインを継承し、高輝度チップLED(6個)の採用により広角照射を実現しました。
レンズ全体が均一な光を発し、運転席からの視認性が向上しました。
広角チップLEDとKBマーカーレンズの組み合わせにより路面方向を明るく照射します。
歴代KBマーカーで培った技術により、LEDの大敵である水をシャットアウト。
結線部からの水の侵入も大幅に減少させています。(結露防止構造)
外径×高さH(Φmm×mm)
91×73
最大光度(cd)
300以下
取付ピッチ(mm)
60
LED寿命(時間)
約40000
LED使用数(個)
6
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
寸法(mm)
Φ88×高さ77
ねじピッチ(mm)
約60
動作電圧
DC10~36V
寸法(高さH×幅W)(mm)
77×80
LED使用数(個)
6
関連資料
配線方法(例)(0.4MB)
電球の種類
LED
適合機種
AR30・DR30形
口金
E12/15
ランプ電圧(V)
AC/DC24
LEDをガラスで覆ったタイプのDC12-30V、BA15S(S-25)の交換用LED電球です。バックランプやマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用
寸法(mm)
53×25
定格電力(W)
1.2
明るさ(Lm)
138
LED使用数(個)
5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
超高輝度SMD LED搭載!
2重レンズで光の輝きを演出!
洗練されたクロームメッキリング
環境にやさしい省電力、長寿命
1本だけのリード線で簡単配線!
水滴やくもりをガードする防水通気仕様
水の侵入を極力抑える為、レンズは接着されております。(レンズの部品供給はありません)
質量(kg)
0.157