- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- led用調光器のおすすめ人気ランキング
led用調光器のおすすめ人気ランキング
2025/12/04更新1,949件の「led用調光器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「明るさ調整スイッチ」、「照明コントローラ」、「照明調光器」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番
EA940CB-22
1個
¥3,660
税込¥4,026
当日出荷
1個用埋込スイッチボックス深型取付専用
調光回路用3路スイッチ付
調光したあかるさのまま点滅します。
材質
プラスチック・白色
質量(kg)
0.2
高さ×幅(mm)
120×70
アズワン品番
64-9315-61
出幅(mm)
20
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
使いやすいスイッチ・コンセントのコスモシリーズワイド21です。
シーンに応じてLED照明をお好みの明るさに調節することができます。
定格電圧(V)
AC100
幅(mm)
70
長さ(mm)
120
厚さ(mm)
46.2
機能
下限照度設定
付属品
プレート
色
ホワイト
金属ボックス取り付けにおすすめです
LED照明の明るさをボリュームで自由自在に調整!。LED照明用調光器。12V/24V兼用のLED製品では使用不可。連続で使用される場合は定格電流の8割ほどの負荷でご使用ください
型式
DM-8
寸法(mm)
88×58×35
質量(g)
50
電圧(V)
DC12-24
出力
19W(24V時)
電源
8A
動作確認済機器
LEDバーライト(MBシリーズ)、LEDテープライト(MRシリーズ)、LED電球(MLBシリーズ)、LEDドームライト(MID60-24Bのみ)、LEDダウンライト(MDLシリーズ)、LEDミニライト(MINシリーズ)
1式
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
調光器
30Aまでの負荷で使用出来ます。
寸法(mm)
62×85×35
定格電流(A)
30
入力電圧(V)
DC12-24
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
家庭用白熱電球専用 20~200W。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。照明の用途が広がります。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。雑音防止回路/ヒューズ内蔵
用途白熱電球の光量調節
トラスコ品番
468-6926
質量(g)
80
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×34×84(突起部除く)
使用電力(W)
最大/200(2A)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
金属ボックス取り付けにおすすめです。
種別
ロータリー式
色
ホワイト
定格電力(W)
500
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
適合負荷
(白熱灯専用)。最小負荷容量/40W。最大負荷容量/単独使用:500W、連続取付および樹脂ボックス使用時:400W
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。
コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします
仕様
雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵
トラスコ品番
387-1410
適合機種
BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60
質量(g)
75
定格電圧(V)
100(AC50/60Hz)
使用範囲
100V 20~200Wまで
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
56×85×39
コントロール幅
約75~100V
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
調光器
12V専用
定格2Aまでの負荷で使用出来ます。
OFFスイッチ付ボリューム
DCケーブル用コネクター付き
寸法(mm)
67×33×33
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
PWM
材質(本体)
樹脂
色
白色
幅(mm)
70
高さ(mm)
120
出しろ(mm)
19
質量(kg)
0.2
周波数(Hz)
50・60共用
仕様
不可出力(A):15まで、適合スイッチボックス:1個用
再生紙使用マーク
適合
換気扇の風量調節もOK。20W~160Wの白熱灯、20W~100Wの換気扇に使えます。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。換気扇に使用すると風量調整ができます。
用途白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節
トラスコ品番
468-6934
質量(g)
150
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×23×125(突起部除く)
使用電力(W)
(白熱灯)20-160、(換気扇)20-100
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
入力電圧(V)
AC100
タイプ
屋内用
周波数(Hz)
50/60
明るさを無段階でダイヤル調整
電圧(V)
DC12
対応機種
単色チューブライト防水12V
接点最大許容電流(A)
2
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節を手元で操作できます。ON-OFFスイッチ付
仕様
ON-OFFスイッチ、雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵
トラスコ品番
468-6942
色
ブラック
質量(g)
155
電圧(V)
100
定格電圧
100V AC 50/60Hz
使用範囲
(白熱灯)100V 20~160Wまで、(換気扇)100V 20~100Wまで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×25×125
電源コード(m)
1.8
可変範囲(%)
0~100
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
片切。ロータリー式。下限照度設定機能付。AC100V 160VA適合LED専用。
色
ホワイト
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
LED照明コントローラの新基準!。驚きのコンパクトサイズに高機能を凝縮
用途画像処理用LED照明の調光制御に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ご使用の機器のプラグを差し込み、コンセントにつなぐだけの簡単取り付けです。
色
ホワイト
質量(g)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×40×85
アズワン品番
65-0528-93
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
入力電圧(V)
AC100
材質
(パネル)ABS
形式
PDC1500T
周波数(Hz)
50/60
本体質量(kg)
0.3
寸法(縦×横)(mm)
120×116
連結数
(TRE○○○○APD~ELD2435HFD)25台。(ELD24150FD、PDD150DT+ELD24150FD)5台。(PDD150DT+ELD2475F)8台。(PDD150DT+ELD24240F)3台
適合負荷
(LED証明器具)TRE○○○○APD、TRD○○○○FPD、HAS-LED○○○○NL28-FPT、HAS-LED○○○○FMZ、HA-LEDN○○○○FPL、SCF-LED(N)○○○○APD、SC3-LED○○○○APD、SA-LED2-○○○○FPL、HO2-LEDN(W)○○○○FPL、SO3-LED(N)○○○○FPD。(直流電源装置)ELD2425HD、ELD2435HFD、ELD24150FD。PDD150DT+ELD2475F。PDD150DT+ELD24150FD。PDD150DT+ELD24240F
負荷電流(A)
15まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷