- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- led電源ユニットのおすすめ人気ランキング
led電源ユニットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新6,897件の「led電源ユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED電源」、「led 電源 装置」、「LEDドライバー」などの商品も取り扱っております。
定電流タイプと定電圧タイプを同一形状でラインアップしております。
看板など狭い空間にも実装しやすい形状で、ワイヤ引き出しタイプになります。
IP66規格(防じん・防滴)対応です。
PSE(電気用品安全法別表第八)を取得しています。
用途デジタルサイネージ、看板用照明、LED照明、街路灯に
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
消費電力(W)
141.0(100V)、137.0(200V)、137.0(242V)
入力電圧(V)
100・200・242
適合
(ポール)4B以上
材質
アルミ
質量(kg)
1.4
使用温度範囲(℃)
-25~+40
定格電圧
100~242V対応
定格周波数(Hz)
50/60共用
2次無負荷電圧(V)
167
配線長
(二次側)50m以下
入力電流(A)
1.42(100V)、0.69(200V)、0.58(242V)
口出線(mm)
800
適合ランプ
LDS124L-G-E39FA、LDS124N-G-E39FA
耐電圧(kV)
15(コモンモード)
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
電圧(V)
100
入力電圧(V)
AC100
質量(kg)
0.3
LEDをカンタン自由に使える!(12V用LED)。工具不要!LED接続用ワンタッチロックターミナル採用。単三乾電池(2本)で12VのLEDが使える!。明るさ安定回路内蔵!。スイッチ内蔵でカンタンON-OFF!外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq・1m)付属!。両面テープ付属
付属品
外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq/1m)、両面テープ
適合
(コード)0.12~0.2sq
スイッチ
ON-OFF
出力
DC12V120mA(MAX)
使用可能温度範囲
-10~60℃
使用可能電力
MAX120mA以下
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
入力電圧(V)
AC100
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
適合
(ポール)4B
材質
(本体)鋼板
使用温度範囲(℃)
-25~+40
定格電圧(V)
100/200~242
定格周波数(Hz)
50/60
配線長
(二次側)15m以下
口出線(mm)
800
耐電圧(kV)
15(コモンモード)
変換電源アダプター(防水型)
LED製品をAC100V~240Vで使用するための変換電源です
信頼のミンウェル(MEAN WELL社製)パワーサプライ
定電流、電圧タイプ。(内部ボリュームにより調整可)
防水仕様 IP65屋外でご使用出来ます
アルミニウムケース
PSE認証品
テープライト等LED電源に最適です(詳しくはお問合せ下さい)
周波数(Hz)
50/60
出力電圧(V)
DC24(14.4~24可変)
入力電圧(V)
AC100~240
各種認証
PSE認証品
防水保護等級
IP65
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状
カバー付き
シリーズ
PB
端子形状
ねじ
使用温度(℃)
-10~71(ディレーティング有)
保存温度(℃)
-20~75
冷却方式
自然空冷
動作表示灯
LED:緑
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護
定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)
20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧
FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
使用湿度(%RH)
20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
運転表示
LED:緑
電源ユニット 調光タイプ(ライコン別売)
質量(kg)
0.3
入力電圧(V)
AC100~242
調光範囲
約1%~100%
消費電力(W)
4
質量(kg)
0.2
電圧(V)
AC100
定格入力(VA)
8.0(100V)、-(200V)、-(242V)
調光の可否
否
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
水銀ランプと安定器を交換するだけで既設の街路灯をLEDにリニューアル可能です。
定格電圧(V)
100/200/242
仕様
耐雷サージ:15kV(コモンモード)
質量(kg)
約1.6
周波数(Hz)
50/60
出力電流(A)
0.49
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
348×82.5×74.1
力率
高力率
消費電力(W)
13.5、13.4
質量(kg)
0.3
タイプ
非調光タイプ 900TYPE、Rs-9
電源(V)
100-242
定格入力(VA)
900TYPE使用時:13.8(100V)、13.8(200V)、14.1(242V)、Rs-9使用時:13.8(100V)、13.7(200V)、14.0(242V)
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
超ランプフリー
入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。
1灯用としても使用可能!!
電圧(V)
100~240
付属品
専用ハーネス
規格
40W2灯用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×49×27
適合ランプ
FHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
1セット
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応