lemo コネクタのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
621件の「lemo コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超音波 ケーブル」、「jjコネクタ」、「耐熱プラグ」などの商品も取り扱っております。
レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など 種類 丸型 コンタクト形状 オス 結線方法 はんだ 材質 真鍮、クロム 形状 ストレート IP等級 IP50
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など 種類 丸型 コンタクト形状 オス 結線方法 はんだ 材質 真鍮、クロム IP等級 IP50
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

50Ωコネクタ世界標準NIM・CAMAC-CD/N549規格に基づく、レモ小コネクタを両端に使用したレモケーブル、「LEMO00250」レモコネクタのポテンシャルを十分発揮し、ご使用になるアプリケーションに最適な伝送ラインのベストハーネスソリューションをご提案
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等 (ベンドリリーフ)黒 種別 同軸50Ω 材質 真鍮、ニッケル 特性インピーダンス(Ω) 50 IP等級 IP50
1本
12,980 税込14,278
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置 種類 丸型 コンタクト形状 オス 結線方法 はんだ 材質 真鍮、クロム 形状 ストレート 定格電流(A) 4 コンタクトユニット 同軸 インピーダンス(Ω) 50 IP等級 IP50
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単。オスコンタクトとメスコンタクトが両方装着された半月形インサートタイプにより、誤嵌合を防ぎながら、より密度の高いコンタクト配置が可能です。 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能 - プッシュプル、セルフラッチング方式 - 省スペース、高密度設計 - オスとメスコンタクトが両方装着されたステップインサート (半月型)によるアライメント -230Aまでの電流容量の単極タイプ及び、 106極までのコンタクトがそろう多極タイプ - 完全360° EMC遮断 -はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト (ストレートまたはエルボ)コンタクト -過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途同軸ケーブル、計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など 種類 丸型 コンタクト形状 オス 結線方法 はんだ 材質 真鍮、クロム 形状 ストレート IP等級 IP50
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など 種類 丸型 コンタクト形状 メス 結線方法 はんだ 材質 真鍮、クロム 形状 ストレート IP等級 IP50
1個
4,898 税込5,388
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など 極数 16 種類 丸型 コンタクト形状 メス 結線方法 はんだ 材質 真鍮、クロム 形状 ストレート 定格電流(A) 1.5 ケーブル径(Φmm) 4.3~5.2 IP等級 IP50
1個
17,980 税込19,778
91日以内出荷

レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など 種類 丸型 コンタクト形状 オス 結線方法 はんだ 材質 真鍮、クロム 形状 ストレート IP等級 IP50
1個
6,998 税込7,698
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)



マークレビンソン製品(オールドレビンソン製)に多数採用れています。
用途RCAケーブルとLEMOとの変換コネクターに最適 種類 丸型 コンタクト形状 メス・オス兼用 結線方法 はんだ 材質 真鍮、金 形状 ストレート 定格電流(A) 4 コンタクトユニット 同軸 インピーダンス(Ω) 50 IP等級 IP50
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など 種類 丸型 コンタクト形状 メス 形状 ストレート IP等級 IP50
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置 種類 丸型 コンタクト形状 メス 結線方法 基板実装 材質 真鍮、ニッケル 形状 アングル 定格電流(A) 4 コンタクトユニット 同軸 インピーダンス(Ω) 50 IP等級 IP50
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

50Ωコネクタ世界標準NIM・CAMAC-CD/N549規格に基づく、レモ小コネクタを両端に使用したレモケーブル、「LEMO00250」レモコネクタのポテンシャルを十分発揮し、ご使用になるアプリケーションに最適な伝送ラインのベストハーネスソリューションをご提案
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等 種別 同軸50Ω 材質 真鍮、クロム IP等級 IP50
1本
13,980 税込15,378
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)



レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単。オスコンタクトとメスコンタクトが両方装着された半月形インサートタイプにより、誤嵌合を防ぎながら、より密度の高いコンタクト配置が可能です。 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能 - プッシュプル、セルフラッチング方式 - 省スペース、高密度設計 - オスとメスコンタクトが両方装着されたステップインサート (半月型)によるアライメント -230Aまでの電流容量の単極タイプ及び、 106極までのコンタクトがそろう多極タイプ - 完全360° EMC遮断 -はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト (ストレートまたはエルボ)コンタクト -過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途同軸ケーブル、計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など 種類 丸型 コンタクト形状 メス 結線方法 はんだ 材質 真鍮、クロム 形状 ストレート IP等級 IP50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

装置内の気密性を保持した状態で嵌合が可能な真空用レセプタクル。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により簡単案な抜き差しが可能。真空装置など気圧差がある環境でも、高気密封止が可能。 - 省スペース高密度設計 - エポキシ樹脂充填 ―エア漏れ率: <10-7mbar.ls-1/IEC60512-7 test14b ―耐熱80℃~100℃まで対応可(モデルにより異なります) ―最高使用圧力 50bars~60bars/IEC 60512-7 test14d(装置に取り付けられたコネクタの内側と外側の最大圧力差) ―完全360°EMC遮断
用途真空用途の半導体製造装置や試験・分析機器に最適。 種類 丸型 コンタクト形状 メス 結線方法 はんだ 材質 真鍮、クロム 形状 ストレート IP等級 IP68
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

50Ωコネクタ世界標準NIM・CAMAC-CD/N549規格に基づく、レモ小コネクタを両端に使用したレモケーブル、「LEMO00250」レモコネクタのポテンシャルを十分発揮し、ご使用になるアプリケーションに最適な伝送ラインのベストハーネスソリューションをご提案
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等 種別 同軸50Ω 材質 真鍮、ニッケル 特性インピーダンス(Ω) 50 IP等級 IP50
1本
12,980 税込14,278
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)