- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- オフィス機器
- lm-tuのおすすめ人気ランキング
lm-tuのおすすめ人気ランキング
2026/02/24更新10件の「lm-tu」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平チューブ」、「スーパーピタッとチューブ」、「ぴたっとチューブ」などの商品も取り扱っております。
適合機種
LM-390T/W、390T、340T/W、340T、330T、380T、380T/PC、320TX、370TX、310T、360T、400、400Ⅱ
色
白
仕様
●内径(mm):Φ2.7(0.75mm2用)●一巻長さ(m):250●規格:RoHS(2023年3月現在)●適合機種:LM-500・LM-500W・LM-550W・LM-340T・LM-340T/W・LM-390T・LM-390T/W・LM-330T・LM-380T・LM-380T/PC●仕様:ドラム式丸チューブ●個装サイズ(mm):260×横240×高さ272。●個装質量(g):2160
アズワン品番
65-9563-74
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
レタツイン用純正ドラム式チューブです。ドラム式だからチューブが汚れず、ねじれにくく最後まできれいに使用できます。
用途制御盤・配電盤製造業向け。電気工事業者向け。ワイヤー・ハーネス製造加工業向け。工場の設備部門向け。
色
白
チューブ長さ(m)
250
1巻長さ(m)
100
負荷が少なく、他社製チューブマーカーでの印字にも適しています。しかも箱入りですから保管に便利で、チューブも汚れません。
レタツインシリーズ共通消耗品。電線径に合わせたサイズのマックスドラム式丸チューブです。250m巻の大容量!。ドラム式なので、いつでもキレイに印刷。チューブのよじれによる印刷ミスも大幅減!。箱入りですから、積み上げ保管にも便利です。電線径にピッタリだから、ずれにくい!。
適合機種
LM-500・LM-500W・LM-550W、LM-390T・LM-390T/W、LM-340T・LM-340T/W、LM-380T・LM-380T/PC、LM-330T、LM-400II、LM-400
テープ長さ(m)
250
内部に施された3本のヒダがしっかり電線をグリップしてチューブが「ずり落ちにくく、動かせる」ので、差し込み式(プッシュイン)端子台の電線(フェルール端子)のマーキングに適しています。
対応電線外径 Φ3.0mm~Φ3.7mm (KIV線1.25mm2・2.0mm2の電線に対応)
85m巻/箱 ドラム式の箱に入れたまま使用できるので、チューブが汚れにくく安心です。
仕様
ドラム式
タイプ
熱収縮・非塩ビチューブ用
文字
白に黒文字
番号
LM90652
1巻長さ(m)
85
適合電線径(Φmm)
3.0~3.7
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
従来モデル「LM-500_2 シリーズ」の機能に加え、搭載書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し文字の視認性を向上。また近年増加傾向にある「差込み式端子台」(プッシュイン端子台)の電線マーキングに適した3 サイズの「グリップチューブ」に対応し、チューブマーキング作業のさらなる効率化を実現いたします。[新機能]。搭載4 書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し、文字の視認性を向上。文字サイズオートの初期値設定が可能になり、使い勝手が向上。印刷の進行状況を示すインジケータ+残り時間表示機能で、マークチューブ作成作業を効率化。チューブウォーマーの対応チューブ径をΦ4.6 mmに拡大 (グリップチューブLM-TU46G に対応)
文字種別
JIS第一水準、第二水準、その他JIS準拠(かな・カナ・英数字等)、オリジナル記号(電設記号・単位・丸囲英数字)
電源
専用ACアダプタ又はエネループスタンダード(単3 形)4 本
テープ種類
専用テープカセット5/9/12mm幅
入力方式
英数字、ローマ字、かなめくり方式、かな入力
表示部
バックライト付きグラフィックLCD(64×160dot モノクロ)
文字高(mm)
1.3、2、3、4、6 ※英数字(一部の記号)のみ2.4mmも選択可
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×293×94
対応テープ幅(mm)
5/9/12
印字速度
40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分 Φ3.2チューブ 20mmピッチ、7文字印刷時)
最大印字長さ
1部印刷時チューブ100m、テープ5m、記名板5m、デバイスラベル1m、部数印刷時:チューブ100m、テープ7m
辞書機能
約50,000 語
使用可能チューブ
純正チューブ:Φ3.2~Φ5.2mm、純正ドラム式チューブ:Φ2.5~Φ8.0mm、市販チューブ:Φ1.5~Φ8.0mm、市販熱収縮チューブ:Φ2.0~Φ6.4mm、グリップチューブ:LM-TU29G・LM-TU37G・LM-TU46G
書体
マックスオリジナル書体 (標準書体・太字書体・明快書体・正方形書体)
チューブ切断方法
ハーフカット:自動、フルカット:手動
内部メモリー
最大50ファイル(最大5,000 文字/ファイル)
変換方式
文節漢字変換、単漢字変換、JISコード入力
入力文字数
最大5,000 文字(999ブロック)
外部メモリー
USBメモリ(セキュリティのあるタイプは使用できません)
関連資料
(4.48MB)
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
左
適合本体
LM-550W3、LM-500W3、LM-500F3、LM-550W2、LM-500W2、LM-500F2、LM-500F2C、LM-500W、LM-500、LM-550W
文字色
黒
質量(g)
40
汎用的なビニールチューブです。
印字を鮮明に捺印できます。
色
白
関連資料
TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
産業機械用フューエルエレメントです。
ポピュラーなビニールチューブです。
用途配線チューブのマーク用に。
色
白
材質
軟質PVC
全長(m)
10
使用温度範囲(℃)
-10~105
内径(Φmm)
3.2
肉厚(mm)
0.45±0.05
耐熱温度(℃)
105
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
UMCシリーズは、電線の識別に使用するチューブです。長さ15mmにカットし易く切れめが入っています。印字種類は、4種類をご用意しています。チューブ内径の種類は、3.2Φと3.6Φの2種類。圧着端子の識別にも便利です。
色
白地に黒文字
材質
ビニール
長さL(mm)
15
1巻長さ(m)
50
適合
LM-340T、LM-340T/W、LM-390T、LM-390T/W
文字色
黒
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷