- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- m字ブロックのおすすめ人気ランキング
m字ブロックのおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新92件の「m字ブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヤゲン台」、「Vブロック」、「v字ブロック」などの商品も取り扱っております。
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。
直角平行度(mm)
>0.04
材質
FC25
型式
A型
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。
材質
FC250
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
技術資料1(24.6MB)
着脱は切替レバーで簡単です。2個で1セットです。
上面(V面)が吸着可能です。
用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。
寸法L2(mm)
5
V面角度(°)
90
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
棒材加工や検査時の保持具です。
専用クランプ付。
質量(g)
800
適合品番
K-16/21/280用
取付可能寸法(mm)
3~20Φ
ブロック寸法(mm)
30×30×50
1セット(2個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
本器は上質鋳鉄製(FC250)で充分シーズニングを施し、研磨仕上げによる精密ヤゲン台であります。精密罫書用測定治具用として使用されます。2ケを以て一組とし、木箱入りになっております。
底面とV溝の平行度(μm)
10
型式
A型
2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
材質
FC250
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
技術資料1(24.6MB)
丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具。
放電加工の保持具。
三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。
用途上面(V面)・後面が吸着可能です。
切換レバーは着脱可能です。(六角対辺は8mm)
防滴・対油構造です。
種別
Vブロック
X線の陰影障害をなくした製品です。X線室・診断全般に使用可能です。
材質
エステル系軟質PU(ポリウレタン)
用途測定、穴あけ、ケガキ、放電、ワイヤーカット加工での精密作業保持具に、三次元測定機及び各種測定システムの保持具に
寸法(mm)
70×38×50
質量(kg)
1.0×2個
吸着力(N)
66(6.7kgf)
精度
平行度・平面度:10μm、直角度:20μm
適合パイプ径(Φmm)
20~40
アズワン品番
64-7910-09
入数
2個
1組(2個)
¥46,600
税込¥51,260
翌日出荷
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。
型式
B型
材質
鋳鉄
直角平行度(mm)
>0.05
X線撮影時の体位保持・安定用のポジショニングブロックです。膜状物質を完全に除去しているので、X線の陰影障害がありません。
材質
S50C
RoHS指令(10物質対応)
対応
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。
平行度(mm)
0.05
直角度(mm)
±0.08(V溝)
種別
機械仕上
材質
FC250
型式
A型
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行がでています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。全サイズ焼入品でV溝は90度です。
底面とV溝の平行度(μm)
±5
X線撮影時の体位保持・安定用のポジショニングブロックです。膜状物質を完全に除去しているので、X線の陰影障害がありません。
1個
¥9,540
税込¥10,494
翌日出荷
本器は特殊工具鋼製で、焼入硬度HS-60°研磨による精密仕上げ品であります。V面・側面の平行、直角度は±5μm以内の精度を保有し、標準台として使用されます。
材質
S50C
寸法B(mm)
50
熱処理
焼入HRC45±3
RoHS指令(10物質対応)
対応