- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- m10 ステーのおすすめ人気ランキング
m10 ステーのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新1,584件の「m10 ステー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M12 ステー」、「M10 スペーサー」、「ウインカーステー」などの商品も取り扱っております。
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。幅W(mm)24板厚(mm)2.3穴径(Φmm)6.5、7×30材質鉄(クローム)
GALESPEED(ゲイルスピード)タンクステー TYPE-3 (UPハン/ブレーキ) [VRE/RE/VRC/RM共通]
仕様クランプミラーホルダー(M10)用 GS32タンク対応適合【クランプタイプ】ミラーホルダー、【ハンドルタイプ】アップハンタイプブレーキ
1個
¥1,798税込¥1,978
4日以内出荷
表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
ステンレス鋼(SUS 304)製でサビにくい。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。材質ステンレス鋼(SUS 304)表面処理ヘアーライン加工
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。
豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2長さL2(mm)-幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)3
ステンレスの補助金具です
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)2
水本機械製作所ステンレス Uボルト用楕円プレート ピッチ60mm
トラスコ品番849-3055材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399税込¥439
当日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状43型Lタイプトラスコ品番482-0894材質スチール質量(g)129穴径(Φmm)9表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)3.2穴数3長さL2(mm)52幅W(mm)43長さL1(mm)88
1個
¥569税込¥626
当日出荷
GALESPEED(ゲイルスピード)タンクステー TYPE-1 (セパハン/ブレーキ) [VRE/RE/VRC/RM共通]
仕様クランプタンクステー用 GS32タンク対応適合【クランプタイプ】タンクステー、【ハンドルタイプ】セパハンタイプブレーキ
1個
¥1,798税込¥1,978
4日以内出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス鋼仕上ヘアーライン
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状24型フラット材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3長さL2(mm)-幅W(mm)24
GALESPEED(ゲイルスピード)タンクステー TYPE-5(UPハン/ブレーキ) [VRE/RE/VRC/RM共通]
仕様クランプミラーホルダー(M10)用 GS15タンク対応適合【クランプタイプ】ミラーホルダー、【ハンドルタイプ】アップハンタイプブレーキ
1個
¥1,798税込¥1,978
4日以内出荷






![タンクステー TYPE-3 (UPハン/ブレーキ) [VRE/RE/VRC/RM共通] GALESPEED(ゲイルスピード)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono14672228-180416-02.jpg)












![タンクステー TYPE-1 (セパハン/ブレーキ) [VRE/RE/VRC/RM共通] GALESPEED(ゲイルスピード)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono14672203-180416-02.jpg)



![タンクステー TYPE-5(UPハン/ブレーキ) [VRE/RE/VRC/RM共通] GALESPEED(ゲイルスピード)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono14672334-180416-02.jpg)