m10 1.5 変換のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
274件の「m10 1.5 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミリ インチ 変換」、「ネジ変換アダプター M18」、「m10 1.5 ナット」などの商品も取り扱っております。
口径変換ネジアダプター JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング1位
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

口径変換アダプター JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング2位
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
1個
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

内・外ソケット 異径 黄銅製 モノタロウランキング3位
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ネジ変換アダプタA ミヤコランキング4位
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

変換アダプター イチネンTASCOランキング5位
1個
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



1個
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)



1本
499税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

材質SUS304形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~150ねじの種類NPT×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
1個
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
質量(g)300二面幅(mm)外部六角:27
1個
2,898税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)