m12 1.75 変換のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
104件の「m12 1.75 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m12 変換」、「m12 1.75」、「m12 1.75 ホース」などの商品も取り扱っております。
口径変換ネジアダプター JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング1位
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

シフトノブ変換アダプター エクステンション ネジピッチ変換 M12-1.25→M12-1.75 MAD MAX(マッドマックス)ランキング2位
シフトノブ変換アダプター エクステンション ネジピッチ変換 M12 1.25→M12-1.75。 シフトノブ及びシフトレバーのネジピッチを変換します。 シフトノブ側のネジピッチを12x1.75へ変換。
1本
599税込659
当日出荷

変換アダプター イチネンTASCOランキング3位
1個
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ネジ変換アダプタB ミヤコランキング4位
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

口径変換アダプター JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング5位
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
1個
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


用途水・油・ガス用。形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1個
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
919税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
ねじピッチ(mm)1.25高さ(mm)20(ネジ部含まず)
1セット(2個)
509税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
1個
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
質量(g)300二面幅(mm)外部六角:27
1個
2,898税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)