- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- m12ボルト 寸法のおすすめ人気ランキング
m12ボルト 寸法のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新1,348件の「m12ボルト 寸法」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「9mm ボルト」、「六角ボルト M12 ナット」、「m10ロングボルト」などの商品も取り扱っております。
種別
半ねじ
ねじの呼び
M12
材質
JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当
ねじピッチ
1.75
表面処理
エコートWH処理
頭部形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
S45C
表面処理
焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)
エスコ品番
EA948DN-33
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
19
寸法B(mm)
70
寸法E
M12
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
ねじの呼び
M12
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
種別
全ねじ
ねじピッチ
1.75
ねじ長さ(mm)
-
寸法S(mm)
19
表面処理
ユニクロメッキ
寸法e(mm)
21.9
頭部形状
六角
寸法k(mm)
8
ねじ山種類
メートル並目
材質/仕上
鉄/ユニクローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
ねじの種類
六角ボルト
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)
鉄(SWCH)
種別
全ねじ
表面処理
ユニクローム
頭部形状
六角
JIS規格
JIS B 1180規格品
強度
4.8
ねじ山種類
メートル並目
材質
JIS G 4308 SUS304(18-8)
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじの呼び
M12
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
ねじピッチ
1.75
種別
半ねじ
寸法S(mm)
19
寸法e(mm)
21.9
頭部形状
六角
寸法k(mm)
8
ねじ山種類
メートル並目
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質
ステンレスSUS304
材質/仕上
鉄/ドブ
種別
全ネジ
表面処理
ドブ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法
M12
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
2018年トラスコ掲載ページ
1 1075
材質/仕上
鉄/ユニクローム
種別
全ねじ
ねじの種類
六角ボルト
表面処理
ユニクローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上
鉄/ユニクローム
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクローム
種別
半ねじ
材質
鉄
表面処理
ユニクロームメッキ
頭部形状
六角
付属品
六角ナットM12×1個
規格
Zマーク金物
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状
六角穴
頭部形状
六角穴付き
ねじ山種類
メートル並目
ねじの呼び
W1/2
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
種別
全ねじ
山数
12
寸法S(mm)
21
寸法e(mm)
24.2
頭部形状
六角
寸法k(mm)
9
ねじ山
ウィット
有効ねじ長さB(mm)
-