- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- m16 スタッドボルトのおすすめ人気ランキング
m16 スタッドボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新179件の「m16 スタッドボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m6 スタッドボルト」、「ボルト M16×35」、「ステンレス スタッドボルト」などの商品も取り扱っております。
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質
S45C
表面処理
ホモ処理
硬度HRC
25~30
熱処理
あり
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径d
M16
材質
S45C
ねじピッチ
2.0
仕上
黒染
硬度HRC
22~26
寸法l2(mm)
18.0
熱処理
焼入
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法
M16
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
2018年トラスコ掲載ページ
1 1075
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質
S45C
表面処理
黒染め
硬度HRC
20~25
JIS B1177基づきます。
材質
SCM435
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボルト径
M16
材質
S45C
ねじピッチ
並目
表面処理
黒染め
硬度HRC
40未満
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径d
M20
材質
S45C
ねじピッチ
2.5
仕上
黒染
硬度HRC
22~26
熱処理
焼入
エスコ品番
EA948DP-35
材質
SCM435
寸法A(mm)
160
寸法D(mm)
14.5
表面処理
焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)
50
寸法C
M16
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304J3)
ねじ山種類
メートル並目
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径d
M8
材質
S45C
ねじピッチ
1.25
仕上
黒染
硬度HRC
22~26
熱処理
焼入
適合ねじ
M16
エスコ品番
EA637GD-315
材質
焼入鋼
寸法A(mm)
315
寸法B2(mm)
180
寸法B1(mm)
19
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
ボルト径
M12
材質
S45C
ねじピッチ
並目
表面処理
黒染め
硬度HRC
40未満
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径d
M14
材質
S45C
ねじピッチ
2.0
仕上
黒染
硬度HRC
22~26
熱処理
焼入
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304相当)
ねじ山種類
メートル並目
適合ねじ
M16
エスコ品番
EA637GD-80
材質
焼入鋼
寸法A(mm)
80
寸法B2(mm)
50
寸法B1(mm)
19
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
ボルト径
M8
材質
S45C
ねじピッチ
並目1.25
表面処理
黒染め
硬度HRC
40未満
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応