- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- m4 ネジゲージのおすすめ人気ランキング
m4 ネジゲージのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新211件の「m4 ネジゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじゲージセット」、「osg リングゲージ」、「下穴 ゲージ」などの商品も取り扱っております。
平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
用途めねじ検査
等級
メートルネジ2級
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止りのセットです。
安心の国内メーカー製造、検査成績書付。
もっとも使用頻度が高い2級品です。
使用目的により工作用と検査用があります。
用途めねじ検査
等級
2級
材質
ゲージ鋼
仕様
検査成績書付
通り側と止り側で1組。
仕様
めねじ用
適合
メートルねじ(JIS2級)
種別
プラグゲージ工作用
低価格の工業用ねじゲージです。
ISO規格です。
用途現場検査用の工作用ゲージとして
材質/仕上
Gcr15(SUJ2相当)
ゲージ
プラグゲージ
通り側と止り側で1組
等級
メートルねじ(JIS2級)
通り側と止り側で1組。
仕様
おねじ用
適合
メートルねじ(JIS2級)
種別
リングゲージ工作用
ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。
適合規格
従来JIS
精度
2
ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。
製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。
熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。
JISマーク表示許可を得ている。
タイプ
おねじ
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別
検査用
内径を測定するプレーンゲージです。
精度
6H
適合
内径用(6H)
プラグ
PP
適合規格
JIS(ISO等級)