- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- m4圧着端子のおすすめ人気ランキング
m4圧着端子のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新284件の「m4圧着端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンプ端子」、「m3 圧着端子」、「ショートバー」などの商品も取り扱っております。
仕様
絶縁 = 絶縁。断熱材 = ビニール。内側リング直径 = 4.3mm。最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2。最小ワイヤサイズAWG = 16AWG。スタッドサイズ = M4。色 = 青。コンタクトめっき = 錫。厚さ = 0.8mm。全長 = 22.8mm。RS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥4,098
税込¥4,508
翌々日出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
用途配線端子として
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
材質(端子)
銅
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
種類
裸圧着端子
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
仕様
絶縁 = 絶縁。断熱材 = ビニール。内側リング直径 = 4.3mm。最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2。最小ワイヤサイズAWG = 22AWG。スタッドサイズ = M4。色 = 赤。コンタクトめっき = 錫。厚さ = 0.75mm。全長 = 20.4mm。RS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
仕様
シリーズ = FV。絶縁 = 絶縁。断熱材 = ビニール。最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2。最小ワイヤサイズAWG = 22AWG。最大ワイヤサイズAWG = 16AWG。スタッドサイズ = M4 (#8)。色 = 赤。厚さ = 0.8mm。全長 = 18.6mm。JST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
丸形
用途配線端子として。
端子形状
丸形
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
ナイロン
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類
絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)
-40~+75
定格電圧(V)
300
端子形状
丸形
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
難燃性
UL94V-0
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
特性
難燃
使用温度範囲(℃)
60(MAX)
定格電圧(V)
600
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
種類
絶縁付圧着端子
エスコ品番
EA538NH-1
セット内容
絶縁丸型:0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁Y型:0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁差込形(オス):0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁差込形(メス):0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15
1個
¥1,840
税込¥2,024
当日出荷
仕様
絶縁 = 絶縁。断熱材 = PVC。内側リング直径 = 4.16mm。最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2。最小ワイヤサイズAWG = 22AWG。スタッドサイズ = M4。色 = 赤。コンタクトめっき = 錫。厚さ = 0.8mm。全長 = 21mm。PVCファンネル入力、リール用. PVCファンネル入力圧着製品(リール用)です。 一般的なサイズに対応しています。. ワイヤサイズ: 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、4-6 mm2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷