- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- m50 ナットのおすすめ人気ランキング
m50 ナットのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新1,512件の「m50 ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m40ナット」、「ナット M60」、「m48 ナット」などの商品も取り扱っております。
TRUSCO六角ナット三種 三価白
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄仕様ナット3種(高さ:ねじ径の60% 両面面取り)適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)規格3種表面処理三価白強度区分4T
材質ステンレス規格3種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
材質S45C規格3種ねじの種類ナット表面処理生地熱処理Hねじ山種類メートル細目
光精軌工業ナット(ステンレス)
用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。材質ステンレス形状丸形種類ロックナット
1箱(1個)
¥8,998税込¥9,898
翌々日出荷
材質黄銅形状ロックナット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度(℃)-50~+150
用途アダプタおよび軸に使用します。
高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。
用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ形状丸形種類ロックナット表面処理リン酸マンガン処理強度区分Class4
材質SCM435熱処理H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
用途一般軸用(AN00~AN100)
アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用)
取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム