- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- m6 化粧ビスのおすすめ人気ランキング
m6 化粧ビスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新105件の「m6 化粧ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m5 ビス」、「ローレットビス m6」、「化粧ボルト M8」などの商品も取り扱っております。
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。
材質
真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)
6
2018年トラスコ掲載ページ
2 0414
材質
ステンレス
寸法H(mm)
7
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
1
寸法C(mm)
12
寸法D1(mm)
16
寸法H1(mm)
1
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。
材質
真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)
6
2018年トラスコ掲載ページ
2 0414
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。
表面処理
三価クロメートメッキ
材質(ねじ部)
鉄
材質
ステンレス
寸法H(mm)
7
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
1
寸法C(mm)
12
寸法D1(mm)
16
寸法H1(mm)
1
フラットタイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類
丸形
耐熱温度(℃)
10
機器の固定、オプションンの取付ネジ
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。
材質
真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)
3
2018年トラスコ掲載ページ
2 0415
壁面に鏡・アクリルボード等を取り付ける際の装飾用キャップです。飲食店・美容室などのメニューボードや室内案内板などに多く使用されます。
材質(座金)
真鍮
装飾用クロームめっきを施したJIS規格の丸サラ小ねじです。
用途計測機器・分電盤・工作機械等
材質
C2700
表面処理
Cr
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
丸形
取付部
おねじ
材質(取付部)
ステンレス
材質
鉄(ねじ座金)
仕様
M5×12、座金組込タイプ
質量(kg)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理
クローム
寸法t(mm)
2
ねじの種類
化粧ビス
種類
丸形
取付部
おねじ
材質(本体)
黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)
黄銅(低カドミ材)
材質(本体)
ステンレス
材質(取付部)
ステンレス
取付部
おねじ
種類
丸形
穴の形状
すりわり
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
種類
山形座金(ローゼットワッシャー)
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。
表面処理
三価クロメートメッキ
材質(ねじ部)
鉄