- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- m6 14のおすすめ人気ランキング
m6 14のおすすめ人気ランキング
2026/03/03更新10,656件の「m6 14」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「6角ネジ」、「六角穴付ボルト M4X20」、「ボルト 2.5mm」などの商品も取り扱っております。
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状
六角穴
頭部形状
六角穴付き
ねじ山種類
メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上
SCM435/黒色酸化皮膜
種別
全ねじ
ねじの種類
六角穴付ボルト
表面処理
黒色酸化皮膜
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
材質/仕上
鉄/ユニクローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
種別
全ネジ
材質
鉄(SCM435)
表面処理
クローム
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
12.9
ねじ山種類
メートル並目
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズ
M6
材質
SWCH
色
シルバー
表面処理
三価クロメート
ねじの呼び
M6
強度区分
4.8相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
パック単位の小口販売です。
種別
半ねじ
材質
ステンレス(SUS304)
穴の形状
六角穴
材質/仕上
ステンレス(SUSXM7)
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
材質/仕上
SUS316L
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
タイヤの基本性能に優れたオールシーズンタイヤ。
用途小型・中型トラック用
本数
1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ボディタイプ
小型・中型トラック
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズ
M6
材質
SCM435
色
シルバー
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
6
寸法D(Φmm)
10
表面処理
三価クロメート
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
5.72
寸法D1(Φmm)
13
寸法D2(Φmm)
11.5
頭部形状
六角穴付き
寸法T1(mm)
1
寸法T2(mm)
1.5
強度区分
10.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
NICアルミフレームの組立例
材質
ステンレス(SUS XM7)
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
トラスコ品番
802-1022
幅(mm)
910
質量(kg)
16.5
長さ(m)
25
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
材質(本体)
ステンレス
種別
全ねじ
ねじの種類
全ねじ
頭部形状
六角穴付き
JIS規格
JIS B1176規格品
穴の形状
六角穴
強度
A2-70
ねじ山種類
メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上
SCM435/黒色酸化皮膜
種別
半ねじ
ねじの種類
六角穴付ボルト
表面処理
黒色酸化皮膜
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
12.9
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄
内径(Φmm)
16
ねじ径
M6
線径(Φmm)
5.8
使用荷重(kg)
60
ねじ径(mm)
M6×14
表面処理
ユニクロメッキ
アイ部内径(Φmm)
16
1個
特価
¥449
税込¥494
当日出荷
メッキ
生地(黒色)
材質
ステンレス
エスコ品番
EA638C-2
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
14.5
使用荷重(kg)
50
ねじ径(mm)
M6
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
15
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷