maxellのおすすめ人気ランキング

2026/03/06更新
648件の「maxell」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「maxell ER3」、「電池 ER-3」、「メモリバックアップ電池」などの商品も取り扱っております。
77GHz帯ミリ波レーダーの電波吸収、約-15dB(入射電波の97%以上)の減衰性能。反射を抑える2層構造。入射角度による性能変化が少ない。「2022 年"超"モノづくり部品大賞」の「モビリティー関連部品賞」受賞
仕様 ●サイズ(1巻あたり):幅1000×長さ2000mm●厚み:3.4mm●重量(1巻あたり):約11kg●使用温度範囲:-10~+50℃●材質:シリコーンゴム アズワン品番 65-8892-84
1セット(2巻)
199,800 税込219,780
17日以内出荷

井戸、ダムや深い穴などで水位を正確に測ることができます。14mmサイズのセンサープローブ(高品質ステンレス316製)を下ろし入れ、。水面に当たるとブザー、LED点灯(9Vバッテリーが必要です)で着水を知らせます。目盛付きテープで深さを確認できます。IP68防水規格準拠。
用途品証・製造・調剤他 質量(kg) 6.5 深度(m) 最大測定:100
1本
229,800 税込252,780
18日以内出荷

内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
種類 内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。 公称電圧(V) 3 使用推奨期限 5年
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

井戸、ダムや深い穴などで水位を正確に測ることができます。14mmサイズのセンサープローブ(高品質ステンレス316製)を下ろし入れ、。水面に当たるとブザー、LED点灯(9Vバッテリーが必要です)で着水を知らせます。目盛付きテープで深さを確認できます。IP68防水規格準拠。
用途品証・製造・調剤他 質量(kg) 10 深度(m) 最大測定:200
1本
309,800 税込340,780
18日以内出荷

井戸、ダムや深い穴などで水位を正確に測ることができます。14mmサイズのセンサープローブ(高品質ステンレス316製)を下ろし入れ、。水面に当たるとブザー、LED点灯(9Vバッテリーが必要です)で着水を知らせます。目盛付きテープで深さを確認できます。IP68防水規格準拠。
用途品証・製造・調剤他 質量(kg) 4.5 深度(m) 最大測定:50
1本
179,800 税込197,780
18日以内出荷


井戸、ダムや深い穴などで水位を正確に測ることができます。14mmサイズのセンサープローブ(高品質ステンレス316製)を下ろし入れ、。水面に当たるとブザー、LED点灯(9Vバッテリーが必要です)で着水を知らせます。目盛付きテープで深さを確認できます。IP68防水規格準拠。
用途品証・製造・調剤他 質量(kg) 3.5 深度(m) 最大測定:30
1本
159,800 税込175,780
18日以内出荷

適合機種 C20/C120/C500、C20P/C28P/C40P/C60P、C20PF/C28PF/C40PF/C60PF、C120F/C500F/C1000HF、C500-ASC04、NT31/NT31C/NT631/NT631C、NT30/NT30C、NT610C、NT20M/NT2000M、NT600M
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

高品質ステンレス316L製。
用途品証・製造・調剤他 材質 ステンレス 質量(g) 3200 長さ(m) 50
1本
129,800 税込142,780
18日以内出荷

高品質ステンレス316L製。
用途品証・製造・調剤他 材質 ステンレス 質量(g) 650 長さ(m) 10 寸法(縦×横×高さ)(mm) チェーン輪:8×26×2
1本
40,980 税込45,078
18日以内出荷

独自の相変化記録膜とHGXスタンパ、高精度基板を採用。 低エラーレートと優れた保存性能を実現。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 レーベル印刷や水性ペンの手描きでもきれいなホワイトレーベル。 書いた文字が汚れにくく、きれいに書ける「書き楽(ラク)インデックス」採用。
速度 1~2倍速 ケース 薄型5mmケース タイプ データ用 種類 DVD-RW 構造 片面1層 記憶容量(GB) 4.7 グリーン購入法 適合 CPRM対応 非対応
1パック(5枚)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CPRM対応DVD-Rでデジタル放送の記録・録画が可能。 高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。 外径118mmから内径22mmまでムラのない鮮やかな印刷が可能な「ひろびろ美白レーベル」採用。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。
タイプ データ用 種類 DVD-R 構造 片面2層 速度 2~8倍速 レーベル面色 ホワイト 記憶容量(GB) 8.5 適合プリンタ インクジェットプリンタ グリーン購入法 適合 ケース 薄型5mmケース CPRM対応 対応
1パック(5枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長持ち&パワー
用途単3サイズの様々な機器に対応 タイプ 単3形 グリーン購入法 適合
1パック(4本)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質ステンレス316L製。
用途品証・製造・調剤他 材質 ステンレス 質量(g) 1600 長さ(m) 25 寸法(縦×横×高さ)(mm) チェーン輪:8×26×2
1本
68,980 税込75,878
18日以内出荷

水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
用途一般用 タイプ 酸化銀 公称電圧(V) 1.55 使用推奨期限 4年
1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池 種別 二酸化マンガンリチウム一次電池 種類 二酸化マンガンリチウム一次電池 電圧(V) (初期)3.0
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

”耳にぴったり”快適なフィット感が心地良いサウンドを演出。 新開発イヤーピースが装着感向上、音漏れ低減、騒音遮断性を向上。 定在波を低減する筐体がクリアサウンドを実現。 重厚な迫力音をダイレクトに届けるロングポートを採用。 ハンズフリー通話ができるマイク付きリモコン付属。
コード長さ(m) 約1.2 仕様 スマートフォン対応リモコンタイプ 付属品 イヤーピース(S/M/L各2個)※Mは本体に装着、取扱説明書(保証書付) 質量(g) 約13(リモコン、コード含む) 形式 【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】コンデンサー型 周波数特性 100~10000Hz プラグ 直径3.5mmステレオミニプラグ (L型) 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 指向性 【マイク】全指向性 インピーダンス(Ω) 16 ドライバーユニット(Φmm) 9 最大入力(mW) 50(※IEC(国際電気標準会議規格)による測定値) 音圧感度(dB/mW) 【イヤホン】97、【マイク】-42(±4) イヤホン形状 カナル型
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。 重負荷から軽負荷まで、さまざまな機器で性能を発揮。 機器の誤作動やショートを防ぐ絶縁リング付き。 鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。 使用推奨期限2年。
電圧(V) 9 タイプ 9V形(アルカリ) 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 48.5×26.5×17.5
1本ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙スリーブ採用でプラスチック材使用量を削減し環境に配慮したエコパッケージ
仕様 ひろびろワイドレーベル タイプ データ用 速度 1~16倍速 記憶容量(GB) 片面4.7 グリーン購入法 適合 ケース 紙スリーブ
1パック(10枚)ほか
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)