mcナイロン ガイドのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
119件の「mcナイロン ガイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂 ガイド」、「滑りやすい 樹脂」、「横 ジャッキ」などの商品も取り扱っております。
Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。 MCナイロン製のため、治具パレットにキズをつけません。 子治具の外側に配置する為、子治具の取り付けがよういに行えます。
材質 MCナイロン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イマオコーポレーションAⅡ型ガイドレール
長さ(m) 3 ホワイト 材質(本体) 超高分子量ポリエチレン(UHMWPE) 質量(g/m) 675
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MCナイロン MC901切板
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別 切板 材質 MCナイロン(MC901) 規格 食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω) 1013 長さ公差(mm) ±0.3 厚さ公差(mm) 0~+1.0 幅公差(mm) ±0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

イマオコーポレーションC650型ガイドレール
長さ(m) 2 ホワイト 材質(本体) 超高分子量ポリエチレン(UHMWPE) 寸法A(mm) 50.5 寸法B(mm) 39 寸法W(mm) 61 質量(g/m) 440
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
材質 鉄(S25C)/黒染め RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションC675型ガイドレール
長さ(m) 2 ホワイト 材質(本体) 超高分子量ポリエチレン(UHMWPE) 寸法A(mm) 75.5 寸法B(mm) 65 寸法W(mm) 85 質量(g/m) 545
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

イマオコーポレーションK型ガイドレール
長さ(m) 2 ホワイト 材質(本体) 超高分子量ポリエチレン(UHMWPE) 質量(g/m) 220
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。 ガイド部が大きいので作業性が良好です。 親治具の上面に取付けるので、周囲への干渉が少ないです。
材質 SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イマオコーポレーションC型ガイドレール
長さ(m) 3 ホワイト 材質(本体) 超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岡本工機MCローラー
支持金具はありません。 MC-RNW:ベアリングなし、センター油溝付、回転抵抗係数はグリース潤滑時。 MCF-RBP:融着芯金付。 MC-RBW:中心部ボールベアリング入り。 MC-R2BP・MC-R2BW:両サイドボールベアリング入り。
材質 MCナイロン
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノーブランドMCナイロン切板
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
材質 モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
1枚
12,980 税込14,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ワークや交換プレート等を治具にセットする際に、ワークをおおまかに案内するパーツです。 樹脂製のため大切なワークを傷つけません。 ワークのバラツキを2mmの偏芯量で調整できます。
材質 MCナイロン 使用温度範囲(℃) -40~120 硬度 R120 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TMEHジャパンワークガイド
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
定尺(m) (呼び)3
1本
5,500 税込6,050
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ロボット用金型のガイドに最適。 スケッチサイズの材料のプレス加工時の方向位置決めに最適。 ボルト1本で取付可能のため金型工期の大幅短縮。 可動式アジャスターガイドの取付位置は前後5mmの範囲で可動しますので、少々のズレはアジャスター調整ボルトにより調整できます。 又、固定式についても調整可能です。 その他2次加工時の製品安定用ガイドにも最適です。
材質 SK4 硬度HRC 53~56
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型加工機用の横押しに便利です。
材質 FC250 表面処理 黒染め 熱処理 焼鈍 適合ボルト径 M20 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法L M20×2.5
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類 支柱取付式ステージ テーブル長さ(mm) 25 テーブル幅(mm) 42 耐荷重(N) 14.7 送り方式 ラック&ピニオン 移動ガイド アリ溝 材質(本体) アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm) 0.1 表面処理(本体) 梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm) 18
1台
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5個)
799 税込879
当日出荷