- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 充電パネル/バッテリー/ケーブル
- mc4 ケーブルのおすすめ人気ランキング
mc4 ケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新214件の「mc4 ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソーラーパネルケーブル」、「ソーラーパネル用延長ケーブル」、「pvc ケーブル」などの商品も取り扱っております。
太陽発電システムの給電に開発した電線です。
耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。
安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。
難燃性は、60度傾斜難燃対応です。
種類
電力ケーブル
芯数(C)
1
公称断面積(sq)
3.5
材質(外被)
非鉛PVC
材質(絶縁体)
架橋ポリエチレン
材質(導体)
裸軟銅線
仕上外径(mm)
6.90
定格温度(℃)
90
定格電圧(V)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さが3mで、数枚のMC4ポート付きのソーラーチャージャーを接続使用できるケーブル、MC4ポート付きの85wソーラーチャージャーと110w、160Wのソーラーチャージャーにも適用します。
長さ(m)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
100W常設タイプソーラーパネル用別売オプションです。
MC4-MC4ケーブルの10mタイプです。BA-6000接続用です。
用途富士倉製100W常設タイプソーラーパネルの接続用に。
ケーブル長(m)
10
質量(g)
800
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
太陽光照射の耐候性を重視。
耐寒性、柔軟性、耐熱性、非移行性に優れています。
種類
電力ケーブル
導体外径(Φmm)
2.4
標準条長(m)
200
シース厚(mm)
1.5
概算質量(kg/km)
70
規格
E(電気用品安全法)
許容曲げ半径(mm)
56
材質(シース)
耐熱ビニル
材質(絶縁体)
架橋ポリエチレン
材質(導体)
軟銅より線
仕上外径(Φmm)
7
使用温度範囲(℃)
-40~+90
絶縁体外径(mm)
4
導体公称断面積(mm2)
3.5
導体構成(本/mm)
7/0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
太陽発電システムの給電に開発した電線です。
耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。
安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。
難燃性は、60度傾斜難燃対応です。
種類
電力ケーブル
芯数(C)
1
公称断面積(sq)
3.5
材質(外被)
非鉛PVC
材質(絶縁体)
架橋ポリエチレン
材質(導体)
裸軟銅線
仕上外径(mm)
6.90
定格温度(℃)
90
定格電圧(V)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
両側に硬いプラスチックコネクターが付いています。2本で1セットです。耐久性、耐UV性および防水性を備え、長持ちします。
用途本製品は、1ステップで簡単にソーラーシステムのスペースを調整することができます。ソーラーパネルとチャージコントローラー間、または2つのソーラーパネルを繋げて、部品間の距離を延長できます。
許容電流(A)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
太さ(sq)
3.5
持続信頼性:優れた温度特性を持つIP67耐環境コネクタです。 太陽光発電設備が設置されるような悪環境でも信頼性の高い接続を提供できます。
施工性:ケーブルストリッパー、圧着工具、PVコネクタの組立に便利な組立サポートツールなど、現場作業に最適な作業性に優れた工具も提供します。
互換性 :WM4は、市場で販売されている多くのPVコネクタと互換性があり、既存設備の改良やメンテナンス時に置換え可能です。
用途太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続に
種類
丸型
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
トラスコ品番
856-9013
形状
ストレート
質量(g)
13.8
適合規格
2PfG1169/08.07 & EN 50618:2014
定格電圧(V)
DC1500(IEC)
定格電流(A)
35
保護等級
IP65&IP67/IP2x
連続使用温度(℃)
-40~85
接続可能電線(mm2)
4~6
ケーブル外径(Φmm)
5.5~7
汚染度(使用環境)
II
取得規格
TUV(DIN EN 50521)
1セット(100個)
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
Renogyソーラー延長ケーブルは、チャージコントローラーとパネルを接続するために作られた2本のワイヤーのセットです。取り付けはとても簡単で、MC4コネクタの一端をパネルに接続、裸線をチャージコントローラーに接続します。この延長ケーブルは、幅広い範囲のサイズを提供しているため、屋根や、グランドレベルのようなオフグリッドソーラーを取り付けるためには不可欠な一品です。こちらのケーブルは耐候性があり、極端な暑さや寒さに耐えることができます。
用途片側に丈夫なプラスチック製MC4コネクター付き。 壊れにくい丈夫なコネクション。 防水、絶縁ワイヤー。 裸端子をチャージコントローラーに接続。 オフグリッド太陽光発電システムの構築に必要。
長さ(m)
6.09
定格電圧(V)
600/1000
許容電流(A)
44
温度(℃)
-40~+85
保護等級
IP65
AWG
12(3.5SQ)
絶縁体厚さ(mm)
(最小壁)0.78
シース厚(mm)
【最小壁】0.97
断面積(mm2)
【通常導体】4
導体径(mm)
3.02±0.08
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全機能
Class II
導線数
【ワイヤ】56
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
耐候性、耐寒性、柔軟性、耐熱性、耐油性に優れています。
用途太陽光発電システムの給電用ケーブル。
全長(m)
205
色
黒
種類
電力ケーブル
規格
<PS>E
定格電圧(V)
600
芯数(C)
1
材質(シース)
PVC(非鉛)
材質(絶縁体)
架橋ポリエチレン
耐熱性
90℃
環境対応
RoHS
難燃性
60度傾斜難燃
絶縁体厚さ(mm)
0.8
シース厚(mm)
1.45
RoHS指令(10物質対応)
対応
ASSP200-JPソーラーパネルを5mまで離れた場所に設置できます。
広くて離れた場所に設置可能
AS2K-JPを使い場所の近くにいつも広い場所が有るとは限りません。延長ケーブルを使えば離れた駐車場や広場など、障害物が無い場所に設置できます。
MC4コネクタ
汎用性が高く安全に接続できるMC4コネクタを採用、AS2K-JP以外にも広く使用できます。
セット内容
±各1本の2本セット
電流(A)
20
電圧(V)
600
ケーブル長(m)
5
コネクタ
MC4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
RENOGY MC4ケーブルコネクターは、ソーラーパネルとチャージコントローラー間のケーブルを延長するために使用します。精密性が高く極端な天候条件にも対応し、永久的に使用可能です。。本製品には高品質材料が使用されており、他の類似製品より重く頑丈な作りになっています。2SQ/3.5SQ兼用サイズです。
用途紫外線に強い硬質プラスチックを使用しています。 オスコネクター/メスコネクター各5個入りのお買い得なセットです。 防水防塵、保護レベルIP67、耐紫外線、耐火性も優れています。 ワンタッチで何度でも取り外し可能です。
付属品
銀メッキ銅ピン2本
温度範囲(℃)
-40~+90
定格電流(A)
30
材質(絶縁体)
PA/PC
保護等級
IP67
セット数
5セット(オス・メス各5個)
接触抵抗(mΩ)
< 0.5
保証期間
1年間
接点材質
銀メッキ銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
1000DC
ケーブルサイズ(SQ)
2、3.5
1袋
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
ソーラーパネル接続ケーブル(アンダーソン⇔MC4変換ケーブル) 製品付属品の保守用品
電流(A)
30
電圧(V)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
10日以内出荷
高効率単結晶セルが採用されており、多結晶セルより高い変換効率で発電できます。
国際規格CE、ISO 9001:2008、SGS-TUV、IECの品質認定済みです。
逆電流防止(逆流防止)機能があり、IP65(耐塵形/防噴流形)認証を取っています。
長さ約50cmのケーブル付、互換性が高いMC4コネクタが付いています。
小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。
素子
単結晶
ケーブル
約50cm、MC4コネクタ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
Renogyソーラー延長ケーブルは、チャージコントローラーとパネルを接続するために作られた2本のワイヤーのセットです。取り付けはとても簡単で、MC4コネクタの一端をパネルに接続、裸線をチャージコントローラーに接続します。この延長ケーブルは、幅広い範囲のサイズを提供しているため、屋根や、グランドレベルのようなオフグリッドソーラーを取り付けるためには不可欠な一品です。こちらのケーブルは耐候性があり、極端な暑さや寒さに耐えることができます。片側に丈夫なプラスチック製MC4コネクター付き。壊れにくい丈夫なコネクション。防水、絶縁ワイヤー。裸端子をチャージコントローラーに接続。オフグリッド太陽光発電システムの構築に必要。
用途。メーカーはお客様のニーズに応じて、様々な長さのケーブルをご提供しています。
長さ(m)
3.05
許容電流(A)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
太さ(sq)
3.5
1セット
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
MC4ソーラーコネクター取付用工具です。
用途MC4ソーラーケーブルにおけるケーブルグランド脱着、およびハウジングのロック解除作業に。
トラスコ品番
478-7412
材質
本体部分:グラスファイバー強化プラスチック
全長(mm)
115
質量(g)
18
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
太陽光発電用の工具をコンパクトにまとめた装備セットです。工具やダイス、ポジショニング補助具を収納するための窪みを付けた、発泡樹脂製マット付です。
仕様
ダイス交換用の取付け工具(六角ソケットレンチ)付です。
持続信頼性:優れた温度特性を持つIP67耐環境コネクタです。 太陽光発電設備が設置されるような悪環境でも信頼性の高い接続を提供できます。
施工性:ケーブルストリッパー、圧着工具、PVコネクタの組立に便利な組立サポートツールなど、現場作業に最適な作業性に優れた工具も提供します。
互換性 :WM4は、市場で販売されている多くのPVコネクタと互換性があり、既存設備の改良やメンテナンス時に置換え可能です。
用途太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続に
種類
丸型
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
トラスコ品番
856-9012
形状
ストレート
質量(g)
11.6
適合規格
2PfG1169/08.07 & EN 50618:2014
定格電圧(V)
DC1500(IEC)
定格電流(A)
35
保護等級
IP65&IP67/IP2x
連続使用温度(℃)
-40~85
接続可能電線(mm2)
4~6
ケーブル外径(Φmm)
5.5~7
汚染度(使用環境)
II
取得規格
TUV(DIN EN 50521)
1セット(100個)
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
100W常設タイプソーラーパネル用別売オプションです。
MC4/DC7909変換ケーブルの10mタイプです。
BA-2000/BA-3000接続用です。
用途富士倉製100W常設タイプソーラーパネルの接続用に。
ケーブル長(m)
10
質量(g)
700
許容電流(A)
15
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
優れたDC開閉機能。
アイボリー色と流線型の鮮やかなデザイン。
識別の容易さ(操作ハンドル部にON-OFF〔オン-オフ〕表示、N極(-)&P極(+)表示)
取付方式(スクリューとDIN-RAIL両方取付可能)
端子部電線の締結の利便性及び電線損傷防止(端子部電線締結にプレッシャープレート機能追加)
種類
電磁開閉器
定格使用電流(A)
10
定格使用電圧(V)
DC300
長さ(mm)
70
幅(mm)
33
厚さ(mm)
59.2
電気的耐久性
1500回
機械的耐久性
8500回
質量(kg)
0.1
取付方式
スクリューとDIN-RAIL 両方取付可能
極数(P)
2
寸法a(mm)
33
寸法b(mm)
70
寸法c(mm)
42
寸法d(mm)
59.2
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷