- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- molex 1396のおすすめ人気ランキング
molex 1396のおすすめ人気ランキング
2026/04/09更新22件の「molex 1396」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピン端子 メス」、「圧着端子 モレックス」、「モレックス 3191」などの商品も取り扱っております。
種別ハウジング材質樹脂部:ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980難燃性94V-2
仕様オス/メス = オス 。併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング 。シリーズ = STANDARD .093" 。適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 。適合電線サイズmm2 Max = 2mm2 。適合電線サイズAWG Min = 20AWG 。適合電線サイズAWG Max = 14AWG 。シリーズ番号 = 1190 。最大接触抵抗 = 10mΩ 。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。。UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)123幅(mm)75高さ(mm)26質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥769税込¥846
当日出荷
種別ハウジング
定格電流(A)9(最大)種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)適合ハウジング5557、51010
仕様オス/メス = メス 。併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング 。シリーズ = STANDARD .093" 。適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 。結線方法 = 圧着 。適合電線サイズAWG Min = 20AWG 。適合電線サイズAWG Max = 14AWG 。シリーズ番号 = 1189 。最大接触抵抗 = 10mΩ 。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。。UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)154幅(mm)99高さ(mm)16質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥819税込¥901
当日出荷
日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .093
仕様ジェンダー = オス。併用 = 標準.093インチコネクタハウジング。シリーズ = STANDARD .093"。最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2。端子方法 = 圧着。最小ワイヤサイズAWG = 20AWG。最大ワイヤサイズAWG = 14AWG。シリーズ番号 = 1190。最大接触抵抗 = 10mΩ。最低使用温度 = -40℃。最高使用温度 = +105℃。UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
仕様ジェンダー = メス。併用 = 標準.062インチコネクタハウジング。シリーズ = STANDARD .062"。最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2。コンタクトめっき = 錫。最大ワイヤサイズAWG = 18AWG。シリーズ番号 = 1561。最大接触抵抗 = 3.2mΩ。最低使用温度 = -40℃。最高使用温度 = +105℃。See stock number < 501-051') 501-051/ for Ratcheting Hand Crimp Tool. See stock number < 710-6499') 710-6499/ for none ratchet type Hand Crimp Tool. See stock number < 178-6935') 178-6935/ for Insertion Tool. See stock number < 178-6957') 178-6957/ for Extraction Tool. Molex標準0.062インチ圧着端子コンタクト及び工具. 1.57 mm径の標準0.062インチのピン及びソケット圧着端子コンタクト製品で、レセプタクルハウジング(代表品番< 236-2928') 236-2928 、及びプラグハウジング(代表品番< 236-2984') 236-2984 と併用する金めっき又はスズめっきのタイプを用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥179税込¥197
当日出荷
日本モレックス(molex)Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着
仕様●オス/メス = オス●併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング●シリーズ = STANDARD .093"●シリーズ番号 = 1380●UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)152形状バラ(ルーズ)幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15適合電線(mm2)Min:0.35RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着最大接触抵抗(mΩ)10最小ワイヤーサイズ(AWG)22最大ワイヤーサイズ(AWG)18最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
1袋(100個)
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
仕様ELVおよびRoHS対応済み適合プラグ:3191-P。ターミナル:1189、1381、1433種別圧着ハウジング形状両用ピッチ(mm)6.7使用温度範囲(℃)-40~+105。(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179。CSAファイルNo.:LR19980。TUVファイルNo.:R75107定格電圧(V)600(最大)耐電圧AC1500V/1分間寸法F(mm)-寸法E(mm)-寸法G(mm)-材質(ハウジング)ナイロン66絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2挿入力15.70N(3.53lb)。(最大、1極あたり)縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ストレートパネルマウント不可コンタクト挿入力22.2N(4.99lb)。(最大、1極あたり)コンタクト保持力89.00N(20.01lb)。(最小、1極あたり)抜去力4.45N(1.00lb)。(最小、1極あたり)
日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング オス 4極 1列 5.03mm STANDARD .093シリーズ
仕様極数 = 4。行数 = 1。ピッチ = 5.03mm。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = STANDARD .093"。接続方向 = ストレート。ハウジング材質 = ナイロン。。参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。 3099シュラウド基板コネクタともかん合します。. プラグ及びレセプタクル、1490シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
日本モレックス(molex)Molex 端子 MLXシリーズ オス 圧着
仕様オス/メス = オス 。併用可能製品 = MLXコネクタハウジング 。シリーズ = MLX 。適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 。結線方法 = 圧着 。表面処理:コンタクト = 錫 。コンタクト材質 = 真鍮 。シリーズ番号 = 42023 。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。。Molex MLX圧着端子、42024 / 42043シリーズ. MLXシリーズプラグ / ソケットハウジング用のオスピン及びメスレセプタクル圧着端子。この端子は円形のデザインで、オスコンタクトは、かん合力を低減するスプリットピン設計です。長さ(mm)131幅(mm)71高さ(mm)16質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥829税込¥912
当日出荷
1189・1190・1380・1381専用の手動式圧着工具です。ラチェット式です。
適合電線範囲 AWG(#)#18~#24、#14~#20被覆外径(mm)1.5~3.1、1.9~3.8絶縁被覆むき長さ(mm)3.7~4.2質量(g)400トラスコ品番417-8483全長(mm)230適合端子1189シリーズ、1190シリーズ、1380シリーズ、1381シリーズ
1台
¥89,980税込¥98,978
当日出荷