- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- molex 57031-6000のおすすめ人気ランキング
molex 57031-6000のおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新20件の「molex 57031-6000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着工具 モレックス」、「モレックス 1190tl」、「モレックス 圧着工具 5556」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
仕様
コンタクトタイプ = プラグ, レセプタクル。シリーズ = HANDTOOL。シリーズ番号 = T0201。。圧着工具. Molex KKシリーズの圧着端子の終端処理用のパラレルアクションの圧着ハンド工具 圧着引き抜き工具も用意
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
定格電流(A)
9(最大)
種別
ターミナル
形状
メス形状
サイズ
芯線/AWG#16~#28
ピッチ(mm)
4.2
定格電圧(V)
600(最大)
適合ハウジング
5557、51010
仕様
Mini-Fit Junior 工具 / アクセサリ. ; 710-6552 710-6552 は、標準の Mini Fit Jr 圧着端子 22-28 AWGとHCS 圧着コンタクトを終端するためのパラレルアクション圧着工具です。 抜き取り工具 ; 215-5900 215-5900 は、標準とHCSクリンプに適しています。 ; 797-8913 797-8913 は、Mini-Fit Jrシリーズの8極コネクタ(取り付け金具なし)用ストレインリリーフです。、回転:なし
サイズ
端子:28 → 22AWG
タイプ
コンタクト:圧着
シリーズ
HANDTOOL
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリーズ番号
207121
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
5556TL・5558TL専用(UL1007)の手動圧着工具です。ラチェット式です。
適合電線範囲 AWG(#)
#18~#24
絶縁被覆むき長さ(mm)
3.0~3.5
全長(mm)
230
質量(g)
400
適合端子
5556シリーズ、5558シリーズ
耐電圧
AC1500V/1分間
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
仕様
オス/メス = メス 。併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング 。シリーズ = STANDARD .093" 。適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 。結線方法 = 圧着 。適合電線サイズAWG Min = 20AWG 。適合電線サイズAWG Max = 14AWG 。シリーズ番号 = 1189 。最大接触抵抗 = 10mΩ 。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。。UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス
長さ(mm)
154
幅(mm)
99
高さ(mm)
16
質量(g)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥819
税込¥901
当日出荷
1189・1190・1380・1381専用の手動式圧着工具です。ラチェット式です。
適合電線範囲 AWG(#)
#18~#24、#14~#20
被覆外径(mm)
1.5~3.1、1.9~3.8
絶縁被覆むき長さ(mm)
3.7~4.2
質量(g)
400
トラスコ品番
417-8483
全長(mm)
230
適合端子
1189シリーズ、1190シリーズ、1380シリーズ、1381シリーズ
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
仕様
シリーズ = HANDTOOL。シリーズ番号 = T0201。。挿入 / 抜き取り工具. ; 710-6528 710-6528 は、すべてのKK 2.54 mm (0.100インチ)端子コンタクトをすべてのKK 2.54 mm (0.100インチ)ハウジングに挿入するためのシリーズT9999の挿入工具です。 ; 173-3278 173-3278 は、すべてのKK KK 2.54 mm (0.100インチ)ピッチ圧着端子コンタクトをすべてのKK 2.54 mm (0.100インチ)ハウジングから抜き取るためのシリーズT9999の抜き取り工具です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
仕様
パネル取付用耳付
適合
リセプタクル:5557。ターミナル:5558
種別
ハウジング
ピッチ(mm)
4.2
使用温度範囲(℃)
-40~+105。(通電による温度上昇分も含む)
規格
ULファイルNo.:E29179。CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)
600(最大)
耐電圧
AC1500V/1分間
定格電流(A)
9(最大)
材質(ハウジング)
ナイロン66
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
適合パネル厚さ(mm)
0.8~2.0
種別
ハウジング
仕様
圧着工具種類 = ラチェット。ケーブルサイズ = 22 → 14 AWG。最小ワイヤサイズ = 22AWG。最小ワイヤサイズ = 14AWG。。該当するMX150Lコンタクトについては、代表品番< 511-0017') 511-0017/を参照してください。 該当するMX150コンタクトについては、代表品番< 720-5710') 720-5710/ (メス)、< 720-5700') 720-5700/ (オス)を参照してください。. MX150L及びMX150端子工具. このMolex 手動圧着工具は、MX150及びMX150L シールド角型コネクタ(SRC)システムコンタクトに適しています。 このT9999シリーズ手動工具には、完全な圧着のためのフルサイクルラチェットが備わっています。 タイプ4Aの圧着工具のハンドルは、位置決めが簡単を簡単にする、人間工学に基づいたデザインを採用しています。
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
仕様
オス/メス = オス 。併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング 。シリーズ = STANDARD .093" 。適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 。適合電線サイズmm2 Max = 2mm2 。適合電線サイズAWG Min = 20AWG 。適合電線サイズAWG Max = 14AWG 。シリーズ番号 = 1190 。最大接触抵抗 = 10mΩ 。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。。UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス
長さ(mm)
123
幅(mm)
75
高さ(mm)
26
質量(g)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥769
税込¥846
当日出荷
種別
ハウジング
材質
樹脂部:ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格
ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980
難燃性
94V-2
仕様
シリーズ = HANDTOOL。シリーズ番号 = T0201。。SLシリーズ圧着端子用工具. Molex SL圧着端子コンタクト用の工具製品: < 710-6477') 710-6477/ 挿入工具 < 710-6486') 710-6486/ 抜き取り工具
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷