- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- msf-400-1のおすすめ人気ランキング
msf-400-1のおすすめ人気ランキング
2026/03/02更新2件の「msf-400-1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リターンフィルター」、「エアーフィルター 日立」、「ミクロミストフィルタ」などの商品も取り扱っております。
(1)高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比)
ご参考:入口油分濃度 17wt ppm ⇒ 出口油分濃度 通常 0.5wt ppm
(2)フィルターエレメントの交換周期は、現行機種同様
圧力損失0.07MPa 若しくは使用開始から1年の何れか早い方
(3)圧力損失も現行機種同様
初期 0.01MPa 通常 0.02MPa
(4)MSF400D~31800Dの最高使用空気圧力注1を1.0MPaに変更
変更前 0.98MPa
注1.DSF・LSF・KSFも併せて1.0MPaに変更致します
用途オイルミスト除去用
取付方式
配管工事
粒子捕集効率(%)
1(固形粒子除去)
使用流体
圧縮空気
ドレン排出口径
タケノコニップル(内径Φ5.7mm-Φ6mmチューブ用)
エレメント寿命
圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年
周囲温度(℃)
2~60
入気温度範囲(℃)
5~60
圧力損失(MPa)
初期0.01/通常0.02
エレメント使用本数
1
出口油分濃度(wt ppm)
0.01
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)
0.1~1.0
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
オート
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
適合本体
KRF25A-VB-01
1セット(2個)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比)
クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。
新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。
エレメント交換時期をランプにより表示。
用途オイルミスト除去用
粒子捕集効率(%)
99.999
使用流体
圧縮空気
エレメント寿命
圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年
周囲温度(℃)
2~60
入気温度範囲(℃)
5~60
圧力損失(MPa)
初期0.01/通常0.02
出口油分濃度(wt ppm)
0.01
品質等級
1(固形粒子除去)
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
オート
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
仕様
固形物除去用
取付方式
ブラケットオプション
粒子捕集効率(%)
99.999
使用流体
圧縮空気
エレメント寿命
圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年
周囲温度(℃)
2~60
入気温度範囲(℃)
5~60
圧力損失(MPa)
初期0.005
品質等級
2(固形粒子除去)
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
オート
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度0.01μ(1等級)。ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性、軽量化を実現。新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。
バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.57
仕様
オートドレン内蔵(NR-503MR)、差圧計オプション
使用温度範囲(℃)
(入気温)5~60、(周囲)2~60
ねじの種類
Rc
交換目安
(フィルタエレメント)1年または8000時間
使用流体
圧縮空気
ドレン排出口径
Rc1/4、外径Φ16mm
材質(ボウル)
ステンレス
ろ過度(μm)
0.01
圧力損失(MPa)
初期0.01、通常0.02
捕集効率(%)
99.999
処理空気条件
(入口空気圧力)0.69MPa、(入口空気温度)32℃、(入口空気露点)大気圧下-17/圧力下10、(入口油分濃度)3mg/m3
最高使用圧力1MPa
インパルス試験1MPa×107回
タンク上面に直接取付けるフィルターです。
ネジ込、フランジ(オプション)といずれの配管接続もできます。
TRF-16、20、24のリリーフ弁構造は本図と相異します。
Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締付けてください。
ろ過材の種類
一般ろ紙
一般作動油用の最もポピュラーな交換用ろ紙フィルタエレメントです。ISO14001認証取得工場製
用途一般作動油用に。
油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタのエレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
最高使用圧力3.5MPa
インパルス試験0~3.5MPa×107回
351型はネジ接続、352型は相フランジ接続です。
本品は下抜式T形フィルタです。
ろ過材の種類
一般ろ紙
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
フロート式/ディスク式
オートドレン仕様
オートドレン
ミストセパレータAMシリーズ用の交換部品、エレメントアセンブリです。
最もスタンダードなT型接続の中圧インラインフィルタです。
差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。
油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。
エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。
”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。
リターンラインフィルタとしても使用可能です。
ろ過材の種類
一般ろ紙
1枚
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
適合本体
HPE250
1個
¥369
税込¥406
当日出荷