mst-20のおすすめ人気ランキング

2025/08/25更新
55件の「mst-20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネクタイ掛け クローゼット」、「プリズム 反射シート」、「ネクタイ 収納ケース」などの商品も取り扱っております。
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類 スリットタイプ 許容偏角(°) 2 材質(本体) A2017 タイプ セットスクリュータイプ 適合軸公差 h6およびh7(推奨) 表面処理 アルマイト処理 付属品 六角穴付き止めねじ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

従来のネクタイ掛にない機能的なデザインです。ネクタイの厚みに応じて2種類の掛け方ができます。ネクタイのスベリ止めとしてソフトなエラストマーを使用しています。
材質(本体) ABS樹脂 付属品 十字穴付バインドタッピンねじ4×14(ステンレス鋼) 質量(g) 105 材質(すべり止め) エラストマー 吊下荷重N(kgf) アーム部1ヶ所当たり2.94N(アーム部1ヶ所当たり0.3kg)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°) 2 付属品 キャップスクリュー 材質(本体) A2017 タイプ クランピングタイプ 種類 スリットタイプ 表面処理 アルマイト処理 適合軸公差 h6およびh7(推奨)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
3,298 税込3,628
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
特価
1,056 税込1,162
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)


AUTONICS(オートニクス)ミラーテープ
高反射率ミラーテープです。
用途屈曲面や狭いスペースなどミラー設置が難しい環境に。 適合機種 BJ3M-PDT、BJX3M-PDT 長さ(mm) 0.38 材質/仕上 質量(g) 1 各種認証 CE
1セット(10枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ・パンチロックタイプ
高いループ引張強度を保つため、ケーブルや配管をガッチリと固定することができます。 タイ先端には滑り止めの穴も付いており、より作業しやすい工夫が施されています。
用途鉄道、輸送機器、建機、工作機械、掘削機械など、耐振動性が求められるケーブル、配管、導管の固定に。
1袋(100本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MSTシリーズ
許容偏角(°) 2 材質(本体) A2017 種類 スリットタイプ
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

処理量(流量)の少ない場所に有効です。 構造が簡単で分解、清掃が容易に行なえます。 コンパクト(軽量)で設置スペースをとりません。
用途マヨネーズ、ステーキのたれ、ペースト 材質 SUS304 表面仕上げ #400 バフ仕上 最大耐圧(kPa) 500kPa (5kgf/cm2) 外形寸法(mm) 全長340×内径Φ47.8
1個
329,800 税込362,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


高品質なポリプロピレン製でオートクレーブ可能です。epochal8シリーズ、super-8000シリーズの推奨チップです。
材質 PP 長さ(mm) 53 規格 (ラック) SBS 容量(μL) 200 対応機種 IT-20N・IT-100N・IT-200N・G-200N・ITE-200・M-801・M-802・super-8001・super-8002 チップ色 クリアー
1袋(1000本)ほか
7,498 税込8,248
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)M'sITチップ200μL
クリア 適合機種 IT-20N、IT-100N、IT-200N、G-200N、super-8001、super-8002、ITE-200 使用可能機種 M-801/802
1袋(1000本)ほか
7,490 税込8,239
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷


種別 4枚建て用 網:ブラック 枠の色 ブラック 関連資料 取付説明書 品番リスト(0.44MB)
1セット(2枚)
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

切刃長さ(mm) 16.5 逃げ角(度) 0 厚さ(mm) 4.76 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ 両面 形状 正三角形60° 内接円直径(Φmm) 9.525 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.025
1箱(10個)
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)