mtb ハンドルのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
168件の「mtb ハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドルバー」、「bmx ハンドル」、「w650 アップハンドル」などの商品も取り扱っております。
grunge グランジ FUN ライザーハンドルバー grunge(グランジ)ランキング1位
スムーズなラインでデザインされた31.8mmクランプ径の6061 T-6アルミ採用のライザーハンドル。 ハンドル幅もしっかり690mmを確保。
仕様バックスティーブ:9°幅(mm)690ブラック質量(g)318グリップ部(mm)22.2クランプ径(Φmm)31.8
1個
4,498税込4,948
5日以内出荷

オールランダーハンドルバー OG(大阪ギヤ製作所)ランキング2位
1本
2,198税込2,418
当日出荷

スワン型ハンドルポスト GRKランキング3位
信頼の日本製です。
寸法(mm)(突き出し)40ステンレス高さ(mm)220(ハンドル穴の中心から、自転車本体差込口まで)ハンドル径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)25.4
1本
2,198税込2,418
当日出荷

FUNステム ボディ grunge(グランジ)ランキング4位
grunge(グランジ)FUNステム ボディ
31.8mmクランプ8°/82°ステム。 MTB ファンライド系バイクに最適。 6061-T6アルミを採用した美しいデザイン。
材質6061-T6寸法(mm)コラムハイト:42クリアブラック質量(g)157(100mm Hクランプ付)クランプ径(Φmm)31.8
1本
3,198税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

イージーグリップ V-GRIPランキング5位
コストパフォーマンスに優れたグリップです。 小さな無数の突起がグリップ力を高め、MTBや補修用に最適です。
ブラック寸法(mm)120ハンドル径(Φmm)22.2
1ペア
789税込868
当日出荷

耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。全長(mm)126材質クレイトンラバー(TPR)ハンドル径(Φmm)22.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に全長(mm)139.5材質クレイトンラバー(TPR)幅(mm)59.5ハンドル径(Φmm)22.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

一輪車の取り替え用グリップ。 差込側ではない方の形状は、ふさがっており、真ん中に空気抜きのための穴、約3Φmmが1つ空いております。
材質樹脂(PE)全長(mm)98車輪径(Φmm)29質量(g)150内径(Φmm)26
1個
219税込241
当日出荷

用途スペアタイヤの取付・取り外しの際に使用する材質形状丸棒(16Φ)黒(塗装付)
1本
1,598税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

一般車、完成車に使われるオーソドックスなハンドルバーです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)25.4タイプミドルアップ
1個
1,398税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

苛酷なエンデューロレースやモトクロスなどのデータをもとにHARDYが自信をもって放つオフロード用ハンドルバー。 ダブルクランプと4mm厚超硬ジュラルミン素材からなるHARDY独自のシステムFSS(Flexible Stabilized Suspension)システムが理想の強度としなりを実現!
1個
7,498税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

一般的な交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチールセット内容ハブナット、ワッシャー軸長(mm)145前後区分前輪
1本
3,898税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

用途金属の穴あけ作業、一般家庭DIY用消費電力(W)100定格電圧(V)AC100電源コード(m)1.7回転数(min-1[r.p.m])(三段変速)上段:0~8500、中段:0~5000、下段:0~3500仕様チャックからベース面の最大距離:約150mmセット内容本体×1、ハンドル×1、ベース×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×4、六角棒レンチ(2.5mm・4mm)×各1、チャックハンドル×1幅(mm)170質量(kg)約4.8高さ(mm)370周波数(Hz)50/60穴あけ能力(mm)銅・真鍮:5.0穴あけ能力(mm) 木工6(ストレートタイプのドリル)ベース寸法(mm)170×170定格時間(分)15穴あけ能力(mm) アルミ5最大送り(mm)ドリルチャック:約20ドリルチャック径(mm)取付:0.6~6.0穴あけ能力(mm)鋼材3.5
1台
18,980税込20,878
当日出荷

スーパーアップバー スチール製
主な適合車種CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長(各ケーブル/ワイヤーハーネス取り回し変更)
1個
5,198税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

握りやすいオリジナルグリップサイズ 定番の 31.8 のハイライザーバーのアルミ製ローライザーバー。 通常のMTB ハンドルのグリップ部分の直径サイズを22.2mmから20.0mmに痩身化させコントロール性を高め、 快適走行に貢献するデザインされたワンバイエス「スマートフィットカーボンライザー」を継承した、アルミ製ローライズハンドル。 程よい10mmライズに7° バックスィープ。 ブレーキやシフトなどを装着する22.2mm区間は75mmを確保。 ハンドル高を設定できるように反転使用もできる。
材質6061-T6幅(mm)645寸法(mm)ライズ:10シルバー質量(g)246角度(°)バックスィープ:7、アップスィープ:5グリップ部(mm)20クランプ径(Φmm)31.8
1本
5,398税込5,938
7日以内出荷

スピーダー部分の回転がスムーズになり新発売されたDEENのスピーダーT型ハンドルです。 DEENJのスピーダーハンドルユーザーからの声を元に、全長の見直しやビットの保持力向上を行いました。 また、T型スライドハンドルとスピーダーエクステンションのジョイント部分のガタつきを軽減するため、スピーダーエクステンション側のスクエアホールの公差を極限まで小さく設計しました。 使わないときはスライドハンドルを外すとコンパクトになるので、携帯時、収納時にも場所を取りません。
全長(mm)210(1/4sq使用時)/221(1/4"ビット使用時)※T型スライドハンドル組み合わせ時、T型スライドハンドル:180、スピーダーエクステンション:201差込角(sq.)6.35[1/4]先端径(Φmm)12
1セット
3,990税込4,389
当日出荷

ステム周りに集中するアクセサリーの取り付け場所をハンドルバーエンドに確保した画期的なアクセサリーホルダー 取り付けはハンドルバーエンドの内径に差し込み、用意したアーレンキーで閉めこむだけの簡単固定 汎用性が高くロードバイク、MTBいずれも使用可能 ハンドルの左右両側に取り付けが可能で、バーの位置も内側、外側と自由に設定可能 LEDライトやバックミラー、ベルなどのアクセサリーは最大で150gまで積載可能
材質アルミパイプ、ステンレス金具、樹脂ブラック質量(g)47直径×長さL(Φmm×mm)(バー部)Φ22×40取付内径(Φmm)(ハンドル)最大Φ23(Φ21までを推奨)
1個
1,398税込1,538
3日以内出荷

1本ほか
5,998税込6,598
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(102種類の商品があります)

丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。表面ステッチ、タグなどに赤色の生地、糸を使用。腰袋に入らない工具類を入れてそのまま現場まで持ち運びが出来ます。A4ファイルが入ります。たたんで収納可能。
用途ツールバック材質ハンドル:スチール質量(kg)1.47材質(本体)ポリエステル容量(L)17外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)415×260×335外寸法・幅(mm)415外寸法・高さ(mm)335外寸法・奥行(mm)260有効内寸法・奥行(mm)130/100有効内寸法・高さ(mm)200有効内寸法・幅(mm)380
1個
5,998税込6,598
当日出荷

12色の豊富なカラー展開が魅力なスタンダードグリップです。 にぎりの部分はシボ加工を施し、滑りにくくなっています。
全長(mm)110質量(g)85ハンドル径(Φmm)22.2外径(Φmm)27~28
1ペア
559税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)