n1.5ltdk-hのおすすめ人気ランキング

2026/02/15更新
5件の「n1.5ltdk-h」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「精密 トルク ドライバー」、「トルク ドライバー 六角」、「n6ltdk」などの商品も取り扱っております。
カノンプリセット形空転式トルクドライバー KANON(中村製作所)ランキング1位
所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。 ビット差込口が市販ビット(六角6.35mm)と共通になりました。 +ビットが2本付属されております。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに。種類プレセット形精度(%)±3全長(mm)111主な用途自動車部品・家電製品の組立作業ビット軸径(Φmm)4ビット軸対辺(mm)6.35握り径(Φmm)16.3質量(g)60寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)14.4寸法D3(Φmm)15.5寸法L1(mm)26寸法L2(mm)10.5付属品標準ビット(+)No.0、No.1
1本ほか
16,980税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

トルクドライバー用ビット 市販品共通ビット KANON(中村製作所)ランキング2位
カノントルクドライバー用ビットです。
タイプ市販品共通適合ドライバーN6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2全長(mm)50ビット軸径(Φmm)4
1本
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

トルクドライバー用ヘキサゴンビット KANON(中村製作所)ランキング3位
カノントルクドライバー用のヘキサゴンビットです。LTDK・DPSK用ヘキサゴンビットです。
先端形状ヘキサゴン全長(mm)70タイプ市販品共通差込角(mm)6.35適合ドライバーN6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

カノンプリセット形空転式トルクドライバー KANON(中村製作所)ランキング4位
所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。 ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。(CN60LTDK~CN500LTDKに採用) 細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。 市販品共通(SB)差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えております。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。 (+)ビットが、附属されています。 ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。 締付け方向は右回転のみ使用できます。
全長(mm)(約)111(ビットなし)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トルクドライバー用ボックスビット KANON(中村製作所)ランキング5位
カノントルクドライバー用のボックスビットです。LTDK・DPSK用ボックスビットです。
先端形状ボックス全長(mm)100タイプ市販品共通差込角対辺(mm)6.35適合ドライバーN6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2
1本
1,198税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ロック機構付だから、作業中にトルクのズレなし。 所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・感触が優れています。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。
1個ほか
10,980税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付
種類プレセット形精度(%)±3負荷方向主な用途一般締付作業仕様ビットは別売りです。その他ビットは別売りです。
1本ほか
15,980税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

プレセットタイプのトルクドライバーです。 空転式ですので締めすぎることはありません。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに種類プレセット形精度(%)±6負荷方向主な用途自動車部品・家電製品の組立作業六角穴対辺(mm)6.35関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.2MB)
1本
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ロック機構付なので、トルクのズレが生じることなく作業できます。 空転式なので、オーバートルクなく作業できます。
質量(g)110最小目盛(cN・m)0.5六角穴対辺(mm)6.35取扱説明書(0.9MB)
1本
9,998税込10,998
当日出荷

小さなトルク管理が可能なドライバータイプのトルクレンチです。設定トルクに達すると空転してオーバートルクを防止します。設定範囲で必要となるビットを10本セットしてます。
用途ネジ・ボルトの締付けトルク値の測定作業。セット内容プラスビット(+2、+3)、ヘックスビット(2.5、3、4、5mm)、ヘックスローブビット(T20、T25、T30)、6.3mm差込角ソケット用アダプター測定方向右回転専用最小目盛(N・m)0.1
1個
8,898税込9,788
当日出荷

プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ
用途トルク管理・検査負荷方向RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,898税込9,788
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

精密ドライバーにトルク調整機能がついたドライバーです。トルク調整付なので、小ネジにありがちなネジ山の損傷が減少します。一定のトルクでの連続作業が可能です。便利な収納ケース入り!
用途精密機器やメガネなどのトルク調整の必要なネジ締め作業に。付属ビット(プラス用ビット)No.00、No.0、No.1×各1、(マイナス用ビット)1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm×各1、(ヘックス用ビット)0.71mm、0.89mm、1.27mm、1.50mm×各1、(ヘックスローブ用ビット)T5、T6、T8×各1、(フチナシメガネ用ビット)2.5~2.6mm/2.2~2.4mm×1
1セット
4,898税込5,388
当日出荷

1本
8,998税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ドライバタイプの簡単・高精度トルク計測ツールです。測定単位はcN・m、N・m(切替換算可能kgf・m、ozf・in、lbf・in、lbf・ft)です。素早く確実に極小トルク管理が可能です。メモリー件数は5件です。オートパワーオフ機能付です。
用途極小トルクでのねじ締め付け作業。種類デジタル形精度(%)±3全長(mm)199.3負荷方向左右主な用途精密締付作業幅(mm)41
1個ほか
22,980税込25,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

非空転式トルクドライバーは、設定トルクに達すると約15度トルクが抜けたような空転(脱力)感覚があり、手首を捻ってもビット部分は回転しません。この約15度以内で締付けを完了していただくものです。 約15度の空転(脱力感)時に、「大きな衝撃・振動」を発生しない為、精密電子部品関連のトルク管理に最適です。 プリセット形。締め付けトルクの調整は、トルク目盛によって容易に行なえます。 目盛の予期せぬ移動・ズレを防止するロック機構をLTD15CN~500CNの6機種に標準装備。
種類プレセット形精度(%)±3負荷方向主な用途一般締付作業仕様ビットは別売りです。その他ピットは別売りです。
1個ほか
15,980税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバーです。左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。置針が標準装備されているため最大値の読み取りが簡単に行えます。
用途検査、締め付け用。
1本ほか
21,980税込24,178
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(53種類の商品があります)

1本
9,998税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

東日製作所トルクドライバ
極小ねじ(M1~M2)用プリセット形空転式トルクドライバ。
1個ほか
21,980税込24,178
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

カノントルクドライバー用ビットです。MTDK・CN30LTDK用ビットです。
全長(mm)45
1本
569税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

空転式。 単能形。 トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 RNTD500CNは補助ハンドル付。
用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。本体:黒寸法L1(mm)24精度(%)±3寸法D4(mm)11サービス分類オーダー・加工
1個ほか
11,980税込13,178
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)