- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤ・ホイール付属部品
- n2バルブのおすすめ人気ランキング
n2バルブのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新4,756件の「n2バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窒素ガス ガスバルブ」、「エアバルブキャップ パッキン」、「キーボックス用キーホルダー」などの商品も取り扱っております。
N2の文字が刻印されていることで窒素が入ってる事を目視できる便利なタイヤバルブキャップ。
仕様赤パッキン材質真鍮質量(g)3
窒素ガスを注入したタイヤである証のバルブキャップが必要だ。
その存在を主張するファッション性も兼ね備えたバルブキャップです。
材質アルミ(真鍮メッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
N2の文字が太くはっきりと刻印で入っているので消えません。チッ素を充填している目印として、3本線のデザインが入っているので、目で見て確認できます。美しく高級感のある外観です。
パッキン付き。
材質真鍮(クロームメッキ)
ヤマト産業ミニチュアバルブ
・ガス純度99.99%~99.999%までのガス供給に最適です。
材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~40最高使用圧力(MPa)16.2使用ガスO2、N2、Ar、Air、CO2、標準ガス等
バルブキャップの交換、スペアに。バルブコアの汚れ防止に
用途ホイールのドレスアップに。
種別部品タイプ無給油タイプ型番複動シングルソレイド通電時引込み形
内側にパッキンが内蔵されているエアバルブキャップ
用途バルブキャップの交換に材質真鍮+メッキ色シルバー質量(g)3タイプパッキン内蔵
空気・中真空・水用。
ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
IP65
サイズサイズ2弁形式N.C.(通電時開)形流体空気ポート数2使用流体空気
鍵の管理に会社で、ご家庭で、鍵の区別と保管等、広い用途に。キーの管理に。5色10種類まで分別できます。本体の固定はマグネット又はフック吊なので、本体ごとの持ち運びが容易にできます。
ホルダー数10個付属品キーストック本体。キーホルダー×10個。補助金属板×2枚。粘着シート×2枚。洋折れ釘×2本材質キーストック本体:ABS樹脂。ネームホルダー:ABS樹脂/ポリエチレン樹脂。台紙:再生紙質量(g)140耐荷重(kg)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×145×10(取手部及びキーホルダー含む)設置方法裏面のマグネットで鉄部分でそのまま取付け。付属の粘着シートで金属板を貼り、マグネットによる固定。付属の洋折れ釘を壁にねじ込み、本体取っ手部を掛けて使用
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
SONIC(ソニック)[文具]キーボックス
キーボックスの扉は施錠できる専用鍵付き。
ラベル面を見やすく収納。
持ち運び時にキーホルダーの脱落がしにくい形状です。
用途手軽に社内のセキュリティ強化。
鍵の保管・情報保護対策に最適。
持ち運びしやすい取っ手付き。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×58×426材質(本体)スチール・ABS、(キーホルダー)PP・スチール質量(g)2300内容本体・専用キーホルダー36個(赤・青・黄・緑 各9個)・取り付けネジ4本・鍵2本ホルダー数36設置方式壁掛けアズワン品番64-8822-38施錠方法シリンダー錠寸法(幅×奥行×高さ)(mm)291×58×426
1個
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
用途乗用車、トラック用材質プラスチック全長(mm)12.2幅(Φmm)10.5/9.5
東洋・電動バルブは、50年余にわたる豊富な生産実績を有し、電力、上下水道各種製造業のプラントや、付帯設備などあらゆる分野でご使用頂いております
作業中の修理車をキズ、汚れから守るための弱粘着性養生シート「マルチマスカー」が高機能になってリニューアル!製品の幅、長さ、厚みはそのままに車両内外保護剤としての性能が向上しました。車両保護を目的とした日本製素材を日本国内で製品化。粘着力が強くなり、車の内装の”しぼ模様”にも貼付けが可能に。粘着力が強いにもかかわらず糊残りが少なくなり、また外装部分にも対応可能。従来品よりも安心してお使いいただけます。廃プラスチックの削減の為、芯材を「プラコア」から「紙コア」に変更しました。
用途表面保護シート。鍍金部分・塗装部分・非鉄金属・プラスティック等の傷防止に。フェンダーカバー、ステップ部のカバー、ライト、レンズ、ステップ部のカバー、CD・MDプレイヤーのパテ粉の進入防止に。ロッカーパネルや室内オーディオスピーカー等の多少凸凹した箇所に。長さ(m)50厚さ(μm)基材:60主な用途車用粘着力(N/25mm)5.59RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に形状両外ネジ型使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68寸法F(mm)40.5接続方式両外ネジ型接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100使用流体空気
















![キーボックス SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55608482-170221-02.jpg)


![樹脂製N2キャップ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono43776557-190620-02.jpg)