- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧バルブ
- nachi 油圧機器のおすすめ人気ランキング
nachi 油圧機器のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新99件の「nachi 油圧機器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャットオフバルブ」、「nachi 油圧」、「油圧機器」などの商品も取り扱っております。
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)
35
質量(kg)
1.4
管接続口径
1/8
温度範囲(℃)
-20~70(作動油)
作動方式
スプリングオフセット形
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
80
防塵防水性能
JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)
安全規格
CE、UL、CSA
周囲温度(℃)
-20~50
保持電力(W)
50Hz:25/60Hz:22
切換頻度(回分)
300
粘度範囲(mm2/s)
15~300(作動油)
フィルトレーション
25ミクロン以下(作動油)
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])
21(214)
バルブ種類
電磁制御弁
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)
35
質量(kg)
1.8
管接続口径
1/8
温度範囲(℃)
-20~70(作動油)
作動方式
スプリングセンタ形
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
65
防塵防水性能
JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)
安全規格
CE、UL、CSA
周囲温度(℃)
-20~50
保持電力(W)
50Hz:25/60Hz:22
切換頻度(回分)
300
粘度範囲(mm2/s)
15~300(作動油)
フィルトレーション
25ミクロン以下(作動油)
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])
21(214)
バルブ種類
電磁制御弁
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
最高使用圧力(MPa)
35
質量(kg)
4.2
管接続口径
3/8
温度範囲(℃)
-20~70(作動油)
作動方式
スプリングセンタ形
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
130
防塵防水性能
JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)
周囲温度(℃)
-20~50
切換頻度(回分)
300
粘度範囲(mm2/s)
15~300(作動油)
フィルトレーション
25ミクロン以下(作動油)
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])
16(163)
バルブ種類
電磁制御弁
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
最高使用圧力(MPa)
35
質量(kg)
4.2
管接続口径
3/8
温度範囲(℃)
-20~70(作動油)
作動方式
スプリングセンタ形
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
130
防塵防水性能
JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)
周囲温度(℃)
-20~50
切換頻度(回分)
300
粘度範囲(mm2/s)
15~300(作動油)
フィルトレーション
25ミクロン以下(作動油)
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])
16(163)
バルブ種類
電磁制御弁
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)
35
温度範囲(℃)
-20~70(作動油)
作動方式
スプリングセンタ形
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
100
防塵防水性能
JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)
周囲温度(℃)
-20~50
保持電力(W)
50Hz:25/60Hz:22
切換頻度(回分)
300
粘度範囲(mm2/s)
15~300(作動油)
フィルトレーション
25ミクロン以下(作動油)
バルブ種類
電磁制御弁
クラスNo.1の省エネ・低騒音・低サージ圧を実現した、IE3トップランナーモーター搭載した油圧ユニットです。 2タイプの可変ベーンポンプ(8・16.7cm3/fev)でシリーズが大別されてます。 今回トヨパックECOⅡ(8cm3/rev)は新たな開発ポンプを搭載し、旧タイプに対し更なる省エネ18%減を実現させています。 タンク塗装は自動車に採用されているカチオン電着塗装を施し、サビ・キズに強い仕様としています。 インバーター無しでもポンプ性能からインバータ付以上の省エネを構築しました
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造
IEC Pub529 IP65
耐電圧
AC1500V 1分間
接続方式
ガスケット取付形
絶縁抵抗(MΩ)
50
定格時間
連続
バルブ種類
方向制御弁/電磁制御弁
制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化し、簡単に取り付けできます。納品後でも後付けが簡単にできます。Vポンプによる省エネに加え、フェザリング回路を追加し省エネ度がアップしています。全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。短納期で対応できる汎用油圧オイルユニットです。メーカー従来比70%~74%のコンパクト設計です。固定脚位置が全方向に自
容量(L)
(オイルタンク)60
最高使用圧力(MPa)
21
定格圧力(MPa)
14
ベストコンパクトサイズです。静かで滑らかな運転音です。高効率なピストンポンプですから油温上昇が少ないモデルです。ベストコンパクトサイズです。静かで滑らかな運転音です。高効率なピストンポンプですから油温上昇が少ないモデルです。
2018年トラスコ掲載ページ
3 0124
インジケータランプは、全機種標準装備。
海外でのメンテナンスに便利なDINコネクタを標準採用。
サージキラーを標準装備。
ISO規格準拠品。(ISO 4401)
許容電圧範囲の広いソレノイドを採用(AC用)
最高使用圧力(MPa)
P・A・Bポート/35、Tポート/21
適合
作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品
使用温度範囲(℃)
作動油/-25~+70(周囲温度-25~+50)
保護構造
IP65
フィルトレーション
作動油/推奨18・16・13 ISO4406
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
最高使用圧力(MPa)
35
質量(kg)
3.5
管接続口径
3/8
温度範囲(℃)
-20~70(作動油)
作動方式
スプリングオフセット形
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
130
防塵防水性能
JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)
周囲温度(℃)
-20~50
切換頻度(回分)
300
粘度範囲(mm2/s)
15~300(作動油)
フィルトレーション
25ミクロン以下(作動油)
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])
16(163)
バルブ種類
電磁制御弁
油圧とインバーター技術の融合を実現しました。保圧あるいは待機時の消費電力を50%削減しました。(メーカー製品比)インバーター技術により、油圧上昇の抑止や低騒音も実現しました。IE4クラスで電動機高効率規制対象外です。消費電力30%削減(従来エコリッチ比)します。全機種CEに適合です。油温上昇低減します。
外形寸法(mm)
328×460×484
騒音値(dB)
60
タンク容量
18L
2018年トラスコ掲載ページ
3 0124
オイルタンク容量(L)
18
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
4.2
管接続口径
3/8
温度範囲(℃)
-20~70(作動油)
作動方式
スプリングセンタ形
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
70
防塵防水性能
JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)
周囲温度(℃)
-20~50
切換頻度(回分)
300
粘度範囲(mm2/s)
15~300(作動油)
フィルトレーション
25ミクロン以下(作動油)
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])
16(163)
バルブ種類
電磁制御弁
Vシリーズピストンポンプを搭載したコンパクトサイズ(タンク容量20、30、45L)の油圧ユニットです。
三相誘導電動機高効率規制適合品です。
強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。
最高使用圧力(MPa)
35
接続方式
サブプレート取付形
流量(L/min)
(最大)100
許容面圧(MPa)
(タンク側)21
手動操作方式
プッシュピン付
デザイン
70
最高切換頻度(min-1)
300
バルブ種類
電磁制御弁
仕様
インジケータライト付
No.
(デザインNo.)31
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
配線方式
集中端子箱形
バルブ種類
電磁制御弁
軽量コンパクト設計を実現しました。低騒音:タンク内側にポンプ・電動機を配置、タンク自体が遮音壁になるため、騒音を外部へ逃しません。低油温上昇:放射面積の大きい中空タンク方式の採用、電動機冷却ファンでタンク内壁とポンプ表面をも強制冷却して油温上昇を抑えます。タンク内部にポンプ・電動機を配置、タンク自体が遮音壁になるため、騒音を外部へ逃がしません。放熱面積の大きい中空タンク方式の採用、電動機冷却ファンでタンク内壁とポンプ表面をも強制冷却して油温上昇を抑えます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。
2018年トラスコ掲載ページ
3 0124