ncsのおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
913件の「ncs」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フルタ 送風機」、「NCS 農薬」、「NCS-253-PM」などの商品も取り扱っております。
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所ランキング1位
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
1個
779税込857
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所ランキング2位
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
形状ストレートコンタクト形状オス種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状PM(オス)材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
1個
999税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所ランキング3位
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状オス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
1個
469税込516
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

草刈り用ナイロンコード 四角 セフティー3ランキング4位
チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 切れ味と耐久性を両立しているので硬めの草にも最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。形状四角型仕様雑草用
1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


刃物の町・関の職人仕上げの切れ味抜群の爪切り。スパッと軽く切ることができ、炭素鋼の使用により耐久性にも優れています。
材質刃部/炭素鋼、ヤスリ部・キャッチャー/ステンレス、テコ質量(g)58寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)18×80×18松吉医科器械コード24-6852-00
1個
1,798税込1,978
当日出荷

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
種別Ad中継アダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
1個
939税込1,033
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
コネクタ形状レセプタクルキャップ材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ホイルインモーター式クロラ―搭載!。滑りやすい地面・荒れた地面・側溝など様々なシーンで活躍間違いなし!
用途コンテナ運びに最適!仕様●リチウムイオンバッテリー:36V/8Ah●後輪タイヤ(ノーパンク自在タイヤ):2.50-4質量(kg)約24(バッテリー込み)最大積載量(kg)(平地・7度)約100・約60ハンドル高さ(mm)(約)620・720・800寸法(幅W×長さL)(mm)クローラー:118×61寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)荷台:570~870×950~1290×420リンク数18最高速度(km/h)(満充電・空荷時)約5
1台
279,800税込307,780
翌々日出荷

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
1個
869税込956
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

フルタ電機株式会社の制御盤です。使用目的に応じて様々な機種を選ぶことができます。
用途エアビーム専用の制御盤です。
1台
47,980税込52,778
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

四角形の透明インナーカップです。1/3のアレンジにおすすめのサイズです。
材質塩化ビニール[透明]厚さ(mm)0.8透明サイズM寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135(110)×85×85(75)
1パック(30個)
1,598税込1,758
4日以内出荷

チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 回転時に空気抵抗を低減します。切れ味、静音、燃費がアップします。
用途刈払機用ナイロンコード。形状スパイラル型長さ(m)50仕様雑草用直径(mm)2.4
1個
1,198税込1,318
当日出荷

材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)タイプ固定型取付可能軸径(Φmm)9.0~18
1個
3,898税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

使い勝手の良い自走式タイプのノーパンクタイヤ車いす
材質(シート)ポリエステル材質(フレーム)アルミ材質(キャスター)TPR寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)64(32)×99.5(99.5)×87.5(66)(折りたたみ時)前座高(cm)43後座高(cm)41座面幅(cm)40座面奥行(cm)40サイズ(inch)前輪:6、後輪:22質量(kg)12.5耐荷重(kg)100走行タイプ自走機能背折れ種類自走式
1台
非課税商品
38,980税込38,980
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチ・グリーン
仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴あき寸法(mm)95×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
3,598税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

使い勝手の良い介助式タイプのノーパンクタイヤ車いす
材質(シート)ポリエステル材質(フレーム)アルミ材質(キャスター)TPR寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60(28)×96.5(87)×87.5(66)(折りたたみ時)前座高(cm)43後座高(cm)41座面幅(cm)40座面奥行(cm)40サイズ(inch)前輪:6、後輪:16質量(kg)11耐荷重(kg)100走行タイプ介助機能背折れ種類介助式
1台
非課税商品
39,980税込39,980
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます。自在型と固定型の2種類あり、ご使用用途に応じてお選び頂けます。
挟み幅約23mm使用径(Φmm)2~28取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9~19材質亜鉛合金ダイキャスト クロームメッキ仕上げ全長(mm)140
1個
2,598税込2,858
7日以内出荷

PID制御により±0.1℃の高精度で温度を調節します。 ●撹拌噴出方向は可変式で、各種水槽に対応できます。 ●NC型にはPP製の水槽が、NC-S型にはステンレス製の水槽が付属しています。
質量(kg)(本体)3.3、(水槽)5.5使用温度範囲(℃)室温+5~80電源AC100V・50/60Hz・11A本体寸法(mm)105×142×320内寸法(mm)450×300×150安全装置フロート式空焚防止器温度制御方式白金測温抵抗体、デジタルPID制御温度調節精度±0.1℃(37℃、プラスチック水槽15L使用時)ヒーター容量(W)1000材質(水槽)ステンレス撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向可変
1個
169,800税込186,780
3日以内出荷

座面幅46cmのワイドサイズなノーパンクタイヤ車いす
材質(シート)ポリエステル材質(フレーム)アルミ材質(キャスター)TPR寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70(32)×99.5(99.5)×87.5(70)(折りたたみ時)前座高(cm)43後座高(cm)41座面幅(cm)46座面奥行(cm)40サイズ(inch)前輪:6、後輪:22質量(kg)12.6耐荷重(kg)100走行タイプ自走機能背折れ種類自走式
1台
非課税商品
43,980税込43,980
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)