- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- nok ダストシールのおすすめ人気ランキング
nok ダストシールのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新1,677件の「nok ダストシール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダストシール 回転」、「オイルダストシール」、「nok オイルシール」などの商品も取り扱っております。
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)
-35~+100
使用流体
外部ダスト
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。
金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
材質
RN 807
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途往復運動用ダストシール
材質
ニトリルゴム(NBR)
型式
LBHK
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)
-25~+100
使用流体
外部ダスト
用途往復運動用ダストシール
材質
リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
用途往復運動用ダストシール
材質
アイアンラバー(PUR)
型式
DKBI
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。
主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質
RN 906
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部
ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質
はめあい部(外周)/ゴム製
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質
ふっ素(FKM)
型式
VR
接点部
シングルリップ
形状
V型端面シール
作動方式
(軸)回転
材質
RN 906
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
材質
NBR
型式
UE
使用温度範囲
-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)
使用圧力(MPa)
0.03以下
接点部
ダブルリップ(主リップ・副リップ)
ダスト侵入を防止するパッキンです。
シングルリップ。
用途往復運動用ダストシール
材質
リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式
UD
接点部
ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質
ニトリルゴム(NBR)
使用圧力(MPa)
0.03以下
材質(外周部)
金属