np8v-cnのおすすめ人気ランキング

2026/02/18更新
1件の「np8v-cn」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FCN-360C040-B」、「FCN-361J040-AU」、「40ピン フラットケーブル」などの商品も取り扱っております。

各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数 40 コネクタA TYCO-AMP、1473381-1 コネクタB TYCO-AMP、1473381-1 電線メーカー 沖電線 電線型番 UL20276-SB AWG28×20P
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数 40 コネクタA TYCO-AMP、1903404-1 コネクタB - 電線メーカー 沖電線 電線型番 FLEX-B 40C UL2651
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(60個)ほか
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様 (PLC側)富士通製360形、コネクタ端子側ヒロセ電機製:MIL規格コネクタ ケーブル 9.7mm 丸型/40芯 シールド無し
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数 40 コネクタA TYCO-AMP、1903404-1 コネクタB TYCO-AMP、1903404-1 電線メーカー 沖電線 電線型番 FLEX-B 40C UL2651
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


仕様 32点入出力用、0.5mm2(AWG20) 適合機種 ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)、最大外被径Φ1.9 種類 端子台アダプタ 保護構造 IP2X 接続可能電線(mm2) ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)最大外被径Φ1.9
1台
5,598 税込6,158
当日出荷


1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 コネクタB 電線メーカー 沖電線
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 電線メーカー 沖電線
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ユニット種別 CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU) 制御方式 ストアードプログラム繰返し演算 入出力制御方式 リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
1台ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

HIROSE(ヒロセ電機)HIF3Bシリーズ
MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)
幅(mm) 1.8、6.0、8.5、9.0、9.5、27.3、27.4、29.3 極数 6、10、14、16、20、24、26、30、34、40、50、60、64、100 使用温度範囲(℃) Max.60、85/Min.-55、-30 列数 2.4 コネクタ形状 プラグ、端子、ソケット、ヘッダー、ハウジング、アクセサリー、その他 方向 開口部:ストレート、ライトアングル 安全規格 UL、C-UL/CSA 適合電線 ディスクリートワイヤー、フラットケーブル 結線方式 圧接、圧着 開口部(mm) 2.54 接点部 めっき:金 適合電線サイズ (AWG) Max:20, 22, 24, 26, 32 ハウジング色 黒、白
1個
219 税込241
当日出荷

1パック(2セット)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)