npt 変換 継手のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
164件の「npt 変換 継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アメリカ管用ねじ」、「ネジ変換アダプタ ステンレス」、「3 8 1 2 変換 ネジ」などの商品も取り扱っております。
材質 SUS304 形状 ソケット 使用温度範囲(℃) -50~+150 使用温度(℃) -50~150 使用流体 水、空気、油 最大使用圧力(MPa) 6.9
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。
材質 SUS304 形状 ネジ継手 最大使用圧力(MPa) 6.9以下 最高使用温度(℃) -50~150 RoHS指令(10物質対応) 10物質対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 SUS304 流体 水・空気・油・溶液 最高使用圧力 S/80相当 ねじ規格 PT RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 黄銅(C3604BD) 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SUS304製、M6ネジから、PT 1/8ネジへの変換、または、1/4UNFネジからPT 1/8ネジへの変換用ソケットです。
用途グリスニップル(注油用の継手)を取り外し油圧ホースを配管する場合等に 材質 ステンレス(SUS304) 形状 ソケット 質量(g) 9 2018年トラスコ掲載ページ 3 0317
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。
材質 黄銅(カドミレス材) 形状 ネジ継手 使用温度範囲(℃) -50~150 RoHS指令(10物質対応) 10物質対応
1個
479 税込527
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



材質 SCS13A 形状 径違い六角ニップル 種類 ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0。220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4。-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式 両ネジ 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 SUS304 流体 水・空気・油・溶液 最高使用圧力 S/80相当 ねじ規格 PT×NPT RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PTネジとNPTネジの変換する内・外ソケットとなります。
材質 C3604BD 形状 ソケット 使用温度範囲(℃) -50~+150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
509 税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



材質 SS400又はS15C相当以上 表面処理 電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に 材質 黄銅 形状 ソケット 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)