- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装ドア
- nr-aaのおすすめ人気ランキング
nr-aaのおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新18件の「nr-aa」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニッカド電池」、「充電池 1.2V」、「扉 引手」などの商品も取り扱っております。
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
光源LED付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)36保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
光源LED付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)40保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
ニッサン純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装引戸 パレット アウトセット片引戸セット 標準タイプ
手づくり感のあるナチュラルで優しいカラー、刷毛塗りのムラや塗装が剥げたようなエイジング加工を施しラフでアンティークな雰囲気に仕上げました。主張しすぎないシンプルなタイプと空間のアクセントにもなるクラシカルな個性豊かなデザインを用意しました。
色レールセット:プレシャスホワイト、引手:アイアンブラックセット内容引戸本体・レールセット・引手仕様錠無し、化粧縁無し
TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装引戸 ラテオ アウトセット片引戸セット 標準タイプ
空間を広く見せる横目使い。落ちついたグレイッシュな木目カラーのカラーバリエーション。
色レールセット:プレシャスホワイト、引手:シャインニッケルセット内容引戸本体・レールセット・引手仕様錠無し、化粧縁無し
TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装引戸 ヴィンティア アウトセット片引戸セット 標準タイプ
不均一な塗りの風合いを持たせたマットなローラー塗装仕上げ、ダイナミックな木目をありのままにいかした木目デザイン。ヴィンテージなデザインをお選びいただけます。
色レールセット:プレシャスホワイト、引手:ダークアンバーセット内容引戸本体・レールセット・引手ガラス部無し仕様錠無し、化粧縁無し
TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ラテオ 標準ドアセット LAAデザイン
空間を広く見せる横目使い。落ちついたグレイッシュな木目カラーのカラーバリエーション。
枠の色プレシャスホワイトセット内容ドア本体・枠・把手・丁番デザインLAA構造フラッシュ構造ガラス部無し取手スクエアL(シャインニッケル)色丁番:シャインニッケル種類ノンケーシング枠仕様錠無し
TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ラテオ 標準ドアセット LGAデザイン
空間を広く見せる横目使い。落ちついたグレイッシュな木目カラーのカラーバリエーション。
枠の色プレシャスホワイトセット内容ドア本体・枠・把手・丁番デザインLGA構造フラッシュ構造ガラス部エッチングガラス取手スクエアL(シャインニッケル)色丁番:シャインニッケル種類ノンケーシング枠仕様錠無し
TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ヴィンティア 標準ドアセット LAAデザイン
不均一な塗りの風合いを持たせたマットなローラー塗装仕上げ、ダイナミックな木目をありのままにいかした木目デザイン。ヴィンテージなデザインをお選びいただけます。
枠の色プレシャスホワイトセット内容ドア本体・枠・把手・丁番デザインLAA構造フラッシュ構造ガラス部無し取手スクエアL(ダークアンバー)色丁番:ダークアンバー種類ノンケーシング枠仕様錠無し
TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア パレット 標準ドアセット LAAデザイン
手づくり感のあるナチュラルで優しいカラー、刷毛塗りのムラや塗装が剥げたようなエイジング加工を施しラフでアンティークな雰囲気に仕上げました。主張しすぎないシンプルなタイプと空間のアクセントにもなるクラシカルな個性豊かなデザインを用意しました。
枠の色プレシャスホワイトセット内容ドア本体・枠・把手・丁番デザインLAA構造フラッシュ構造ガラス部無し取手サークルJ(アイアンブラック)色丁番:アイアンブラック種類ノンケーシング枠仕様錠無し
TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ヴィンティア 標準ドアセット LAHデザイン
不均一な塗りの風合いを持たせたマットなローラー塗装仕上げ、ダイナミックな木目をありのままにいかした木目デザイン。ヴィンテージなデザインをお選びいただけます。
枠の色プレシャスホワイトセット内容ドア本体・枠・把手・丁番デザインLAH構造框組構造ガラス部無し取手スクエアL(ダークアンバー)色丁番:ダークアンバー種類ノンケーシング枠仕様錠無し
TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア パレット 標準ドアセット LAHデザイン
手づくり感のあるナチュラルで優しいカラー、刷毛塗りのムラや塗装が剥げたようなエイジング加工を施しラフでアンティークな雰囲気に仕上げました。主張しすぎないシンプルなタイプと空間のアクセントにもなるクラシカルな個性豊かなデザインを用意しました。
枠の色プレシャスホワイトセット内容ドア本体・枠・把手・丁番デザインLAH構造框組構造ガラス部無し取手サークルJ(アイアンブラック)色丁番:アイアンブラック種類ノンケーシング枠仕様錠無し
TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ヴィンティア 標準ドアセット LAYデザイン
不均一な塗りの風合いを持たせたマットなローラー塗装仕上げ、ダイナミックな木目をありのままにいかした木目デザイン。ヴィンテージなデザインをお選びいただけます。
枠の色プレシャスホワイトセット内容ドア本体・枠・把手・丁番デザインLAY構造框組構造ガラス部無し取手スクエアL(ダークアンバー)色丁番:ダークアンバー種類ノンケーシング枠仕様錠無し
TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア パレット 標準ドアセット LGJデザイン
手づくり感のあるナチュラルで優しいカラー、刷毛塗りのムラや塗装が剥げたようなエイジング加工を施しラフでアンティークな雰囲気に仕上げました。主張しすぎないシンプルなタイプと空間のアクセントにもなるクラシカルな個性豊かなデザインを用意しました。
枠の色プレシャスホワイトセット内容ドア本体・枠・把手・丁番デザインLGJ構造框組構造ガラス部チェッカーガラス取手サークルJ(アイアンブラック)色丁番:アイアンブラック種類ノンケーシング枠仕様錠無し
TOSTEM(LIXIL)ラシッサD内装ドア ラテオ 標準ドアセット LGLデザイン
空間を広く見せる横目使い。落ちついたグレイッシュな木目カラーのカラーバリエーション。
枠の色プレシャスホワイトセット内容ドア本体・枠・把手・丁番デザインLGL構造框組構造ガラス部エッチングガラス取手スクエアL(シャインニッケル)色丁番:シャインニッケル種類ノンケーシング枠仕様錠無し
Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, ECA1EM471
仕様Mシリーズ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)25dcシリーズM-A寿命2000h静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
¥349税込¥384
7日以内出荷
内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。
また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ