- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- nsk ナカニシのおすすめ人気ランキング
nsk ナカニシのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新544件の「nsk ナカニシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナカニシ」、「ナカニシ 先端工具」、「ダイヤモンドツール」などの商品も取り扱っております。
ON/OFF手元スイッチ付き
広範囲な回転域。
マイコン制御によるモータの最適化駆動。
手元スイッチ付。
新機能搭載。
付属品
標準装備付属品。 コレットチャックΦ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35)。 ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、スパナ(7×5.1)、ピンスパナ、L型スパナ(9)
スタンダードタイプよりトルクをアップしたパワータイプです。
回転数が『デジタル表示』にて調整可能です。
オートクルーズ機能搭載(フットコントローラー使用時に、一定の回転数に固定)です。
ブラシレスモーターの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。
仕様
特殊防塵機構(PAT.)
トラスコ品番
463-0718
最大トルク(cN・m)
4.8
定格消費電力(W)
28
コレットチャック寸法(Φmm)
3.0/2.35
1組
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。
スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。
ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。
スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
回転速度(min-1[r.p.m])
40000(許容)
適合
EM-4020、4020A、4040、4040A
トラスコ品番
827-9382
セット内容
コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(15×17)・(22×27)・(36)
質量(kg)
0.7
外径(Φmm)
40
適合コレット
CH16グループ(Φ3.0~10.0mm)
1台
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
回転速度、重さ、モーター径、トルクなどのトータルバランスに最も優れています。精密微細加工として最適な軽量コンパクト汎用タイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削、研削加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。
適合
(コントロールユニット)NE249
トラスコ品番
463-0661
寸法(mm)
24.5×97
消費電力(W)
73
最大出力(W)
73
最大トルク(cN・m)
4.3
1本
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
回転速度が調整がしやすい大径ボリュームと、回転速度デジタル表示・負荷状態を表示するLOADメータが一体となり、作業の効率を高めます。
使用頻度の高い回転速度をあらかじめメモリーすることが可能です。
付属品
ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、電源コード
トラスコ品番
463-0726
寸法(mm)
(ユニット)130×254×97
質量(kg)
2.3
電源(V)
AC100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1000~40000
入力電源
AC100V(50/60Hz)
仕様
ダイヤモンド砥粒
対応材質
超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト
砥粒
ダイヤモンド
回転速度(min-1[r.p.m])
60000
仕様
適正空気圧/0.4~0.6MPa
付属品
標準装備付属品。 コレットチャックΦ3.0mm(CHS-3.0)。 交換用ホース(K-213)/1.5m。 消音器(K-208)、スパナ(8×5)、棒レンチ(k-212)
トラスコ品番
293-2679
質量(g)
165
全長L(mm)
168
寸法D(Φmm)
23.9
寸法l(mm)
-
ホース長さ(m)
給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2
寸法d(Φmm)
17
空気消費量(NL/min)
165
コレットチャック寸法(mm)
0.8~3.175
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
軸径(Φmm)
3
砥粒
ダイヤモンド
トラスコ品番
321-2386
質量(g)
2.85
内径d(Φmm)
3
1本
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
精密仕上げ用として均一で正確な粒径分布のダイヤモンドミクロパウダーです。