- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- oリング キットのおすすめ人気ランキング
oリング キットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新487件の「oリング キット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「oリング 接着剤」、「Oリング作成キット」、「Oリング セット」などの商品も取り扱っております。
様々なサイズのオーリングが作成可能なキットです。
材質
ニトリルゴム
エスコ品番
EA423R
セット内容
加工治具、瞬間接着剤495(20g)、後処理液(29.57mL)、O-リングカッター、洗浄液(29.5mL)、O-リング用ゴムコード
質量(g)
650
ケース寸法(mm)
213×202×93
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
O-リングキット用付属ゴムです。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール
選定にかかる時間やコストを大幅カット!!
主要Oリングサイズが揃っているセット品。
複数のOリングサイズを試したい時にとても便利です。
蓋側の小径Oリング収納は、誤って飛び出ないよう出っ張りがあります。
セット内容
(P-3/4/5/6/7/8/9)各18個。(P-10A/11/12/14/16/18/20)各14個。(G-20/22/25/30/35/40/45)各11個。(P-22.4/25/26/30/32/34/36/40/48)各10個
規格
旧JIS B2401 1種A
1セット
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
耐油性に優れています。
用途オイル周り
材質
NBR
硬度
HS-70
主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。
用途Oリングの保守メンテに。
セット内容
P-3/4 各20個。P-5/6/7/8/9 各18個。P-10A/11/12/14/16/18 各14個。P-20/21/22 各13個。G-025 各12個。G-30/35/40/45 各11個。P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個
材質
NBR
使用温度範囲(℃)
-35~120
規格
JIS B2401 1種A相当
硬度
70
耐圧(MPa)
12
機能
耐油
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
セット内容
(P-3/4/5/6/7/8/9)各50個。(P-10/10A/11/12)各40個。(P-14/15/16/18/20)各30個。(P-21/22/25/26/28/29)各20個。(P-22A/24/30/31/32/34/35)各15個。(P-36/38/40)各10個
ゴム、プラスチックに対しての高い接着力があります。スピード接着可能。
用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、スピーカー、ダンパー、おもちゃ、釣具、リード線。
色
透明
使用温度範囲(℃)
-55~80
主成分
シアノアクリレート系
主なワーク
パーツ
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質
NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別
G形固定用
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
材料記号
(JIS)1種A。(NOK)A305
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)
-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)
70±5
材料記号
A305
エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
適合
R12
セット内容
RO1(6.5Φmm):949140-2670、RO3(14Φmm):949140-2880、RO4(11Φmm):949140-2690(各20個)。RO2(9.8Φmm):汎用新型、RO6(4.5Φmm):949140-3160、RO7(7.8Φmm):汎用新型、RO8(11Φmm):汎用新型(各10個)。RO5、VC-R12:バルブコアー(各5個)。SVP-R12:サービス缶用パッキン(6個)。CHP:チャージングホース用パッキン(3個)
タイプ
汎用新型
1セット(119個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。
使用温度範囲(℃)
-15~200
規格
JIS B 2401
機能
耐油、耐熱
Φ3-20mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。
セット内容
【内径×線径(mm)(入数)】3×2(20)、4×2(20)、5×2(20)、6×2(15)、7×2(15)、8×2(15)、10×2(10)、12×2(10)、14×2(10)、10×2.5(10)、11×2.5(10)、12×2.5(10)、14×2.5(10)、16×2.5(10)、17×2.5(10)、19×2.5(10)、19×3.0(10)、20×3.0(10)
硬度
70(±5)
ケース寸法(mm)
210×101×29
機能
耐油
耐熱温度(℃)
100
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
セット内容
(SO-3/4/5/6/7/8/9)各50個。(SO-10/11.2/12/12.5)各40個。(SO-14/15/16/18/20)各30個。(SO-22/22.4/24/25/26/28/29)各20個。(SO-30/31.5/32/34/35)各15個。(SO-36/38/39/40)各10個
材質
ニトリルゴム
エスコ品番
EA423MB
セット内容
【内径×線径(入数)】。3×2mm(16)。4×2mm(16)。5×2mm(16)。6×2mm(16)。7×2mm(16)。8×2mm(16)。10×2mm(16)。10×2.5mm(13)。11×2.5mm(13)。12×2.5mm(13)。14×2.5mm(13)。16×2.5mm(13)。17×2.5mm(13)。19×2.5mm(13)。19×3mm(12)。20×3mm(12)。22×3mm(12)。24×3mm(12)。25×3mm(12)。27×3mm(12)。28×3mm(12)。30×3mm(12)。32×3mm(12)。33×3mm(12)。35×3mm(12)。36×3mm(12)。38×3mm(12)。38×4mm(12)。42×4mm(12)。45×4mm(12)
質量(g)
660
内径(Φmm)
3(16)、4(16)、5(16)、6(16)、7(16)、8(16)、10(16)、10(13)、11(13)、12(13)、14(13)、16(13)、17(13)、19(13)、19(12)、20(12)、22(12)、24(12)、25(12)、27(12)、28(12)、30(12)、32(12)、33(12)、35(12)、36(12)、38(12)、38(12)、42(12)、45(12)
ケース寸法(mm)
240×175×50(H)
1セット
¥4,300
税込¥4,730
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質
NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別
P形運動用
硬度
70(±5)°
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
100
Φ3-22mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。
セット内容
[内径×線径(mm)(数量)]3×1(20)、4×1(20)、4.5×2(20)、5×2(20)、6×2(20)、6×2.5(20)、6×3(20)、7×2(20)、8×2(20)、9×2(5)、10×2(5)、12×3(5)、13×3(5)、14×2.5(5)、17×2.5(5)、18×4(5)、20×2.0(5)、22×2.0(5)
材質
NBR
内径(Φmm)
3,4,4.5,5,6,7,8,9,10,12,13,14,17,18,20,22
硬度
70(±5)
線径(Φmm)
1,2,2.5,3,4
ケース寸法(mm)
210×101×29
機能
耐油
耐熱温度(℃)
100
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
耐油性に優れています。
用途オイル周り
材質
NBR(ニトリルゴム)
硬度
HS-70
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質
NBR(ニトリルゴム)
硬度
70±5
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
120