oリング セット 耐油のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
105件の「oリング セット 耐油」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Oリング作成キット」、「Oリング セット」、「oリング ケース」などの商品も取り扱っております。
Φ3-22mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。 セット内容 [内径×線径(mm)(数量)]3×1(20)、4×1(20)、4.5×2(20)、5×2(20)、6×2(20)、6×2.5(20)、6×3(20)、7×2(20)、8×2(20)、9×2(5)、10×2(5)、12×3(5)、13×3(5)、14×2.5(5)、17×2.5(5)、18×4(5)、20×2.0(5)、22×2.0(5) 材質 NBR 内径(Φmm) 3,4,4.5,5,6,7,8,9,10,12,13,14,17,18,20,22 硬度 70(±5) 線径(Φmm) 1,2,2.5,3,4 ケース寸法(mm) 210×101×29 機能 耐油 耐熱温度(℃) 100
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

材質 ニトリルゴム2種 エスコ品番 EA423RA-12 セット内容 【JIS番号(入数)】。P-3(3)。P-4(3)。P-5(3)。P-6(3)。P-7(3)。P-8(3)。P-9(3)。P-10(3)。P-11(3)。P-12(3)。P-12.5(3)。P-14(3)。P-15(3)。P-16(3)。P-18(3)。P-20(3)。P-21(3)。P-22(3)。P-24(3)。P-25(3)。P-26(3)。P-28(3)。P-29(3)。P-30(3)。P-31.5(3)。P-32(3)。P-34(3)。P-35(3)。P-36(3)。P-38(3) 質量(g) 134 内径(Φmm) 2.8(3)、3.8(3)、4.8(3)、5.8(3)、6.8(3)、7.8(3)、8.8(3)、9.8(3)、10.8(3)、11.8(3)、12.3(3)、13.8(3)、14.8(3)、15.8(3)、17.8(3)、19.8(3)、20.8(3)、21.8(3)、23.7(3)、24.7(3)、25.7(3)、27.7(3)、28.7(3)、29.7(3)、31.2(3)、31.7(3)、33.7(3)、34.7(3)、35.7(3)、37.7(3) ケース寸法(mm) 180×95×33 機能 耐油
1セット
特価
5,798 税込6,378
当日出荷

エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
適合 R12 セット内容 RO1(6.5Φmm):949140-2670、RO3(14Φmm):949140-2880、RO4(11Φmm):949140-2690、RO6(4.5Φmm):949140-3160(各5個)。ZN2(6Φmm):596193-5500、ZN5(8Φmm):596193-8100(各5個)。SVP-R12:サービス缶用パッキン(2個)。VC-R12:バルブコアー(3個) タイプ 汎用
1セット(35個)
1,998 税込2,198
当日出荷

材質 ゴム エスコ品番 EA423RY-1 セット内容 【内径×線径(mm)(入数)】。3×1(20)。4×1(20)。4.5×2(20)。5×2(20)。6×2(20)。6×2.5(20)。6×3(20)。7×2(20)。8×2(20)。9×2(5)。10×2(5)。12×3(5)。13×3(5)。14×2.5(5)。17×2.5(5)。18×4(5)。20×2(5)。22×2(5) 内径(Φmm) 3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5) ケース寸法(mm) 200×134×38
1セット
1,650 税込1,815
当日出荷

主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。
用途Oリングの保守メンテに。 セット内容 P-3/4 各20個。P-5/6/7/8/9 各18個。P-10A/11/12/14/16/18 各14個。P-20/21/22 各13個。G-025 各12個。G-30/35/40/45 各11個。P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個 材質 NBR 使用温度範囲(℃) -35~120 規格 JIS B2401 1種A相当 硬度 70 耐圧(MPa) 12 機能 耐油
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

Φ3-20mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。 セット内容 【内径×線径(mm)(入数)】3×2(20)、4×2(20)、5×2(20)、6×2(15)、7×2(15)、8×2(15)、10×2(10)、12×2(10)、14×2(10)、10×2.5(10)、11×2.5(10)、12×2.5(10)、14×2.5(10)、16×2.5(10)、17×2.5(10)、19×2.5(10)、19×3.0(10)、20×3.0(10) 硬度 70(±5) ケース寸法(mm) 210×101×29 機能 耐油 耐熱温度(℃) 100
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷


材質 ニトリルゴム エスコ品番 EA423MC セット内容 【内径×線径(入数)】。2.9×1.78mm(20)。3.68×1.78mm(20)。4.48×1.78mm(20)。5.28×1.78mm(20)。6.07×1.78mm(20)。7.66×1.78mm(20)。9.25×1.78mm(20)。9.19×2.62mm(13)。10.78×2.62mm(13)。12.37×2.62mm(13)。13.95×2.62mm(13)。15.54×2.62mm(13)。17.13×2.62mm(13)。18.72×2.62mm(13)。18.64×3.53mm(10)。20.22×3.53mm(10)。21.82×3.53mm(10)。23.40×3.53mm(10)。24.99×3.53mm(10)。26.58×3.53mm(10)。28.17×3.53mm(10)。29.75×3.53mm(10)。31.34×3.53mm(10)。32.92×3.53mm(10)。34.52×3.53mm(10)。36.1×3.53mm(10)。37.69×3.53mm(10)。37.47×5.33mm(7)。40.65×5.33mm(7)。43.82×5.33mm(7) 質量(g) 695 内径(Φmm) 2.9(20)、3.68(20)、4.48(20)、5.28(20)、6.07(20)、7.66(20)、9.25(20)、9.19(13)、10.78(13)、12.37(13)、13.95(13)、15.54(13)、17.13(13)、18.72(13)、18.64(10)、20.22(10)、21.82(10)、23.40(10)、24.99(10)、26.58(10)、28.17(10)、29.75(10)、31.34(10)、。32.92(10)、34.52(10)、36.1(10)、37.69(10)、37.47(7)、40.65(7)、43.82(7) ケース寸法(mm) 240×175×50(H)
1セット
4,300 税込4,730
当日出荷

材質 ニトリルゴム エスコ品番 EA423RB セット内容 【内径×線径(入数)】。3×1.5mm(20)。5×1.5mm(20)。5×2.5mm(15)。6×2mm(20)。6.3×2.4mm(15)。7×1.5mm(20)。7×2.5mm(15)。8×2mm(20)。8.3×2.4mm(15)。9.0×1.5mm(20)。10×2mm(20)。10×2.5mm(15)。10×3mm(10)。11×1.5mm(20)。11.3×2.4mm(15)。12×2mm(20)。12×2.5mm(15)。12×3mm(10)。13.3×2.4mm(15)。14×2mm(20)。14×3mm(10)。15×2.5mm(15)。16×3mm(10)。17.3×2.4mm(15)。18×3mm(10)。20.2×3mm(5)。22.2×3mm(5)。24.2×3mm(5)。26.2×3mm(5)。30.2×3mm(5) 質量(g) 480 内径(Φmm) 7.65(20)、9.25(20)、9.19(20)、10.78(20)、12.37(15)、13.95(15)、15.54(15)、17.13(15)、18.72(10)、18.64(10)、20.22(10)、21.82(10)、23.40(5)、25.0(5)、26.57(5)、28.17(5)、29.75(5)、31.34(5) ケース寸法(mm) 260×200×34 機能 耐油、耐圧
1セット
27,400 税込30,140
翌日出荷

エスコ品番 EA423RY-3 セット内容 【内径×線径(入数)】。1/4”×3/8”(15)。5/16”×7/16”(15)。3/8”×1/2”(10)。1/2”×5/8”(10)。3/8”×9/16”(10)。7/16”×5/8”(10)。1/2”×11/16”(10)。9/16”×3/4”(10)。5/8”×13/16”(10)。11/16”×7/8”(10)。3/4”×15/16”(10)。7/32”×11/32”(15)。3/4”×1”(10)。3/16”×5/16”(20)。5/32”×9/32”(20)。1/8”×1/4”(20)。13/16”×1-1/16”(10)。5/8”×3/4”(10) ケース寸法(mm) 218×143×47
1セット
1,630 税込1,793
当日出荷

エスコ品番 EA423RA-13 セット内容 【JIS番号/内径×線径(入数)】。P-10/9.8×1.9mm(10)。P-10A/9.8×2.4mm(10)。P-11/10.8×2.4mm(10)。P-12/11.8×2.4mm(10)。P-12.5/12.3×2.4mm(10)。P-14/13.8×2.4mm(10)。P-15/14.8×2.4mm(10)。P-16/15.8×2.4mm(10)。P-18/17.8×2.4mm(10)。P-20/19.8×2.4mm(10)。P-21/20.8×2.4mm(10)。P-22/21.8×2.4mm(10)。P-22.4/22.1×3.5mm(10)。P-24/23.7×3.5mm(10)。P-25/24.7×3.5mm(10)。P-25.5/25.2×3.5mm(10)。P-26/25.7×3.5mm(10)。P-28/27.7×3.5mm(10)。P-30/29.7×3.5mm(10) 質量(g) 425 ケース寸法(mm) 280×187×41 機能 耐油、高圧
1セット
11,900 税込13,090
当日出荷

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質 NBR(ニトリルゴム) 硬度 70±5 耐圧(MPa) 7 耐熱温度(℃) 120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

材質 ニトリルゴム エスコ品番 EA423MB セット内容 【内径×線径(入数)】。3×2mm(16)。4×2mm(16)。5×2mm(16)。6×2mm(16)。7×2mm(16)。8×2mm(16)。10×2mm(16)。10×2.5mm(13)。11×2.5mm(13)。12×2.5mm(13)。14×2.5mm(13)。16×2.5mm(13)。17×2.5mm(13)。19×2.5mm(13)。19×3mm(12)。20×3mm(12)。22×3mm(12)。24×3mm(12)。25×3mm(12)。27×3mm(12)。28×3mm(12)。30×3mm(12)。32×3mm(12)。33×3mm(12)。35×3mm(12)。36×3mm(12)。38×3mm(12)。38×4mm(12)。42×4mm(12)。45×4mm(12) 質量(g) 660 内径(Φmm) 3(16)、4(16)、5(16)、6(16)、7(16)、8(16)、10(16)、10(13)、11(13)、12(13)、14(13)、16(13)、17(13)、19(13)、19(12)、20(12)、22(12)、24(12)、25(12)、27(12)、28(12)、30(12)、32(12)、33(12)、35(12)、36(12)、38(12)、38(12)、42(12)、45(12) ケース寸法(mm) 240×175×50(H)
1セット
4,300 税込4,730
当日出荷

選定にかかる時間やコストを大幅カット!! 主要Oリングサイズが揃っているセット品。 複数のOリングサイズを試したい時にとても便利です。 蓋側の小径Oリング収納は、誤って飛び出ないよう出っ張りがあります。
セット内容 (P-3/4/5/6/7/8/9)各18個。(P-10A/11/12/14/16/18/20)各14個。(G-20/22/25/30/35/40/45)各11個。(P-22.4/25/26/30/32/34/36/40/48)各10個 規格 旧JIS B2401 1種A
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷

エスコ品番 EA423RA-10 セット内容 【JIS番号(入数)】。P-3(20)。P-4(20)。P-5(20)。P-6(20)。P-7(20)。P-8(20)。P-10(20)。P-10A(20)。P-11(20)。P-12(20)。P-12.5(20)。P-14(20)。P-15(20)。P-16(20)。P-18(20)。P-20(20)。P-21(20)。P-22(20)。P-22A(10)。P-22.4(10)。P-24(10)。P-25(10)。P-26(10)。P-28(10)。P-29(10)。P-30(10) 質量(g) 492 ケース寸法(mm) 280×187×41 機能 耐油
1セット
17,300 税込19,030
翌日出荷

アストロプロダクツO-リングセット
耐油、耐熱性のあるニトリルゴム製のOリング、34種類のセットです
トラスコ品番 217-1737 耐熱温度(℃) -40~120 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 250×165×45 特性 耐油性
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
適合 R12 セット内容 RO1(6.5Φmm):949140-2670、RO3(14Φmm):949140-2880、RO4(11Φmm):949140-2690(各20個)。RO2(9.8Φmm):汎用新型、RO6(4.5Φmm):949140-3160、RO7(7.8Φmm):汎用新型、RO8(11Φmm):汎用新型(各10個)。RO5、VC-R12:バルブコアー(各5個)。SVP-R12:サービス缶用パッキン(6個)。CHP:チャージングホース用パッキン(3個) タイプ 汎用新型
1セット(119個)
3,998 税込4,398
当日出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度 70(±5)° 耐熱温度(℃) 100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃) -24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA) 70±5 材料記号 A305
1個
31 税込34
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度 70 耐圧(MPa) 7 耐熱温度(℃) 100
1個
26 税込29
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)